Βίδα με ημισφαιρική κεφαλή ASSY® 4 WH Χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μερικό σπείρωμα, ημισφαιρική κεφαλή
ASSY 4 WH, επιψ. χάλυβας PT, ημισφαιρική κεφαλή RW
ΒΙΔΑ-ΞΥΛΟΥ-ΕΝΣ ΡΟΔΕΛΑ-RW40-A3K-6X80/50
Αρ. είδους 017736080
EAN 4061975617439
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ιδανική μετάδοση ισχύος χάρη στην κεφαλή RW
- Περισσότερη ισχύς λόγω μεγαλύτερης επιφάνειας επαφής στο άκρο
- Περισσότερη ευστάθεια, εργασία με ένα χέρι, τοποθέτηση ακριβείας χάρη στη σφικτή υποδοχή και στην τέλεια εφαρμογή της μύτης
- Λιγότερες αλλαγές μυτών, μία μύτη για πολλές διαμέτρους βιδών
- Συμβατότητα με την προηγούμενη κεφαλή AW
Οπτικά αποδεκτή βιδωτή σύνδεση σε ξύλινες επιφάνειες
- Πολύ υψηλές τιμές αντίστασης βύθισης της κεφαλής και ισχυρή σύσφιξη χάρη στη μεγάλη διάμετρο της κεφαλής
Σημαντική μείωση της απαιτούμενης δύναμης κατά τη στερέωση της βίδας
- Μειωμένη κοπή κατά τη βύθιση του άξονα χάρη στην εκτόπιση φρεζαρίσματος του άξονα φρεζαρίσματος
- Μειωμένος κίνδυνος θραύσης της βίδας χάρη στην υψηλή ροπή θραύσης
- Μειωμένος κίνδυνος τραυματισμού από μεταλλικά ρινίσματα που προεξέχουν χάρη στην ενσωμάτωση του άξονα φρεζαρίσματος στο σπείρωμα
- Υψηλή προστασία των εργαλείων εφαρμογής
Χωρίς υπερβολική σύσφιξη ή κοπή και υψηλή ώθηση
- Υψηλότερη μετάδοση ισχύος σε σκληρά ξύλα, χάρη στην ενισχυμένη, ασύμμετρη γεωμετρία των παρειών του χοντρού σπειρώματος
- Καλύτερη προσάρτηση χάρη στις υψηλότερες παρειές σπειρώματος
Η ομαλή αρχή του σπειρώματος εξασφαλίζει βέλτιστη δημιουργία εσοχής και συγκράτηση της βίδας
- Μειωμένος διαχωρισμός χάρη στην εκτόπιση των στοιχείων φρεζαρίσματος σε σχήμα θόλου στο άκρο
- Η περιστροφή του σπειρώματος με μειωμένη τριβή εξασφαλίζει μείωση της απαιτούμενης δύναμης εισχώρησης για το βίδωμα
Υψηλές τιμές αντοχής και ελαστικότητα
- Η προσαρμοζόμενη θερμική κατεργασία εγγυάται υψηλές τιμές αντοχής και υψηλή πλαστικότητα
- Για τη σχεδίαση και τη διαστασιολόγηση της σύνθεσής σας, συνιστάται η χρήση του λογισμικού Würth ή των αντίστοιχων βοηθητικών προγραμμάτων σχεδίασης. Η διαστασιολόγηση των βιδών ASSY μπορεί να γίνει με το λογισμικό κατασκευής ξυλείας της Würth ξεκινώντας από ∅ 5 mm
- Μην χρησιμοποιείτε τη βίδα σε εφαρμογές όπου υπάρχει απευθείας έκθεση στις καιρικές συνθήκες ή σε δωμάτια με υγρασία με περιβάλλοντα που περιέχουν αέριο χλώριο. Σε περίπτωση χρήσης σε εξωτερικούς χώρους ή σε εσωτερικούς χώρους με συνεχή έκθεση σε υψηλή υγρασία, χρησιμοποιήστε βίδες ανοξείδωτου χάλυβα ASSY 4 A2 WH ή ASSY 4 A2 BP
- Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 4, ASSYplus 4 και ASSYplus 4 FT είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλο και ξύλινα υλικά. Σε εφαρμογές με πλαστικά αγκύρια όπου η φέρουσα ικανότητα μπορεί επίσης να μειωθεί, χρησιμοποιήστε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένο άκρο σπειρώματος (άκρο με ραβδώσεις φρεζαρίσματος, άκρο διάτρησης, αυλάκωση αυτοκαθαρισμού κ.λπ.), όπως οι βίδες ASSY D με φρεζάτη ή με πομπέ κεφαλή
Με έγκριση ETA-11/0190
Θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης (ΕΤΑ)
Φύλλα δεδομένων(X)
Για συνδέσεις ξύλου με ξύλο που έχουν σχεδιαστεί για αμοιβαία έλξη
Το μερικό σπείρωμα που ξεκινά αμέσως κάτω από το στέλεχος επιτρέπει συνδέσεις ξύλου με ξύλο που έχουν σχεδιαστεί για αμοιβαία έλξη. Το σπείρωμα της βίδας βρίσκεται εξ ολοκλήρου στο χαμηλότερο τμήμα μόλις βιδωθεί.
Για εφαρμογές κατηγορίας χρήσης 1 και κατηγορίας χρήσης 2 (από ∅ > 4 mm)
- Επιφανειακή προστασία υψηλής ποιότητας, ψευδάργυρος, μπλε αδρανοποιημένος χωρίς χρώμιο (VI), πάχος στρώματος 8 µm
- Κατάλληλο για την κατηγορία χρήσης 1 (εσωτερικοί χώροι) και από ∅ > 4 mm για την κατηγορία χρήσης 2 (καλυμμένοι εξωτερικοί χώροι) σύμφωνα με το πρότυπο EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Η απαίτηση κατάταξης στην κατηγορία T2/C2 ικανοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο prEN 14592:2017 (D)
- Οι βίδες ASSY είναι εγκεκριμένες για ημιστατικά φορτία
- Για βέλτιστη χρήση της βίδας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο μέγεθος άκρου RW
- Τα μερικά σπειρώματα είναι ιδανικά για τη σύνδεση ξύλινων εξαρτημάτων. Για να επιτυγχάνεται βέλτιστη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα που πρόκειται να στερεωθούν δεν πρέπει να έχουν μεγαλύτερο πάχος από το μήκος του στελέχους
- Για μακριές βίδες σε σχήμα σταυρού ή σε μπλοκ βιδών με στενά διάκενα άκρων, προτείνεται η διάτρηση οπών-οδηγών ή η χρήση βοηθήματος βιδώματος, ώστε να αποφεύγεται η διασταύρωση των βιδών
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 6 mm |
Μήκος (l) | 80 mm |
Μήκος σπειρώματος (lg) | 50 mm |
Τύπος κεφαλής | Ροδέλα με στρογγυλή κεφαλή |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 14 mm |
Ύψος κοπής (k) | 3 mm |
Εσωτερική οδήγηση | RW40 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Κόφτης φρέζας άκρων | Ναι |
Μορφή σπειρώματος | Χοντρό σπείρωμα |
Διάμετρος πυρήνα | 3,9 mm |
Σχήμα άκρου | Μύτη με κόφτη φρέζας τύπου hilltop |
Γωνία του άκρου | 34 Degree |
Υλικό | Σκληρυμένος χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Χρώμα | Άργυρος |
Μέγ. γωνία βιδώματος | 90 Degree |
Ελάχ. γωνίας βιδώματος | 0 Degree |
Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά | Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Μαλακό ξύλο, Κόντρα-πλακέ (BSP), Σκληρό ξύλο, LVL |
Περιοχή εφαρμογής | Δομικές ξυλοκατασκευές, Κατασκευή στοιχείου, Ξυλοκατασκευή, Κατασκευή από πάνελ ξυλείας, Σύνδεση τεγίδας δοκού |
Πρόσθετο παρελκόμενο | Κλείδωμα bit |
Έγκριση | ETA-11/0190 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |