Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με κεφαλή με πατούρα ASSY® 4 WH II Χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μερικό σπείρωμα, κεφαλή με πατούρα II

ASSY 4 WH II επιψευδ. χάλ. PT, κεφ. με πατ. II RW
ΒΙΔΑ-SKII-WO-RW40-(A3K)-8X260/100

Αρ. είδους 0177580260
EAN 4061975618863

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με κεφαλή με πατούρα ASSY® 4 WH II Χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μερικό σπείρωμα, κεφαλή με πατούρα II

Αρ. είδους 0177580260

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Βίδα γενικής χρήσης με μερικό σπείρωμα και ημισφαιρική κεφαλή για στερέωση ξύλου σε ξύλο με βιδωτή σύνδεση 90° ή με κλίση, σε δομικές ξυλουργικές κατασκευές σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία ή σε στεγασμένους χώρους

Ιδανική μετάδοση ισχύος χάρη στην κεφαλή RW


  • Περισσότερη ισχύς λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειας επαφής στη μύτη

  • Περισσότερη σταθερότητα, εργασία με ένα χέρι, τοποθέτηση ακριβείας χάρη στη σφικτή εσοχή και στην τέλεια εφαρμογή της μύτης

  • Λιγότερες αλλαγές μυτών, μία μύτη για πολλές διαμέτρους βιδών

  • Συμβατότητα με την προηγούμενη κεφαλή AW


Οπτικά αποδεκτή βιδωτή σύνδεση σε ξύλινες επιφάνειες με προαιρετική τοποθέτηση με φρεζάρισμα σαν βίδα με φρεζάτη κεφαλή


  • Υψηλές τιμές διείσδυσης της κεφαλής και ισχυρή ένωση δύο ξύλινων τεμαχίων χάρη στη μεγάλη διάμετρο της κεφαλής

  • Για να αυξήσετε την ικανότητα έλκυσης του ενός τεμαχίου πάνω στο άλλο, συνδυάστε με ροδέλες σχήματος U


Σημαντική μείωση της απαιτούμενης δύναμης κατά τη στερέωση της βίδας


  • Μειωμένος διαχωρισμός κατά τη βύθιση του στελέχους χάρη στην εκτόπιση που προκαλεί το στελέχος φρεζαρίσματος

  • Μειωμένος κίνδυνος θραύσης της βίδας χάρη στην υψηλή ροπή θραύσης

  • Μειωμένος κίνδυνος τραυματισμού από μεταλλικά ρινίσματα που προεξέχουν χάρη στην ενσωμάτωση του στελέχους φρεζαρίσματος στο σπείρωμα

  • Υψηλή προστασία των εργαλείων εφαρμογής


Χωρίς υπερβολική σύσφιγξη ή κοπή και υψηλή τροφοδότηση


  • Υψηλότερη μετάδοση ισχύος σε σκληρά ξύλα, χάρη στην ενισχυμένη, ασύμμετρη γεωμετρία των παρειών του χοντρού σπειρώματος

  • Καλύτερη αγκύρωση χάρη στις υψηλότερες παρειές σπειρώματος


Η ομαλή αρχή του σπειρώματος εξασφαλίζει βέλτιστη εισχώρηση και αρχική στερέωση της βίδας


  • Μειωμένος διαχωρισμός χάρη στην εκτόπιση των στοιχείων φρεζαρίσματος σε σχήμα θόλου στο άκρο

  • Η περιστροφή του σπειρώματος με μειωμένη τριβή εξασφαλίζει τη μείωση της δύναμης βιδώματος που πρέπει να εφαρμοστεί


Υψηλές τιμές αντοχής και ελατότητα


  • Η προσαρμοζόμενη θερμική κατεργασία εγγυάται υψηλές τιμές αντοχής και υψηλή ελατότητα
Ανακοίνωση
  • Για τη σχεδίαση και τη διαστασιολόγηση της σύνθεσής σας, συνιστάται η χρήση του λογισμικού Würth ή των αντίστοιχων βοηθητικών προγραμμάτων σχεδίασης. Η διαστασιολόγηση των βιδών ASSY μπορεί να γίνει με το λογισμικό κατασκευής ξυλείας της Würth ξεκινώντας από ∅ 5 mm

  • Μην χρησιμοποιείτε τη βίδα σε εφαρμογές όπου υπάρχει απευθείας έκθεση στις καιρικές συνθήκες ή σε δωμάτια με υγρασία με περιβάλλοντα που περιέχουν αέριο χλώριο. Σε περίπτωση χρήσης σε εξωτερικούς χώρους ή σε εσωτερικούς χώρους με συνεχή έκθεση σε υψηλή υγρασία, χρησιμοποιήστε βίδες ανοξείδωτου χάλυβα ASSY 4 A2 WH ή ASSY 4 A2 BP

  • Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 4, ASSYplus 4 και ASSYplus 4 FT είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλο και ξύλινα υλικά. Σε εφαρμογές με πλαστικά αγκύρια όπου η φέρουσα ικανότητα μπορεί επίσης να μειωθεί, χρησιμοποιήστε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένο άκρο σπειρώματος (άκρο με ραβδώσεις φρεζαρίσματος, άκρο διάτρησης, αυλάκωση αυτοκαθαρισμού κ.λπ.), όπως οι βίδες ASSY D με φρεζάτη ή με πομπέ κεφαλή

Με έγκριση ETA-11/0190

Θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης (ΕΤΑ)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Χάρη στο μεσαίο μέγεθος της κεφαλής, είναι ιδανική για γενική χρήση σε συναρμολογήσεις, όπου χρειάζεται να καλυφθούν πολλές εφαρμογές



Για συνδέσεις ξύλου με ξύλο σχεδιασμένες για αμοιβαία έλκυση


Το μερικό σπείρωμα που ξεκινά αμέσως κάτω από το στέλεχος επιτρέπει συνδέσεις ξύλου με ξύλο που έχουν σχεδιαστεί για αμοιβαία έλκυση. Το σπείρωμα της βίδας βρίσκεται εξ ολοκλήρου στο χαμηλότερο τμήμα μόλις βιδωθεί.



Για εφαρμογές κατηγορίας χρήσης 1 και κατηγορίας χρήσης 2 (από ∅ > 4 mm)


  • Επιφανειακή προστασία υψηλής ποιότητας, ψευδάργυρος, μπλε αδρανοποιημένος χωρίς χρώμιο (VI), πάχος στρώματος 8 µm

  • Κατάλληλο για την κατηγορία χρήσης 1 (εσωτερικοί χώροι) και από ∅ > 4 mm για την κατηγορία χρήσης 2 (χώροι με υγρασία ή καλυμμένοι εξωτερικοί χώροι) σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Η απαίτηση κατάταξης στην κατηγορία T2/C2 ικανοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο prEN 14592:2017 (D)
Οδηγίες
  • Οι βίδες ASSY είναι εγκεκριμένες για ημι-στατικά φορτία

  • Για βέλτιστη χρήση της βίδας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο μέγεθος άκρου RW

  • Οι βίδες με πλήρες σπείρωμα είναι κατάλληλες για ασφαλή στερέωση εξαρτημάτων ή λεπτών υλικών. Το μήκος βίδας που θα επιλεχθεί πρέπει να είναι μικρότερο από το πάχος της πλάκας του υποστρώματος στο οποίο θα βιδωθεί η βίδα

  • Για μακριές βίδες σε σχήμα σταυρού ή σε μπλοκ βιδών με στενά διάκενα άκρων, προτείνεται η διάτρηση οπών-οδηγών ή η χρήση βοηθήματος βιδώματος, ώστε να αποφεύγεται η διασταύρωση των βιδών

Ονομαστική διάμετρος (d)

8 mm

Μήκος (l)

260 mm

Μήκος σπειρώματος (lg)

100 mm

Τύπος κεφαλής

Κεφαλή ροδέλας II

Διάμετρος κεφαλής (dh)

18,4 mm

Ύψος κοπής (k)

2,5 mm

Εσωτερική οδήγηση

RW40

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα ξυλόβιδας

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Κόφτης φρέζας άκρων

Ναι

Μορφή σπειρώματος

Χοντρό σπείρωμα

Διάμετρος πυρήνα

5,3 mm

Σχήμα άκρου

Μύτη με κόφτη φρέζας τύπου hilltop

Γωνία του άκρου

34 Degree

Υλικό

Σκληρυμένος χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Χρώμα

Άργυρος

Μέγ. γωνία βιδώματος

90 Degree

Ελάχ. γωνίας βιδώματος

0 Degree

Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά

Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Μαλακό ξύλο, Κόντρα-πλακέ (BSP), Σκληρό ξύλο, LVL

Περιοχή εφαρμογής

Δομικές ξυλοκατασκευές, Μονωτικό υλικό τεγίδας, Κατασκευή στοιχείου, Ξυλοκατασκευή, Κατασκευή από πάνελ ξυλείας, Οροφή

Πρόσθετο παρελκόμενο

Κλείδωμα bit

Έγκριση

ETA-11/0190