Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα ξυλείας ASSY® 4 CSMP ZiNi Χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος, μερικό σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις

ASSY 4 CSMP Zini, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος χάλυβας PT, θύλ. φρεζ., RW
ΒΙΔΑ ΞΥΛΟΥ ΦΡΕΖ RW20 (P3E) 5X80/42

Αρ. είδους 019095080

EAN 4061975613868

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα ξυλείας ASSY® 4 CSMP ZiNi Χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος-επινικελωμένος, μερικό σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις

Αρ. είδους 019095080

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Βίδα γενικής χρήσης με μερικό σπείρωμα για γρήγορη στερέωση συνδέσεων ξύλου με ξύλο (ελάτης) με αυξημένο κίνδυνο διάβρωσης σε ξύλινες κατασκευές. Κατάλληλη για ξηρές ή προστατευμένες περιοχές

Ιδανική μετάδοση ισχύος χάρη στην κεφαλή RW


  • Περισσότερη ισχύς λόγω μεγαλύτερης επιφάνειας επαφής στο άκρο

  • Περισσότερη σταθερότητα, εργασία με ένα χέρι, τοποθέτηση ακριβείας χάρη στη σφικτή εσοχή και στην τέλεια εφαρμογή της μύτης

  • Λιγότερες αλλαγές μυτών, μία μύτη για πολλές διαμέτρους βιδών

  • Συμβατότητα με την προηγούμενη κεφαλή AW


Σημαντική μείωση της απαιτούμενης δύναμης κατά τη στερέωση της βίδας


  • Μειωμένος διαχωρισμός κατά τη βύθιση του στελέχους χάρη στην εκτόπιση που προκαλεί το στελέχος φρεζαρίσματος

  • Μειωμένος κίνδυνος θραύσης της βίδας χάρη στην υψηλή ροπή θραύσης

  • Μειωμένος κίνδυνος τραυματισμού από μεταλλικά ρινίσματα που προεξέχουν χάρη στην ενσωμάτωση του στελέχους φρεζαρίσματος στο σπείρωμα

  • Υψηλή προστασία των εργαλείων εφαρμογής


Χωρίς υπερβολική σύσφιγξη ή κοπή και υψηλή τροφοδότηση


  • Υψηλότερη μετάδοση ισχύος σε σκληρά ξύλα, χάρη στην ενισχυμένη, ασύμμετρη γεωμετρία των παρειών του χοντρού σπειρώματος

  • Καλύτερη αγκύρωση χάρη στις υψηλότερες παρειές σπειρώματος


Η ομαλή αρχή του σπειρώματος εξασφαλίζει βέλτιστη εισχώρηση και αρχική στερέωση της βίδας


  • Μειωμένος διαχωρισμός χάρη στην εκτόπιση των στοιχείων φρεζαρίσματος σε σχήμα θόλου στο άκρο

  • Η περιστροφή του σπειρώματος με μειωμένη τριβή εξασφαλίζει τη μείωση της δύναμης βιδώματος που πρέπει να εφαρμοστεί


Υψηλές τιμές αντοχής και ελατότητα


  • Η προσαρμοζόμενη θερμική κατεργασία εγγυάται υψηλές τιμές αντοχής και υψηλή ελατότητα
Ανακοίνωση
  • Για τη σχεδίαση και τη διαστασιολόγηση της σύνθεσής σας, συνιστάται η χρήση του λογισμικού Würth ή των αντίστοιχων βοηθητικών προγραμμάτων σχεδίασης. Η διαστασιολόγηση των βιδών ASSY μπορεί να γίνει με το λογισμικό κατασκευής ξυλείας της Würth ξεκινώντας από διάμ. 5 mm

  • Λόγω των μηχανικών φορτίων που αναπτύσσονται κατά τη διαδικασία βιδώματος από τη μύτη του κατσαβιδιού, μπορεί να επηρεαστεί η αντοχή της εσωτερικής περιοχής ώθησης στη διάβρωση.

  • Μην χρησιμοποιείτε τη βίδα σε εφαρμογές όπου υπάρχει απευθείας έκθεση στις καιρικές συνθήκες ή σε δωμάτια με υγρασία με περιβάλλοντα που περιέχουν αέριο χλώριο. Σε περίπτωση χρήσης σε εξωτερικούς χώρους και σε εσωτερικούς χώρους με συνεχή έκθεση σε υψηλά επίπεδα υγρασίας, πρέπει να χρησιμοποιείτε βίδες ASSY 4 A2 ή A4 από ανοξείδωτο χάλυβα και, εάν η ατμόσφαιρα περιέχει χλώριο, βίδες HCR από ανοξείδωτο χάλυβα

  • Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 4, ASSYplus 4 και ASSYplus 4 FT είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλο και ξύλινα υλικά. Σε εφαρμογές με πλαστικά αγκύρια όπου η φέρουσα ικανότητα μπορεί επίσης να μειωθεί, χρησιμοποιήστε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένο άκρο σπειρώματος (άκρο με ραβδώσεις φρεζαρίσματος, άκρο διάτρησης, αυλάκωση αυτοκαθαρισμού κ.λπ.), όπως οι βίδες ASSY D με φρεζάτη ή με πομπέ κεφαλή

Με έγκριση ETA-11/0190

Θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης (ΕΤΑ)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για συνδέσεις ξύλου με ξύλο που έχουν σχεδιαστεί για αμοιβαία έλξη


Το μερικό σπείρωμα που ξεκινά αμέσως κάτω από το στέλεχος επιτρέπει συνδέσεις ξύλου με ξύλο που έχουν σχεδιαστεί για αμοιβαία έλξη. Το σπείρωμα της βίδας βρίσκεται εξ ολοκλήρου στο χαμηλότερο τμήμα μόλις βιδωθεί.



Για εφαρμογές κατηγορίας χρήσης 1 και κατηγορίας χρήσης 2 (από ∅ > 4 mm)


  • Πέντε φορές υψηλότερη προστασία από τη διάβρωση, επιφάνεια με επικάλυψη ψευδαργύρου-νικελίου χωρίς χρώμιο (VI) πάχος επικάλυψης 8 μm, σε σύγκριση με τις κίτρινες επιψευδαργυρωμένες επιφάνειες, 500 ώρες σύμφωνα με τη δοκιμή ψεκασμού αλμυρού νερού κατά DIN EN ISO 9227

  • Για την κατηγορία χρήσης 1 (εσωτερικοί χώροι) και από ∅ > 4 mm για την κατηγορία χρήσης 2 (καλυμμένοι εξωτερικοί χώροι) σύμφωνα με το πρότυπο EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08. Η απαίτηση κατάταξης στην κατηγορία T2/C2 ικανοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο prEN 14592:2017 (D)

  • Δεν συνιστάται για χρήση σε τύπους ξύλου πλούσιους σε ταννικά οξέα ή σε ξύλα κατεργασμένα υπό πίεση σε περιοχές με υγρασία
Οδηγίες
  • Για αύξηση του αποτελέσματος της σύνδεσης ή της αντίστασης βύθισης της κεφαλής, συνιστάται ο συνδυασμός με ροδέλες που ταιριάζουν απόλυτα στις ASSY 4

  • Οι βίδες ASSY είναι εγκεκριμένες για ημι-στατικά φορτία

  • Για βέλτιστη χρήση της βίδας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο μέγεθος άκρου RW

  • Οι βίδες με μερικό σπείρωμα είναι ιδανικές για τη σύνδεση ξύλινων εξαρτημάτων. Για να επιτυγχάνεται βέλτιστη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα που πρόκειται να στερεωθούν δεν πρέπει να έχουν μεγαλύτερο πάχος από το μήκος του στελέχους

Ονομαστική διάμετρος (d)

5 mm

Μήκος (l)

80 mm

Μήκος σπειρώματος (lg)

42 mm

Τύπος κεφαλής

Μικρή βίδα με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις

Λεπτομέρειες κεφαλής

Θήκες φρεζαρίσματος

Διάμετρος κεφαλής (dh)

9,6 mm

Ύψος κοπής (k)

3,2 mm

Εσωτερική οδήγηση

RW20

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα ξυλόβιδας

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Κόφτης φρέζας άκρων

Ναι

Μορφή σπειρώματος

Χοντρό σπείρωμα

Διάμετρος πυρήνα

3,2 mm

Σχήμα άκρου

Μύτη με κόφτη φρέζας τύπου hilltop

Γωνία του άκρου

34 Degree

Υλικό

Σκληρυμένος χάλυβας

Επιφάνεια

Ψευδάργυρος-νικέλιο

Χρώμα

Άργυρος

Ελάχ./Μέγ. γωνίας βιδώματος

0-90 Degree

Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά

Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Μαλακό ξύλο, Κόντρα-πλακέ (BSP), Σκληρό ξύλο, LVL

Περιοχή εφαρμογής

Δομικές ξυλοκατασκευές, Κατασκευή στοιχείου, Εσωτερικό εξάρτημα σύνδεσης, Υγρές περιοχές, Ξυλοκατασκευή, Κατασκευή από πάνελ ξυλείας, Οροφή, Μονωτικό υλικό τεγίδας

Κατάλληλα μηχανήματα

Würth ABS 12-E, Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi

Βίδα που απαιτεί έγκριση

Ναι

Έγκριση

ETA-11/0190

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μύτη RW®

ΜΥΤΗ RW 20 1/4ZO-L25MM

Η τέλεια μύτη για τη νέα γενιά βιδών ASSY
x 10 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες