Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα γενικής χρήσης ASSY® 4 CSMP Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος, μερικό σπείρωμα, φρεζαριστή κεφαλή με ραβδώσεις

ASSY 4 CSMP επιψευδ. χάλυβας. PT θύλ. φρεζ., RW
ΒΙΔΑ ΞΥΛΟΥ ΦΡ/ΕΓΚ RW40 (A3K) 10X300/100

Αρ. είδους 0190110300
EAN 4061975679321

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Βίδα γενικής χρήσης με μερικό σπείρωμα για γρήγορη στερέωση συνδέσεων ξύλου με ξύλο χωρίς κενά στην επιπλοποιία, κατασκευές εσωτερικών χώρων ή ξυλοκατασκευές σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία ή σε στεγασμένους χώρους

Ιδανική μετάδοση ισχύος χάρη στην εσοχή RW


  • Περισσότερη ισχύς λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειας επαφής στη μύτη

  • Περισσότερη σταθερότητα, εργασία με ένα χέρι, τοποθέτηση ακριβείας χάρη στη σφικτή εσοχή και στην τέλεια εφαρμογή της μύτης

  • Λιγότερες αλλαγές μυτών, 1 μύτη για πολλές διαμέτρους βιδών

  • Συμβατότητα με την προηγούμενη κεφαλή AW


Σημαντική μείωση της απαιτούμενης δύναμης κατά το βίδωμα της βίδας


  • Μειωμένος διαχωρισμός κατά τη βύθιση του στελέχους χάρη στην εκτόπιση που προκαλεί το στέλεχος φρεζαρίσματος

  • Μειωμένος κίνδυνος θραύσης της βίδας χάρη στην υψηλή ροπή θραύσης

  • Μειωμένος κίνδυνος τραυματισμού από μεταλλικά ρινίσματα που προεξέχουν χάρη στην ενσωμάτωση του στελέχους φρεζαρίσματος στο σπείρωμα

  • Υψηλή προστασία των εργαλείων εφαρμογής


Χωρίς υπερβολική σύσφιγξη ή κοπή και υψηλή τροφοδότηση


  • Υψηλότερη μετάδοση ισχύος σε σκληρά ξύλα, χάρη στην ενισχυμένη, ασύμμετρη γεωμετρία των παρειών του χοντρού σπειρώματος

  • Καλύτερη αγκύρωση χάρη στις υψηλότερες παρειές του σπειρώματος


Η ομαλή αρχή του σπειρώματος εξασφαλίζει βέλτιστη εισχώρηση και αρχική στερέωση της βίδας


  • Μειωμένος διαχωρισμός χάρη στην εκτόπιση των στοιχείων φρεζαρίσματος σε σχήμα θόλου στο άκρο

  • Η περιστροφή του σπειρώματος με μειωμένη τριβή εξασφαλίζει τη μείωση της δύναμης βιδώματος που πρέπει να εφαρμοστεί


Υψηλές τιμές αντοχής και ελατότητα


  • Η προσαρμοζόμενη θερμική κατεργασία εγγυάται υψηλές τιμές αντοχής και υψηλή ελατότητα

Με έγκριση ETA-11/0190

Ανακοίνωση
  • Για τη σχεδίαση και τη διαστασιολόγηση της σύνθεσής σας, συνιστάται η χρήση του λογισμικού Würth ή των αντίστοιχων βοηθητικών προγραμμάτων σχεδίασης. Για τη διαστασιολόγηση βιδών ASSY με διάμετρο 5 mm, χρησιμοποιήστε το λογισμικό κατασκευής ξυλείας Würth

  • Μην χρησιμοποιείτε τη βίδα σε εφαρμογές όπου υπάρχει απευθείας έκθεση στις καιρικές συνθήκες ή σε δωμάτια με υγρασία με περιβάλλοντα που περιέχουν αέριο χλώριο. Σε περίπτωση χρήσης σε εξωτερικούς χώρους και σε εσωτερικούς χώρους με συνεχή έκθεση σε υψηλά επίπεδα υγρασίας, πρέπει να χρησιμοποιείτε βίδες ανοξείδωτου χάλυβα ASSY 4 A2 ή A4 και βίδες ανοξείδωτου χάλυβα HCR, εάν η ατμόσφαιρα περιέχει χλώριο

  • Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 4, ASSYplus 4 και ASSYplus 4 FT είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλο και ξύλινα υλικά. Σε εφαρμογές με πλαστικά αγκύρια όπου η φέρουσα ικανότητα μπορεί επίσης να μειωθεί, χρησιμοποιήστε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένο άκρο σπειρώματος (άκρο με ραβδώσεις φρεζαρίσματος, άκρο διάτρησης, αυλάκωση αυτοκαθαρισμού κ.λπ.), όπως οι βίδες ASSY D με φρεζάτη ή με πομπέ κεφαλή
Περιοχή εφαρμογής

Με έγκριση ETA-11/0190

Θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης (ΕΤΑ)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Διατίθεται παράλληλη κεφαλή μεγέθους RW30 για εφαρμογές σε παράθυρα με διάμετρο 6 mm. Αυτό διευκολύνει τον συνδυασμό με βίδες AMO που διαθέτουν RW30.



Για συνδέσεις ξύλου με ξύλο που έχουν σχεδιαστεί για συστολή


Μερικό σπείρωμα που ξεκινά αμέσως κάτω από το στέλεχος για συνδέσεις ξύλου με ξύλο που έχουν σχεδιαστεί για συστολή. Σε αυτήν την περίπτωση, το σπείρωμα τοποθετείται εξ ολοκλήρου μέσα στο δεύτερο τμήμα που βρίσκεται από κάτω.



Για εφαρμογές κατηγορίας χρήσης 1 και 2 (από διάμ. > 4 mm)


  • Υψηλής ποιότητας επιφανειακή προστασία, με ψευδάργυρο, μπλε αδρανοποιημένο προϊόν χωρίς χρώμιο (VI), έως διάμ. 4 mm A2K 5 µm πάχος στρώματος και από διάμ. 4,5 mm A3K 8 µm πάχος στρώματος

  • Προϊόν κατάλληλο για την κατηγορία χρήσης 1 (εσωτερικοί χώροι) και από διάμ. > 4 mm για την κατηγορία χρήσης 2 (χώροι με υγρασία ή καλυμμένοι εξωτερικοί χώροι) σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Για βίδες από διάμ. 4,5 mm με στρώμα ψευδαργύρου πάχους 8 µm με αδρανοποίηση Cr(III), η απαίτηση της κατηγορίας T2/C2 ικανοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο prEN 14592:2017 (D)
Οδηγίες
  • Για αύξηση του αποτελέσματος της σύνδεσης ή της αντίστασης βύθισης της κεφαλής, συνιστάται ο συνδυασμός με ροδέλες που ταιριάζουν απόλυτα στις ASSY 4

  • Οι βίδες ASSY είναι εγκεκριμένες για ημι-στατικά φορτία

  • Για βέλτιστη χρήση της βίδας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο μέγεθος άκρου RW

  • Οι βίδες με μερικό σπείρωμα είναι ιδανικές για τη σύνδεση ξύλινων εξαρτημάτων. Για να επιτυγχάνεται βέλτιστη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα που πρόκειται να στερεωθούν δεν πρέπει να έχουν μεγαλύτερο πάχος από το μήκος του στελέχους

Ονομαστική διάμετρος (d)

10 mm

Μήκος (l)

300 mm

Μήκος σπειρώματος (lg)

100 mm

Τύπος κεφαλής

Μικρή βίδα με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις

Λεπτομέρειες κεφαλής

Θήκες φρεζαρίσματος

Διάμετρος κεφαλής (dh)

18,5 mm

Ύψος κοπής (k)

5,8 mm

Εσωτερική οδήγηση

RW40

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα ξυλόβιδας

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Κόφτης φρέζας άκρων

Ναι

Μορφή σπειρώματος

Χοντρό σπείρωμα

Διάμετρος πυρήνα

6,3 mm

Σχήμα άκρου

Μύτη με κόφτη φρέζας τύπου hilltop

Γωνία του άκρου

34 Degree

Υλικό

Σκληρυμένος χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Χρώμα

Άργυρος

Ελάχ./Μέγ. γωνίας βιδώματος

0-90 Degree

Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά

Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Μαλακό ξύλο, Κόντρα-πλακέ (BSP), Σκληρό ξύλο, LVL

Περιοχή εφαρμογής

Κοινού τύπου, Δομικές ξυλοκατασκευές, Κατασκευή στοιχείου, Ξυλοκατασκευή, Κατασκευή από πάνελ ξυλείας, Μονωτικό υλικό τεγίδας

Κατάλληλα μηχανήματα

Würth BS 13 SEC, Würth BS 28-A Combi

Βίδα που απαιτεί έγκριση

Ναι

Έγκριση

ETA-11/0190

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 0° Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 90°
Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 0° Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 90°
Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 0° Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 90°
Παρατηρήσεις
Ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση σε mm για βίδες σε τεμάχια ξύλου
Παρατηρήσεις
Πίνακες φορτίων
Συνδυασμένο φορτίο
Διάμετρος προ-διάτρησης σύμφωνα με την αξιολόγηση ETA-11/0190 σε mm
Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 0° Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 90°
t1 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 7 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10
t1 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 7 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10
Πλευρικές επιφάνειες Μπροστινές επιφάνειες
Αποστάσεις άκρων σε αντικολλητή ξυλεία υπό φορτίο διάτμησης
Παρατηρήσεις
Αποστάσεις άκρων σε ξύλο με αξονικό φορτίο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες