Βίδα γενικής χρήσης ASSY® 4 CSMP Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος, μερικό σπείρωμα, φρεζαριστή κεφαλή με ραβδώσεις
ASSY 4 CSMP επιψευδ. χάλυβας. PT θύλ. φρεζ., RW
ΒΙΔ ΞΥΛΟ ΦΡ/ΕΓΚ-RW40-A3K-10X240/100









Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ιδανική μετάδοση ισχύος χάρη στην εσοχή RW
- Περισσότερη ισχύς λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειας επαφής στη μύτη
- Περισσότερη σταθερότητα, εργασία με ένα χέρι, τοποθέτηση ακριβείας χάρη στη σφικτή εσοχή και στην τέλεια εφαρμογή της μύτης
- Λιγότερες αλλαγές μυτών, 1 μύτη για πολλές διαμέτρους βιδών
- Συμβατότητα με την προηγούμενη κεφαλή AW
Σημαντική μείωση της απαιτούμενης δύναμης κατά το βίδωμα της βίδας
- Μειωμένος διαχωρισμός κατά τη βύθιση του στελέχους χάρη στην εκτόπιση που προκαλεί το στέλεχος φρεζαρίσματος
- Μειωμένος κίνδυνος θραύσης της βίδας χάρη στην υψηλή ροπή θραύσης
- Μειωμένος κίνδυνος τραυματισμού από μεταλλικά ρινίσματα που προεξέχουν χάρη στην ενσωμάτωση του στελέχους φρεζαρίσματος στο σπείρωμα
- Υψηλή προστασία των εργαλείων εφαρμογής
Χωρίς υπερβολική σύσφιγξη ή κοπή και υψηλή τροφοδότηση
- Υψηλότερη μετάδοση ισχύος σε σκληρά ξύλα, χάρη στην ενισχυμένη, ασύμμετρη γεωμετρία των παρειών του χοντρού σπειρώματος
- Καλύτερη αγκύρωση χάρη στις υψηλότερες παρειές του σπειρώματος
Η ομαλή αρχή του σπειρώματος εξασφαλίζει βέλτιστη εισχώρηση και αρχική στερέωση της βίδας
- Μειωμένος διαχωρισμός χάρη στην εκτόπιση των στοιχείων φρεζαρίσματος σε σχήμα θόλου στο άκρο
- Η περιστροφή του σπειρώματος με μειωμένη τριβή εξασφαλίζει τη μείωση της δύναμης βιδώματος που πρέπει να εφαρμοστεί
Υψηλές τιμές αντοχής και ελατότητα
- Η προσαρμοζόμενη θερμική κατεργασία εγγυάται υψηλές τιμές αντοχής και υψηλή ελατότητα
Με έγκριση ETA-11/0190
- Για τη σχεδίαση και τη διαστασιολόγηση της σύνθεσής σας, συνιστάται η χρήση του λογισμικού Würth ή των αντίστοιχων βοηθητικών προγραμμάτων σχεδίασης. Για τη διαστασιολόγηση βιδών ASSY με διάμετρο 5 mm, χρησιμοποιήστε το λογισμικό κατασκευής ξυλείας Würth
- Μην χρησιμοποιείτε τη βίδα σε εφαρμογές όπου υπάρχει απευθείας έκθεση στις καιρικές συνθήκες ή σε δωμάτια με υγρασία με περιβάλλοντα που περιέχουν αέριο χλώριο. Σε περίπτωση χρήσης σε εξωτερικούς χώρους και σε εσωτερικούς χώρους με συνεχή έκθεση σε υψηλά επίπεδα υγρασίας, πρέπει να χρησιμοποιείτε βίδες ανοξείδωτου χάλυβα ASSY 4 A2 ή A4 και βίδες ανοξείδωτου χάλυβα HCR, εάν η ατμόσφαιρα περιέχει χλώριο
- Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 4, ASSYplus 4 και ASSYplus 4 FT είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλο και ξύλινα υλικά. Σε εφαρμογές με πλαστικά αγκύρια όπου η φέρουσα ικανότητα μπορεί επίσης να μειωθεί, χρησιμοποιήστε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένο άκρο σπειρώματος (άκρο με ραβδώσεις φρεζαρίσματος, άκρο διάτρησης, αυλάκωση αυτοκαθαρισμού κ.λπ.), όπως οι βίδες ASSY D με φρεζάτη ή με πομπέ κεφαλή

Με έγκριση ETA-11/0190
Θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης (ΕΤΑ)
Φύλλα δεδομένων(X)
Διατίθεται παράλληλη κεφαλή μεγέθους RW30 για εφαρμογές σε παράθυρα με διάμετρο 6 mm. Αυτό διευκολύνει τον συνδυασμό με βίδες AMO που διαθέτουν RW30.
Για συνδέσεις ξύλου με ξύλο που έχουν σχεδιαστεί για συστολή
Μερικό σπείρωμα που ξεκινά αμέσως κάτω από το στέλεχος για συνδέσεις ξύλου με ξύλο που έχουν σχεδιαστεί για συστολή. Σε αυτήν την περίπτωση, το σπείρωμα τοποθετείται εξ ολοκλήρου μέσα στο δεύτερο τμήμα που βρίσκεται από κάτω.
Για εφαρμογές κατηγορίας χρήσης 1 και 2 (από διάμ. > 4 mm)
- Υψηλής ποιότητας επιφανειακή προστασία, με ψευδάργυρο, μπλε αδρανοποιημένο προϊόν χωρίς χρώμιο (VI), έως διάμ. 4 mm A2K 5 µm πάχος στρώματος και από διάμ. 4,5 mm A3K 8 µm πάχος στρώματος
- Προϊόν κατάλληλο για την κατηγορία χρήσης 1 (εσωτερικοί χώροι) και από διάμ. > 4 mm για την κατηγορία χρήσης 2 (χώροι με υγρασία ή καλυμμένοι εξωτερικοί χώροι) σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Για βίδες από διάμ. 4,5 mm με στρώμα ψευδαργύρου πάχους 8 µm με αδρανοποίηση Cr(III), η απαίτηση της κατηγορίας T2/C2 ικανοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο prEN 14592:2017 (D)
- Για αύξηση του αποτελέσματος της σύνδεσης ή της αντίστασης βύθισης της κεφαλής, συνιστάται ο συνδυασμός με ροδέλες που ταιριάζουν απόλυτα στις ASSY 4
- Οι βίδες ASSY είναι εγκεκριμένες για ημι-στατικά φορτία
- Για βέλτιστη χρήση της βίδας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο μέγεθος άκρου RW
- Οι βίδες με μερικό σπείρωμα είναι ιδανικές για τη σύνδεση ξύλινων εξαρτημάτων. Για να επιτυγχάνεται βέλτιστη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα που πρόκειται να στερεωθούν δεν πρέπει να έχουν μεγαλύτερο πάχος από το μήκος του στελέχους
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 10 mm |
Μήκος (l) | 240 mm |
Μήκος σπειρώματος (lg) | 100 mm |
Τύπος κεφαλής | Μικρή βίδα με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις |
Λεπτομέρειες κεφαλής | Θήκες φρεζαρίσματος |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 18,5 mm |
Ύψος κοπής (k) | 5,8 mm |
Εσωτερική οδήγηση | RW40 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Κόφτης φρέζας άκρων | Ναι |
Μορφή σπειρώματος | Χοντρό σπείρωμα |
Διάμετρος πυρήνα | 6,3 mm |
Σχήμα άκρου | Μύτη με κόφτη φρέζας τύπου hilltop |
Γωνία του άκρου | 34 Degree |
Υλικό | Σκληρυμένος χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Χρώμα | Άργυρος |
Ελάχ./Μέγ. γωνίας βιδώματος | 0-90 Degree |
Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά | Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Μαλακό ξύλο, Κόντρα-πλακέ (BSP), Σκληρό ξύλο, LVL |
Περιοχή εφαρμογής | Κοινού τύπου, Δομικές ξυλοκατασκευές, Κατασκευή στοιχείου, Ξυλοκατασκευή, Κατασκευή από πάνελ ξυλείας, Μονωτικό υλικό τεγίδας |
Κατάλληλα μηχανήματα | Würth BS 13 SEC, Würth BS 28-A Combi |
Βίδα που απαιτεί έγκριση | Ναι |
Έγκριση | ETA-11/0190 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 0° | Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 90° |
Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 0° | Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 90° |
Παρατηρήσεις |
Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 0° | Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 90° |
Ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση σε mm για βίδες σε τεμάχια ξύλου |
Παρατηρήσεις |
Πίνακες φορτίων | |||
Συνδυασμένο φορτίο |
Διάμετρος προ-διάτρησης σύμφωνα με την αξιολόγηση ETA-11/0190 σε mm |
Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 0° | Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 90° |
t1 | ∅ 5 | ∅ 6 | ∅ 7 | ∅ 8 | ∅ 10 | ∅ 6 | ∅ 8 | ∅ 10 |
t1 | ∅ 5 | ∅ 6 | ∅ 7 | ∅ 8 | ∅ 10 | ∅ 6 | ∅ 8 | ∅ 10 |
Πλευρικές επιφάνειες | Μπροστινές επιφάνειες |
Αποστάσεις άκρων σε αντικολλητή ξυλεία υπό φορτίο διάτμησης |
Παρατηρήσεις |
Αποστάσεις άκρων σε ξύλο με αξονικό φορτίο |