Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα γενικής χρήσης ASSY® 4 CSMP Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος, μερικό σπείρωμα, φρεζαριστή κεφαλή με ραβδώσεις

ASSY 4 CSMP επιψευδ. χάλυβας. PT θύλ. φρεζ., RW
ΒΙΔΑ ΞΥΛ ΦΡ/ΕΓΚ RW40 A3K 10X160/100
ASSY 4 CSMP

Αρ. είδους 0190110160
EAN 4061975679253

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Βίδα γενικής χρήσης με μερικό σπείρωμα για γρήγορη στερέωση συνδέσεων ξύλου με ξύλο χωρίς κενά στην επιπλοποιία, κατασκευές εσωτερικών χώρων ή ξυλοκατασκευές σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία ή σε στεγασμένους χώρους

Ιδανική μετάδοση ισχύος χάρη στην εσοχή RW


  • Περισσότερη ισχύς λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειας επαφής στη μύτη

  • Περισσότερη σταθερότητα, εργασία με ένα χέρι, τοποθέτηση ακριβείας χάρη στη σφικτή εσοχή και στην τέλεια εφαρμογή της μύτης

  • Λιγότερες αλλαγές μυτών, 1 μύτη για πολλές διαμέτρους βιδών

  • Συμβατότητα με την προηγούμενη κεφαλή AW


Σημαντική μείωση της απαιτούμενης δύναμης κατά το βίδωμα της βίδας


  • Μειωμένος διαχωρισμός κατά τη βύθιση του στελέχους χάρη στην εκτόπιση που προκαλεί το στέλεχος φρεζαρίσματος

  • Μειωμένος κίνδυνος θραύσης της βίδας χάρη στην υψηλή ροπή θραύσης

  • Μειωμένος κίνδυνος τραυματισμού από μεταλλικά ρινίσματα που προεξέχουν χάρη στην ενσωμάτωση του στελέχους φρεζαρίσματος στο σπείρωμα

  • Υψηλή προστασία των εργαλείων εφαρμογής


Χωρίς υπερβολική σύσφιγξη ή κοπή και υψηλή τροφοδότηση


  • Υψηλότερη μετάδοση ισχύος σε σκληρά ξύλα, χάρη στην ενισχυμένη, ασύμμετρη γεωμετρία των παρειών του χοντρού σπειρώματος

  • Καλύτερη αγκύρωση χάρη στις υψηλότερες παρειές του σπειρώματος


Η ομαλή αρχή του σπειρώματος εξασφαλίζει βέλτιστη εισχώρηση και αρχική στερέωση της βίδας


  • Μειωμένος διαχωρισμός χάρη στην εκτόπιση των στοιχείων φρεζαρίσματος σε σχήμα θόλου στο άκρο

  • Η περιστροφή του σπειρώματος με μειωμένη τριβή εξασφαλίζει τη μείωση της δύναμης βιδώματος που πρέπει να εφαρμοστεί


Υψηλές τιμές αντοχής και ελατότητα


  • Η προσαρμοζόμενη θερμική κατεργασία εγγυάται υψηλές τιμές αντοχής και υψηλή ελατότητα

Με έγκριση ETA-11/0190

Ανακοίνωση
  • Για τη σχεδίαση και τη διαστασιολόγηση της σύνθεσής σας, συνιστάται η χρήση του λογισμικού Würth ή των αντίστοιχων βοηθητικών προγραμμάτων σχεδίασης. Για τη διαστασιολόγηση βιδών ASSY με διάμετρο 5 mm, χρησιμοποιήστε το λογισμικό κατασκευής ξυλείας Würth

  • Μην χρησιμοποιείτε τη βίδα σε εφαρμογές όπου υπάρχει απευθείας έκθεση στις καιρικές συνθήκες ή σε δωμάτια με υγρασία με περιβάλλοντα που περιέχουν αέριο χλώριο. Σε περίπτωση χρήσης σε εξωτερικούς χώρους και σε εσωτερικούς χώρους με συνεχή έκθεση σε υψηλά επίπεδα υγρασίας, πρέπει να χρησιμοποιείτε βίδες ανοξείδωτου χάλυβα ASSY 4 A2 ή A4 και βίδες ανοξείδωτου χάλυβα HCR, εάν η ατμόσφαιρα περιέχει χλώριο

  • Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 4, ASSYplus 4 και ASSYplus 4 FT είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλο και ξύλινα υλικά. Σε εφαρμογές με πλαστικά αγκύρια όπου η φέρουσα ικανότητα μπορεί επίσης να μειωθεί, χρησιμοποιήστε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένο άκρο σπειρώματος (άκρο με ραβδώσεις φρεζαρίσματος, άκρο διάτρησης, αυλάκωση αυτοκαθαρισμού κ.λπ.), όπως οι βίδες ASSY D με φρεζάτη ή με πομπέ κεφαλή
Περιοχή εφαρμογής

Με έγκριση ETA-11/0190

Θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης (ΕΤΑ)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Διατίθεται παράλληλη κεφαλή μεγέθους RW30 για εφαρμογές σε παράθυρα με διάμετρο 6 mm. Αυτό διευκολύνει τον συνδυασμό με βίδες AMO που διαθέτουν RW30.



Για συνδέσεις ξύλου με ξύλο που έχουν σχεδιαστεί για συστολή


Μερικό σπείρωμα που ξεκινά αμέσως κάτω από το στέλεχος για συνδέσεις ξύλου με ξύλο που έχουν σχεδιαστεί για συστολή. Σε αυτήν την περίπτωση, το σπείρωμα τοποθετείται εξ ολοκλήρου μέσα στο δεύτερο τμήμα που βρίσκεται από κάτω.



Για εφαρμογές κατηγορίας χρήσης 1 και 2 (από διάμ. > 4 mm)


  • Υψηλής ποιότητας επιφανειακή προστασία, με ψευδάργυρο, μπλε αδρανοποιημένο προϊόν χωρίς χρώμιο (VI), έως διάμ. 4 mm A2K 5 µm πάχος στρώματος και από διάμ. 4,5 mm A3K 8 µm πάχος στρώματος

  • Προϊόν κατάλληλο για την κατηγορία χρήσης 1 (εσωτερικοί χώροι) και από διάμ. > 4 mm για την κατηγορία χρήσης 2 (χώροι με υγρασία ή καλυμμένοι εξωτερικοί χώροι) σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Για βίδες από διάμ. 4,5 mm με στρώμα ψευδαργύρου πάχους 8 µm με αδρανοποίηση Cr(III), η απαίτηση της κατηγορίας T2/C2 ικανοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο prEN 14592:2017 (D)
Οδηγίες
  • Για αύξηση του αποτελέσματος της σύνδεσης ή της αντίστασης βύθισης της κεφαλής, συνιστάται ο συνδυασμός με ροδέλες που ταιριάζουν απόλυτα στις ASSY 4

  • Οι βίδες ASSY είναι εγκεκριμένες για ημι-στατικά φορτία

  • Για βέλτιστη χρήση της βίδας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο μέγεθος άκρου RW

  • Οι βίδες με μερικό σπείρωμα είναι ιδανικές για τη σύνδεση ξύλινων εξαρτημάτων. Για να επιτυγχάνεται βέλτιστη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα που πρόκειται να στερεωθούν δεν πρέπει να έχουν μεγαλύτερο πάχος από το μήκος του στελέχους

Ονομαστική διάμετρος (d)

10 mm

Μήκος (l)

160 mm

Μήκος σπειρώματος (lg)

100 mm

Τύπος κεφαλής

Μικρή βίδα με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις

Λεπτομέρειες κεφαλής

Θήκες φρεζαρίσματος

Διάμετρος κεφαλής (dh)

18.5 mm

Ύψος κοπής (k)

5.8 mm

Εσωτερική οδήγηση

RW40

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα ξυλόβιδας

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Κόφτης φρέζας άκρων

Ναι

Μορφή σπειρώματος

Χοντρό σπείρωμα

Διάμετρος πυρήνα

6.3 mm

Σχήμα άκρου

Μύτη με κόφτη φρέζας τύπου hilltop

Γωνία του άκρου

34 Grad(degree)

Υλικό

Σκληρυμένος χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Χρώμα

Άργυρος

Ελάχ./Μέγ. γωνίας βιδώματος

0-90 Grad(degree)

Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά

Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Μαλακό ξύλο, Κόντρα-πλακέ (BSP), Σκληρό ξύλο, LVL

Περιοχή εφαρμογής

Κοινού τύπου, Δομικές ξυλοκατασκευές, Κατασκευή στοιχείου, Ξυλοκατασκευή, Κατασκευή από πάνελ ξυλείας, Μονωτικό υλικό τεγίδας

Κατάλληλα μηχανήματα

Würth BS 13 SEC, Würth BS 28-A Combi

Βίδα που απαιτεί έγκριση

Ναι

Έγκριση

ETA-11/0190

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση σε mm για βιδωτές συνδέσεις με προ-διάτρηση σε μαλακό ξύλο, σκληρό ξύλο, BauBuche
Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 0° Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 90°
d σε mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d σε mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
5 x d 3 x d 12 x d 7 x d 3 x d 3 x d 4 x d 4 x d 7 x d 7 x d 5 x d 3 x d
3 15 9 36 21 9 9 3 12 12 21 21 15 9
3,5 17,5 10,5 42 24,5 10,5 10,5 3,5 14 14 24,5 24,5 17,5 10,5
4 20 12 48 28 12 12 4 16 16 28 28 20 12
4,5 22,5 13,5 54 31,5 13,5 13,5 4,5 18 18 31,5 31,5 22,5 13,5
5 x d 3 x d 12 x d 7 x d 3 x d 3 x d 4 x d 4 x d 7 x d 7 x d 7 x d 3 x d
5 25 15 60 35 15 15 5 20 20 35 35 35 15
6 30 18 72 42 18 18 6 24 24 42 42 42 18
7 35 21 84 49 21 21 7 28 28 49 49 49 21
8 40 24 96 56 24 24 8 32 32 56 56 56 24
10 50 30 120 70 30 30 10 40 40 70 70 70 30
1) Η ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση προσδιορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1995-1-1 παρ. 8.2 για τις οπές καρφιών με προ-διάτρηση, όπου d είναι η εξωτερική διάμετρος του σπειρώματος
2) Η ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση μεταξύ φορτίων υπό γωνία 0° < α < 90° προς την κατεύθυνση των "νερών" του ξύλου μπορεί να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1995-1-1 παρ. 8.2
Ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση σε mm για βίδες χωρίς προ-διάτρηση σε τεμάχια ξύλου 420 kg/m3 ρk ≤ 500 kg/m3
Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 0° Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 90°
d σε mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d σε mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
15 x d 7 x d 20 x d 15 x d 7 x d 7 x d 7 x d 7 x d 15 x d 15 x d 9 x d 7 x d
3 45 21 60 45 21 21 3 21 21 45 45 27 21
3,5 52,5 24,5 70 52,5 24,5 24,5 3,5 24,5 24,5 52,5 52,5 31,5 24,5
4 60 28 80 60 28 28 4 28 28 60 60 36 28
4,5 67,5 31,5 90 67,5 31,5 31,5 4,5 31,5 31,5 67,5 67,5 40,5 31,5
15 x d 7 x d 20 x d 15 x d 7 x d 7 x d 7 x d 7 x d 15 x d 15 x d 12 x d 7 x d
5 75 35 100 75 35 35 5 35 35 75 75 60 35
6 90 42 120 90 42 42 6 42 42 90 90 72 42
7 105 49 140 105 49 49 7 49 49 105 105 84 49
8 120 56 160 120 56 56 8 56 56 120 120 96 56
10 150 70 200 150 70 70 10 70 70 150 150 120 70
1) Η ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση προσδιορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1995-1-1 παρ. 8.2 για τις οπές καρφιών χωρίς προ-διάτρηση, όπου d είναι η εξωτερική διάμετρος του σπειρώματος
2) Η ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση ισχύει επίσης για βίδες διαμέτρου ≥ 5 mm σε τεμάχια κατασκευασμένα από BauBuche (ETA-14/0354) με πάχη t ≥ 7 x d
3) Η ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση μεταξύ φορτίων υπό γωνία 0° < α < 90° προς την κατεύθυνση των "νερών" του ξύλου μπορεί να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1995-1-1 παρ. 8.2
4) Στα ξύλινα τεμάχια με ρk > 500 kg/m3 πρέπει πάντα να γίνεται προ-διάτρηση
Ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση σε mm για βίδες χωρίς προ-διάτρηση σε τεμάχια ξύλου ρk ≤ 420 kg/m3
Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 0° Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 90°
10 x d 5 x d 15 x d 10 x d 5 x d 5 x d 5 x d 5 x d 10 x d 10 x d 7 x d 5 x d
3 30 15 45 30 15 15 3 15 15 30 30 21 15
3,5 35 17,5 52,5 35 17,5 17,5 3,5 17,5 17,5 35 35 24,5 17,5
4 40 20 60 40 20 20 4 20 20 40 40 28 20
4,5 45 22,5 67,5 45 22,5 22,5 4,5 22,5 22,5 45 45 31,5 22,5
12 x d 5 x d 15 x d 10 x d 5 x d 5 x d 5 x d 5 x d 10 x d 10 x d 10 x d 5 x d
5 60 25 75 50 25 25 5 25 25 50 50 50 25
72 30 90 60 30 30 30 30 60 60 60 30
84 35 105 70 35 35 35 35 70 70 70 35
96 40 120 80 40 40 40 40 80 80 80 40
120 50 150 100 50 50 50 50 100 100 100 50
1) Η ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση προσδιορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1995-1-1 παρ. 8.2 για τις οπές καρφιών χωρίς προ-διάτρηση, όπου d είναι η εξωτερική διάμετρος του σπειρώματος
2) Η ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση μεταξύ φορτίων υπό γωνία 0° < α < 90° προς την κατεύθυνση των "νερών" του ξύλου μπορεί να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1995-1-1 παρ. 8.2
t1 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 7 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10
Με ροδέλα/φρεζάτη ροδέλα Με ροδέλα/φρεζάτη ροδέλα Με ροδέλα/φρεζάτη ροδέλα
Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req
mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm
24 1,20 45 1,87 60 2,44 80 4,84 100
30 1,20 50 1,87 60 2,44 80 2,93 80 4,84 110 6,25 120
40 1,20 60 1,87 70 2,44 80 2,93 80 4,45 100 4,84 120 6,25 120 9,00 140
50 1,20 70 1,87 80 2,44 90 2,93 100 4,45 100 4,84 130 6,25 140 9,00 140
60 1,20 80 1,87 90 2,44 100 2,93 100 4,45 120 4,84 140 6,25 140 9,00 160
80 1,20 110 1,87 130 2,44 120 2,93 140 4,45 140 4,84 160 6,25 160 9,00 180
100 1,20 120 1,87 150 2,44 140 2,93 160 4,45 160 4,84 180 6,25 180 9,00 200
120 1,87 180 2,44 180 2,93 180 4,45 180 4,84 200 6,25 200 9,00 220
140 1,87 200 2,44 200 2,93 200 4,45 200 4,84 220 6,25 220 9,00 240
160 1,87 220 2,44 220 2,93 240 4,45 220 4,84 240 6,25 240 9,00 260
180 1,87 240 2,44 240 2,93 260 4,45 240 4,84 260 6,25 260 9,00 280
200 1,87 260 2,44 260 2,93 280 4,45 260 4,84 280 6,25 280 9,00 300
220 1,87 280 2,44 280 2,93 300 4,45 280 4,84 300 6,25 300 9,00 320
240 1,87 300 2,44 300 2,93 320 4,45 300 3,83 300 6,25 320 9,00 340
260 1,87 300 2,44 300 2,93 340 4,45 340 2,45 300 6,25 340 9,00 360
280 2,93 360 4,45 360 6,25 360 9,00 380
300 2,93 380 4,45 380 6,25 380 9,00 400
320 2,93 400 4,45 400 6,25 400 8,03 400
Αποστάσεις άκρων σε ξύλο με αξονικό φορτίο
Παρατηρήσεις
Οι τιμές ισχύουν για ελάχιστο πάχος τεμαχίων 10 x d
Το ελάχιστο βάθος έμπηξης των βιδών στην μπροστινή επιφάνεια της αντικολλητής ξυλείας είναι 10 x d
Κατά τον ίδιο τρόπο, πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις των αντίστοιχων κατασκευαστών των τεμαχίων αντικολλητής ξυλείας
Αντοχή σε εξέλκυση Fv,Rk για σύνδεση ξύλου/ξύλου 90° σε ίνες ξύλου
με απαιτούμενο ελάχιστο μήκος βίδας ℓreq
Αποστάσεις άκρων σε ξύλο υπό φορτίο διάτμησης
Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 0° Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 90°
Γωνία "νερών" στο άκρο που δέχεται μηχανική τάση
-90° < α < 90°
Γωνία "νερών" στο άκρο που δεν δέχεται μηχανική τάση
90° < α < 270°
Άκρο που δέχεται μηχανική τάση
0° < α < 180°
Άκρο που δεν δέχεται μηχανική τάση
180° < α < 360°
Παρατηρήσεις
Η ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση προσδιορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1995-1-1 παρ. 8.6, όπου d είναι η εξωτερική διάμετρος του σπειρώματος
Τα ελάχιστα πάχη των τεμαχίων που θα συνδεθούν πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με την έγκριση ETA-11/0190 (A.2.4.3)
Σε περίπτωση συνδυασμένων φορτίων διάτμησης και αξονικών φορτίων εφελκυσμού, πρέπει να χρησιμοποιείται η ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση και η αντοχή διάτμησης για τις βίδες
Ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση σε mm για βίδες σε τεμάχια ξύλου
DIN EN 1995-1-1 a1 a2 a1,CG a2,CG
ETA-11/0190 a1 a2 a1,c a2,c
d σε mm 7 x d 5 x d 10 x d 4 x d
3 21 15 30 12
3,5 24,5 17,5 35 14
4 28 20 40 16
4,5 31,5 22,5 45 18
5 35 25 50 20
6 42 30 60 24
7 49 35 70 28
8 56 40 80 32
10 70 50 100 40
Λίστα επεξηγήσεων Γενικές πληροφορίες
α Γωνία ανάμεσα στη άξονα της βίδας και την κατεύθυνση των "νερών" του ξύλου του τεμαχίου Για τις κατηγορίες χρήσης 1 και 2 μπορούν να χρησιμοποιηθούν βίδες ανθρακούχου χάλυβα
t1 Πάχος τεμαχίου στο μετωπικό άκρο Για συνδέσεις με πολλαπλές βίδες, πρέπει να τηρείτε τον ωφέλιμο αριθμό nef, σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1995-1-1,
t2 Τεμάχιο 2: t2 ≥ ℓreq - t1 (πρέπει να τηρείτε το ελάχιστο πάχος τεμαχίου) Gl. (8.17) για διατμητικά φορτία και σύμφωνα με την ETA-11/0190, A.2.3.2 για αξονικά φορτία
Fv,Rk Η χαρακτηριστική αντίσταση βίδας σε διάτμηση, περιλ. του "φαινομένου σχοινιού" πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
Fax,Rk Χαρακτηριστική αντίσταση βίδας στην κατεύθυνση του άξονα (έλξη εξαγωγής σπειρώματος, από την κεφαλή Πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι προδιαγραφές και προαπαιτούμενα σύμφωνα με την αξιολόγηση ETA-11/0190 και το πρότυπο DIN EN 1995-1-1
έλξη διέλευσης, αστοχία χάλυβα) Όταν τηρείται το ελάχιστο πάχος τεμαχίων και η ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση των βιδών σύμφωνα με το
req Απαιτούμενο μήκος βίδας για την επίτευξη της αντοχής σε φορτία DIN EN 1995-1-1 και την ETA-11/0190, δεν απαιτείται προ-διάτρηση
Οι υπολογισμοί βασίζονται στην αξιολόγηση ETA-11/0190 και το πρότυπο DIN EN 1995-1-1
Για το διατμητικό φορτίο, η μετρούμενη αντοχή προκύπτει από τον τύπο Fv,Rd = Fv,Rk · kmod / γM και για το
αξονικό φορτίο, από τον τύπο Fax,Rd = Fax,Rk · kmod / γM
Παρατηρήσεις
Εάν η απόσταση μεταξύ των βιδών στην κατεύθυνση των "νερών" ξύλου και έως τα ακραία "νερά" του ξύλου είναι τουλάχιστον 25 x d, η ενδιάμεση απόσταση έως το άκρο που δεν δέχεται μηχανική τάση και σχηματίζει ορθή γωνία προς τα "νερά" του ξύλου, μπορεί να μειωθεί έως 3 x d, ακόμα και με πάχη τεμαχίων t < 5 x d
Τα ελάχιστα πάχη των τεμαχίων που θα συνδεθούν πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με την έγκριση ETA-11/0190 (A.2.4.2)
Όταν χρησιμοποιούνται ξύλα που παρουσιάζουν κίνδυνο σχισίματος, πρέπει να γίνεται πάντα προ-διάτρηση για τις βιδωτές συνδέσεις
Για συνδέσεις χάλυβα-ξύλου, η ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση (a1, a2) μπορεί να πολλαπλασιαστεί με έναν συντελεστή 0,7
Για συνδέσεις ξύλινων πλακών, η ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση (a1, a2) μπορεί να πολλαπλασιαστεί με έναν συντελεστή 0,85
Για τεμάχια ξύλου ελάτης Douglas, οι ελάχιστες αποστάσεις στην κατεύθυνση των "νερών" του ξύλου πρέπει να αυξάνονται κατά 50%
Πίνακες φορτίων
Γενικές πληροφορίες
Οι αντοχές σε φορτία έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με την αξιολόγηση ETA-11/0190 (23/07/2018), το πρότυπο DIN EN 1995-1-1:2010-12 και το πρότυπο DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 για τις βίδες ASSY® χωρίς προ-διάτρηση και για χονδρική πυκνότητα ξύλου ρk ≥ 350 kg/m3. Οι πίνακες φορτίων παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη γκάμα επιλογών. Υπάρχουν διαθέσιμες επιπλέον επιλογές μέτρησης με χρήση του Τεχνικού λογισμικού της Würth. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.wuerth.de/assy.
Συνδυασμένο φορτίο
Οι τιμές αντοχής σε διατμητικά φορτία Fv,Rk στον πίνακα έχουν προσδιοριστεί λαμβάνοντας υπόψη το "φαινόμενο σχοινιού" ΔFv,Rk. Στην περίπτωση ταυτόχρονων αξονικών και πλευρικών φορτίων, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι τιμές αντοχής σε διατμητικά φορτία που παρατίθενται στον πίνακα. Εάν απαιτείται δοκίμιο για συνδυασμένο φορτίο, ισχύει η απαίτηση του προτύπου DIN EN 1995-1-1, Gl. (8.28) και η τιμή Fv,Rk πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωρίς τη συνιστώσα του "φαινομένου σχοινιού". Για τη τελευταία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Τεχνικό λογισμικό της Würth.
Προϊόν: ASSY 4 CSMP Υλικό βίδας: Χάλυβας, σκληρυμένος
Αρ. είδους: 0190 1XX XXX Αντιδιαβρωτική προστασία: A3K
Εφαρμογή: Ξύλο/ξύλο, σύνδεση με μονή κατεύθυνση διάτμησης Μέγιστη κατηγορία χρήσης: 2
Μικτό βάρος, ξύλο 1/ξύλο 2: 350 kg/m3/350 kg/m3 Βάση υπολογισμού: ETA-11/0190:2018
Διάμετρος προ-διάτρησης σύμφωνα με την αξιολόγηση ETA-11/0190 σε mm
d σε mm 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 10
Μαλακό ξύλο 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0
Σκληρό ξύλο 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0
BauBuche1) 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 8,0
1) Σύμφωνα με την έκθεση εμπειρογνωμόνων 1459 SWG ASSY BauBuche
Ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση σε mm για βίδες σε αντικολλητή ξυλεία
Πλευρικές επιφάνειες Μπροστινές επιφάνειες
d σε mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d σε mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
4 x d 2,5 x d 6 x d 6 x d 6 x d 2,5 x d 10 x d 4 x d 12 x d 7 x d 6 x d 3 x d
6 24 15 36 36 36 15 6 60 24 72 42 36 18
7 28 17,5 42 42 42 17,5 7 70 28 84 49 42 21
8 32 20 48 48 48 20 8 80 32 96 56 48 24
10 40 25 60 60 60 25 10 100 40 120 70 60 30
t1 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 7 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10
Με ροδέλα/φρεζάτη ροδέλα Με ροδέλα/φρεζάτη ροδέλα Με ροδέλα/φρεζάτη ροδέλα
Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req
mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm
24 1,28 55 1,71 60 2,09 80 2,41 100
30 1,43 70 1,85 70 2,23 80 2,73 80 2,59 100 3,56 120
40 1,48 80 2,10 80 2,53 90 3,01 100 3,98 100 2,84 110 3,84 120 5,12 140
50 1,48 90 2,10 90 2,65 100 3,34 120 4,34 120 2,84 120 4,17 140 5,47 140
60 1,48 100 2,10 100 2,65 120 3,47 120 4,73 140 2,84 130 4,30 140 5,87 160
80 1,51 120 2,10 130 2,65 140 3,47 140 4,81 160 2,84 150 4,30 160 5,95 180
100 1,20 120 2,10 150 2,65 160 3,47 160 4,81 180 2,84 180 4,30 180 5,95 200
120 2,10 180 2,65 180 3,47 180 4,81 200 2,84 200 4,30 200 5,95 220
140 2,10 200 2,65 200 3,47 200 4,81 220 2,84 220 5,95 240
160 2,10 220 2,65 220 3,47 240 4,81 240 2,84 240 4,30 240 5,95 260
180 2,10 240 2,65 240 3,47 260 4,81 260 2,84 260 4,30 260 5,95 280
200 2,10 260 2,65 260 3,47 280 4,81 280 2,84 280 4,30 280 5,95 300
220 2,10 280 2,65 280 3,47 300 4,81 300 2,84 300 4,30 300 5,95 320
240 2,10 300 2,65 300 3,47 320 4,81 320 2,67 300 4,30 320 5,95 340
260 2,10 300 2,65 300 3,47 340 4,81 340 2,32 300 4,30 340 5,95 360
280 3,47 360 4,81 360 4,30 360 5,95 380
300 3,47 380 4,81 380 4,30 380 5,95 400
320 3,47 400 4,81 400 4,30 400 5,90 400
Αντοχή σε διάτμηση Fv,Rk για σύνδεση ξύλου/ξύλου 90° σε ίνες ξύλου
με απαιτούμενο ελάχιστο μήκος βίδας ℓreq
Αποστάσεις άκρων σε αντικολλητή ξυλεία υπό φορτίο διάτμησης

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες