Βίδα γενικής χρήσης ASSY® 4 CSMP Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος, μερικό σπείρωμα, φρεζαριστή κεφαλή με ραβδώσεις
ASSY 4 CSMP επιψευδ. χάλυβας. PT θύλ. φρεζ., RW
ΒΙΔΑ ΞΥΛΟΥ ΦΡΕΖ. AW20 (A3K) 5X60/37
Αρ. είδους 019015060
EAN 4061975680082









Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ιδανική μετάδοση ισχύος χάρη στην εσοχή RW
- Περισσότερη ισχύς λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειας επαφής στη μύτη
- Περισσότερη σταθερότητα, εργασία με ένα χέρι, τοποθέτηση ακριβείας χάρη στη σφικτή εσοχή και στην τέλεια εφαρμογή της μύτης
- Λιγότερες αλλαγές μυτών, 1 μύτη για πολλές διαμέτρους βιδών
- Συμβατότητα με την προηγούμενη κεφαλή AW
Σημαντική μείωση της απαιτούμενης δύναμης κατά το βίδωμα της βίδας
- Μειωμένος διαχωρισμός κατά τη βύθιση του στελέχους χάρη στην εκτόπιση που προκαλεί το στέλεχος φρεζαρίσματος
- Μειωμένος κίνδυνος θραύσης της βίδας χάρη στην υψηλή ροπή θραύσης
- Μειωμένος κίνδυνος τραυματισμού από μεταλλικά ρινίσματα που προεξέχουν χάρη στην ενσωμάτωση του στελέχους φρεζαρίσματος στο σπείρωμα
- Υψηλή προστασία των εργαλείων εφαρμογής
Χωρίς υπερβολική σύσφιγξη ή κοπή και υψηλή τροφοδότηση
- Υψηλότερη μετάδοση ισχύος σε σκληρά ξύλα, χάρη στην ενισχυμένη, ασύμμετρη γεωμετρία των παρειών του χοντρού σπειρώματος
- Καλύτερη αγκύρωση χάρη στις υψηλότερες παρειές του σπειρώματος
Η ομαλή αρχή του σπειρώματος εξασφαλίζει βέλτιστη εισχώρηση και αρχική στερέωση της βίδας
- Μειωμένος διαχωρισμός χάρη στην εκτόπιση των στοιχείων φρεζαρίσματος σε σχήμα θόλου στο άκρο
- Η περιστροφή του σπειρώματος με μειωμένη τριβή εξασφαλίζει τη μείωση της δύναμης βιδώματος που πρέπει να εφαρμοστεί
Υψηλές τιμές αντοχής και ελατότητα
- Η προσαρμοζόμενη θερμική κατεργασία εγγυάται υψηλές τιμές αντοχής και υψηλή ελατότητα
Με έγκριση ETA-11/0190
- Για τη σχεδίαση και τη διαστασιολόγηση της σύνθεσής σας, συνιστάται η χρήση του λογισμικού Würth ή των αντίστοιχων βοηθητικών προγραμμάτων σχεδίασης. Για τη διαστασιολόγηση βιδών ASSY με διάμετρο 5 mm, χρησιμοποιήστε το λογισμικό κατασκευής ξυλείας Würth
- Μην χρησιμοποιείτε τη βίδα σε εφαρμογές όπου υπάρχει απευθείας έκθεση στις καιρικές συνθήκες ή σε δωμάτια με υγρασία με περιβάλλοντα που περιέχουν αέριο χλώριο. Σε περίπτωση χρήσης σε εξωτερικούς χώρους και σε εσωτερικούς χώρους με συνεχή έκθεση σε υψηλά επίπεδα υγρασίας, πρέπει να χρησιμοποιείτε βίδες ανοξείδωτου χάλυβα ASSY 4 A2 ή A4 και βίδες ανοξείδωτου χάλυβα HCR, εάν η ατμόσφαιρα περιέχει χλώριο
- Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 4, ASSYplus 4 και ASSYplus 4 FT είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλο και ξύλινα υλικά. Σε εφαρμογές με πλαστικά αγκύρια όπου η φέρουσα ικανότητα μπορεί επίσης να μειωθεί, χρησιμοποιήστε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένο άκρο σπειρώματος (άκρο με ραβδώσεις φρεζαρίσματος, άκρο διάτρησης, αυλάκωση αυτοκαθαρισμού κ.λπ.), όπως οι βίδες ASSY D με φρεζάτη ή με πομπέ κεφαλή

Με έγκριση ETA-11/0190
Θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης (ΕΤΑ)
Φύλλα δεδομένων(X)
Διατίθεται παράλληλη κεφαλή μεγέθους RW30 για εφαρμογές σε παράθυρα με διάμετρο 6 mm. Αυτό διευκολύνει τον συνδυασμό με βίδες AMO που διαθέτουν RW30.
Για συνδέσεις ξύλου με ξύλο που έχουν σχεδιαστεί για συστολή
Μερικό σπείρωμα που ξεκινά αμέσως κάτω από το στέλεχος για συνδέσεις ξύλου με ξύλο που έχουν σχεδιαστεί για συστολή. Σε αυτήν την περίπτωση, το σπείρωμα τοποθετείται εξ ολοκλήρου μέσα στο δεύτερο τμήμα που βρίσκεται από κάτω.
Για εφαρμογές κατηγορίας χρήσης 1 και 2 (από διάμ. > 4 mm)
- Υψηλής ποιότητας επιφανειακή προστασία, με ψευδάργυρο, μπλε αδρανοποιημένο προϊόν χωρίς χρώμιο (VI), έως διάμ. 4 mm A2K 5 µm πάχος στρώματος και από διάμ. 4,5 mm A3K 8 µm πάχος στρώματος
- Προϊόν κατάλληλο για την κατηγορία χρήσης 1 (εσωτερικοί χώροι) και από διάμ. > 4 mm για την κατηγορία χρήσης 2 (χώροι με υγρασία ή καλυμμένοι εξωτερικοί χώροι) σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Για βίδες από διάμ. 4,5 mm με στρώμα ψευδαργύρου πάχους 8 µm με αδρανοποίηση Cr(III), η απαίτηση της κατηγορίας T2/C2 ικανοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο prEN 14592:2017 (D)
- Για αύξηση του αποτελέσματος της σύνδεσης ή της αντίστασης βύθισης της κεφαλής, συνιστάται ο συνδυασμός με ροδέλες που ταιριάζουν απόλυτα στις ASSY 4
- Οι βίδες ASSY είναι εγκεκριμένες για ημι-στατικά φορτία
- Για βέλτιστη χρήση της βίδας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο μέγεθος άκρου RW
- Οι βίδες με μερικό σπείρωμα είναι ιδανικές για τη σύνδεση ξύλινων εξαρτημάτων. Για να επιτυγχάνεται βέλτιστη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα που πρόκειται να στερεωθούν δεν πρέπει να έχουν μεγαλύτερο πάχος από το μήκος του στελέχους
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 5 mm |
Μήκος (l) | 60 mm |
Μήκος σπειρώματος (lg) | 37 mm |
Τύπος κεφαλής | Μικρή βίδα με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις |
Λεπτομέρειες κεφαλής | Θήκες φρεζαρίσματος |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 9,6 mm |
Ύψος κοπής (k) | 3,2 mm |
Εσωτερική οδήγηση | RW20 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Χοντρό σπείρωμα |
Διάμετρος πυρήνα | 3,2 mm |
Σχήμα άκρου | Μύτη με κόφτη φρέζας τύπου hilltop |
Γωνία του άκρου | 34 Degree |
Υλικό | Σκληρυμένος χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Χρώμα | Άργυρος |
Ελάχ./Μέγ. γωνίας βιδώματος | 0-90 Degree |
Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά | Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Μαλακό ξύλο, Κόντρα-πλακέ (BSP), Σκληρό ξύλο, LVL |
Περιοχή εφαρμογής | Κοινού τύπου, Ξυλοκατασκευή, Κατασκευή στοιχείου, Κατασκευή από πάνελ ξυλείας, Δομικές ξυλοκατασκευές, Εσωτερικό εξάρτημα σύνδεσης, Μονωτικό υλικό τεγίδας, Οροφή |
Κατάλληλα μηχανήματα | Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Combi |
Βίδα που απαιτεί έγκριση | Ναι |
Έγκριση | ETA-11/0190 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση σε mm για βίδες χωρίς προ-διάτρηση σε τεμάχια ξύλου 420 kg/m3 ≤ ρk ≤ 500 kg/m3 | |||||||||||||
Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 0° | Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 90° | ||||||||||||
d σε mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d σε mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
15 x d | 7 x d | 20 x d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 9 x d | 7 x d | ||
3 | 45 | 21 | 60 | 45 | 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 45 | 45 | 27 | 21 |
3,5 | 52,5 | 24,5 | 70 | 52,5 | 24,5 | 24,5 | 3,5 | 24,5 | 24,5 | 52,5 | 52,5 | 31,5 | 24,5 |
4 | 60 | 28 | 80 | 60 | 28 | 28 | 4 | 28 | 28 | 60 | 60 | 36 | 28 |
4,5 | 67,5 | 31,5 | 90 | 67,5 | 31,5 | 31,5 | 4,5 | 31,5 | 31,5 | 67,5 | 67,5 | 40,5 | 31,5 |
15 x d | 7 x d | 20 x d | 15 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 15 x d | 15 x d | 12 x d | 7 x d | ||
5 | 75 | 35 | 100 | 75 | 35 | 35 | 5 | 35 | 35 | 75 | 75 | 60 | 35 |
6 | 90 | 42 | 120 | 90 | 42 | 42 | 6 | 42 | 42 | 90 | 90 | 72 | 42 |
7 | 105 | 49 | 140 | 105 | 49 | 49 | 7 | 49 | 49 | 105 | 105 | 84 | 49 |
8 | 120 | 56 | 160 | 120 | 56 | 56 | 8 | 56 | 56 | 120 | 120 | 96 | 56 |
10 | 150 | 70 | 200 | 150 | 70 | 70 | 10 | 70 | 70 | 150 | 150 | 120 | 70 |
1) Η ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση προσδιορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1995-1-1 παρ. 8.2 για τις οπές καρφιών χωρίς προ-διάτρηση, όπου d είναι η εξωτερική διάμετρος του σπειρώματος 2) Η ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση ισχύει επίσης για βίδες διαμέτρου ≥ 5 mm σε τεμάχια κατασκευασμένα από BauBuche (ETA-14/0354) με πάχη t ≥ 7 x d 3) Η ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση μεταξύ φορτίων υπό γωνία 0° < α < 90° προς την κατεύθυνση των "νερών" του ξύλου μπορεί να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1995-1-1 παρ. 8.2 4) Στα ξύλινα τεμάχια με ρk > 500 kg/m3 πρέπει πάντα να γίνεται προ-διάτρηση |
Ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση σε mm για βίδες χωρίς προ-διάτρηση σε τεμάχια ξύλου ρk ≤ 420 kg/m3 | |||||||||||||
Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 0° | Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 90° | ||||||||||||
10 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 7 x d | 5 x d | ||
3 | 30 | 15 | 45 | 30 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 30 | 30 | 21 | 15 |
3,5 | 35 | 17,5 | 52,5 | 35 | 17,5 | 17,5 | 3,5 | 17,5 | 17,5 | 35 | 35 | 24,5 | 17,5 |
4 | 40 | 20 | 60 | 40 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 40 | 40 | 28 | 20 |
4,5 | 45 | 22,5 | 67,5 | 45 | 22,5 | 22,5 | 4,5 | 22,5 | 22,5 | 45 | 45 | 31,5 | 22,5 |
12 x d | 5 x d | 15 x d | 10 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 5 x d | 10 x d | 10 x d | 10 x d | 5 x d | ||
5 | 60 | 25 | 75 | 50 | 25 | 25 | 5 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 |
72 | 30 | 90 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | ||
84 | 35 | 105 | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 | 70 | 35 | ||
96 | 40 | 120 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 40 | ||
120 | 50 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||
1) Η ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση προσδιορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1995-1-1 παρ. 8.2 για τις οπές καρφιών χωρίς προ-διάτρηση, όπου d είναι η εξωτερική διάμετρος του σπειρώματος 2) Η ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση μεταξύ φορτίων υπό γωνία 0° < α < 90° προς την κατεύθυνση των "νερών" του ξύλου μπορεί να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1995-1-1 παρ. 8.2 |
Παρατηρήσεις | |
• | Η ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση προσδιορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1995-1-1 παρ. 8.6, όπου d είναι η εξωτερική διάμετρος του σπειρώματος |
• | Τα ελάχιστα πάχη των τεμαχίων που θα συνδεθούν πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με την έγκριση ETA-11/0190 (A.2.4.3) |
• | Σε περίπτωση συνδυασμένων φορτίων διάτμησης και αξονικών φορτίων εφελκυσμού, πρέπει να χρησιμοποιείται η ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση και η αντοχή διάτμησης για τις βίδες |
Αποστάσεις άκρων σε ξύλο υπό φορτίο διάτμησης | |||||
Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 0° | Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 90° | ||||
Γωνία "νερών" στο άκρο που δέχεται μηχανική τάση -90° < α < 90° | Γωνία "νερών" στο άκρο που δεν δέχεται μηχανική τάση 90° < α < 270° | Άκρο που δέχεται μηχανική τάση 0° < α < 180° | Άκρο που δεν δέχεται μηχανική τάση 180° < α < 360° |
Λίστα επεξηγήσεων | Γενικές πληροφορίες | ||
α | Γωνία ανάμεσα στη άξονα της βίδας και την κατεύθυνση των "νερών" του ξύλου του τεμαχίου | • | Για τις κατηγορίες χρήσης 1 και 2 μπορούν να χρησιμοποιηθούν βίδες ανθρακούχου χάλυβα |
t1 | Πάχος τεμαχίου στο μετωπικό άκρο | • | Για συνδέσεις με πολλαπλές βίδες, πρέπει να τηρείτε τον ωφέλιμο αριθμό nef, σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1995-1-1, |
t2 | Τεμάχιο 2: t2 ≥ ℓreq - t1 (πρέπει να τηρείτε το ελάχιστο πάχος τεμαχίου) | Gl. (8.17) για διατμητικά φορτία και σύμφωνα με την ETA-11/0190, A.2.3.2 για αξονικά φορτία | |
Fv,Rk | Η χαρακτηριστική αντίσταση βίδας σε διάτμηση, περιλ. του "φαινομένου σχοινιού" | πρέπει να λαμβάνονται υπόψη | |
Fax,Rk | Χαρακτηριστική αντίσταση βίδας στην κατεύθυνση του άξονα (έλξη εξαγωγής σπειρώματος, από την κεφαλή | • | Πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι προδιαγραφές και προαπαιτούμενα σύμφωνα με την αξιολόγηση ETA-11/0190 και το πρότυπο DIN EN 1995-1-1 |
έλξη διέλευσης, αστοχία χάλυβα) | • | Όταν τηρείται το ελάχιστο πάχος τεμαχίων και η ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση των βιδών σύμφωνα με το | |
ℓreq | Απαιτούμενο μήκος βίδας για την επίτευξη της αντοχής σε φορτία | DIN EN 1995-1-1 και την ETA-11/0190, δεν απαιτείται προ-διάτρηση | |
• | Οι υπολογισμοί βασίζονται στην αξιολόγηση ETA-11/0190 και το πρότυπο DIN EN 1995-1-1 | ||
• | Για το διατμητικό φορτίο, η μετρούμενη αντοχή προκύπτει από τον τύπο Fv,Rd = Fv,Rk · kmod / γM και για το | ||
αξονικό φορτίο, από τον τύπο Fax,Rd = Fax,Rk · kmod / γM |
Ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση σε mm για βίδες σε τεμάχια ξύλου | ||||
DIN EN 1995-1-1 | a1 | a2 | a1,CG | a2,CG |
ETA-11/0190 | a1 | a2 | a1,c | a2,c |
d σε mm | 7 x d | 5 x d | 10 x d | 4 x d |
3 | 21 | 15 | 30 | 12 |
3,5 | 24,5 | 17,5 | 35 | 14 |
4 | 28 | 20 | 40 | 16 |
4,5 | 31,5 | 22,5 | 45 | 18 |
5 | 35 | 25 | 50 | 20 |
6 | 42 | 30 | 60 | 24 |
7 | 49 | 35 | 70 | 28 |
8 | 56 | 40 | 80 | 32 |
10 | 70 | 50 | 100 | 40 |
Παρατηρήσεις | |
Εάν η απόσταση μεταξύ των βιδών στην κατεύθυνση των "νερών" ξύλου και έως τα ακραία "νερά" του ξύλου είναι τουλάχιστον 25 x d, η ενδιάμεση απόσταση έως το άκρο που δεν δέχεται μηχανική τάση και σχηματίζει ορθή γωνία προς τα "νερά" του ξύλου, μπορεί να μειωθεί έως 3 x d, ακόμα και με πάχη τεμαχίων t < 5 x d | |
Τα ελάχιστα πάχη των τεμαχίων που θα συνδεθούν πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με την έγκριση ETA-11/0190 (A.2.4.2) | |
• | Όταν χρησιμοποιούνται ξύλα που παρουσιάζουν κίνδυνο σχισίματος, πρέπει να γίνεται πάντα προ-διάτρηση για τις βιδωτές συνδέσεις |
• | Για συνδέσεις χάλυβα-ξύλου, η ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση (a1, a2) μπορεί να πολλαπλασιαστεί με έναν συντελεστή 0,7 |
Για συνδέσεις ξύλινων πλακών, η ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση (a1, a2) μπορεί να πολλαπλασιαστεί με έναν συντελεστή 0,85 | |
• | Για τεμάχια ξύλου ελάτης Douglas, οι ελάχιστες αποστάσεις στην κατεύθυνση των "νερών" του ξύλου πρέπει να αυξάνονται κατά 50% |
Πίνακες φορτίων | |||
Γενικές πληροφορίες | |||
Οι αντοχές σε φορτία έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με την αξιολόγηση ETA-11/0190 (23/07/2018), το πρότυπο DIN EN 1995-1-1:2010-12 και το πρότυπο DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 για τις βίδες ASSY® χωρίς προ-διάτρηση και για χονδρική πυκνότητα ξύλου ρk ≥ 350 kg/m3. Οι πίνακες φορτίων παρουσιάζουν μια ολοκληρωμένη γκάμα επιλογών. Υπάρχουν διαθέσιμες επιπλέον επιλογές μέτρησης με χρήση του Τεχνικού λογισμικού της Würth. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.wuerth.de/assy. | |||
Συνδυασμένο φορτίο | |||
Οι τιμές αντοχής σε διατμητικά φορτία Fv,Rk στον πίνακα έχουν προσδιοριστεί λαμβάνοντας υπόψη το "φαινόμενο σχοινιού" ΔFv,Rk. Στην περίπτωση ταυτόχρονων αξονικών και πλευρικών φορτίων, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι τιμές αντοχής σε διατμητικά φορτία που παρατίθενται στον πίνακα. Εάν απαιτείται δοκίμιο για συνδυασμένο φορτίο, ισχύει η απαίτηση του προτύπου DIN EN 1995-1-1, Gl. (8.28) και η τιμή Fv,Rk πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωρίς τη συνιστώσα του "φαινομένου σχοινιού". Για τη τελευταία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Τεχνικό λογισμικό της Würth. | |||
Προϊόν: | ASSY 4 CSMP | Υλικό βίδας: | Χάλυβας, σκληρυμένος |
Αρ. είδους: | 0190 1XX XXX | Αντιδιαβρωτική προστασία: | A3K |
Εφαρμογή: | Ξύλο/ξύλο, σύνδεση με μονή κατεύθυνση διάτμησης | Μέγιστη κατηγορία χρήσης: | 2 |
Μικτό βάρος, ξύλο 1/ξύλο 2: | 350 kg/m3/350 kg/m3 | Βάση υπολογισμού: | ETA-11/0190:2018 |
Διάμετρος προ-διάτρησης σύμφωνα με την αξιολόγηση ETA-11/0190 σε mm | |||||||||
d σε mm | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Μαλακό ξύλο | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
Σκληρό ξύλο | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
BauBuche1) | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8,0 |
1) Σύμφωνα με την έκθεση εμπειρογνωμόνων 1459 SWG ASSY BauBuche |
Ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση σε mm για βιδωτές συνδέσεις με προ-διάτρηση σε μαλακό ξύλο, σκληρό ξύλο, BauBuche | |||||||||||||
Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 0° | Υποστήριγμα ανάμεσα στα φορτία και κατεύθυνση "νερών" του ξύλου α = 90° | ||||||||||||
d σε mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d σε mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 5 x d | 3 x d | ||
3 | 15 | 9 | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 12 | 12 | 21 | 21 | 15 | 9 |
3,5 | 17,5 | 10,5 | 42 | 24,5 | 10,5 | 10,5 | 3,5 | 14 | 14 | 24,5 | 24,5 | 17,5 | 10,5 |
4 | 20 | 12 | 48 | 28 | 12 | 12 | 4 | 16 | 16 | 28 | 28 | 20 | 12 |
4,5 | 22,5 | 13,5 | 54 | 31,5 | 13,5 | 13,5 | 4,5 | 18 | 18 | 31,5 | 31,5 | 22,5 | 13,5 |
5 x d | 3 x d | 12 x d | 7 x d | 3 x d | 3 x d | 4 x d | 4 x d | 7 x d | 7 x d | 7 x d | 3 x d | ||
5 | 25 | 15 | 60 | 35 | 15 | 15 | 5 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 15 |
6 | 30 | 18 | 72 | 42 | 18 | 18 | 6 | 24 | 24 | 42 | 42 | 42 | 18 |
7 | 35 | 21 | 84 | 49 | 21 | 21 | 7 | 28 | 28 | 49 | 49 | 49 | 21 |
8 | 40 | 24 | 96 | 56 | 24 | 24 | 8 | 32 | 32 | 56 | 56 | 56 | 24 |
10 | 50 | 30 | 120 | 70 | 30 | 30 | 10 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 30 |
1) Η ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση προσδιορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1995-1-1 παρ. 8.2 για τις οπές καρφιών με προ-διάτρηση, όπου d είναι η εξωτερική διάμετρος του σπειρώματος 2) Η ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση μεταξύ φορτίων υπό γωνία 0° < α < 90° προς την κατεύθυνση των "νερών" του ξύλου μπορεί να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1995-1-1 παρ. 8.2 |
t1 | ∅ 5 | ∅ 6 | ∅ 7 | ∅ 8 | ∅ 10 | ∅ 6 | ∅ 8 | ∅ 10 | ||||||||
Με ροδέλα/φρεζάτη ροδέλα | Με ροδέλα/φρεζάτη ροδέλα | Με ροδέλα/φρεζάτη ροδέλα | ||||||||||||||
Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | Fax,Rk | ℓreq | |
mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm |
24 | 1,20 | 45 | 1,87 | 60 | 2,44 | 80 | 4,84 | 100 | ||||||||
30 | 1,20 | 50 | 1,87 | 60 | 2,44 | 80 | 2,93 | 80 | 4,84 | 110 | 6,25 | 120 | ||||
40 | 1,20 | 60 | 1,87 | 70 | 2,44 | 80 | 2,93 | 80 | 4,45 | 100 | 4,84 | 120 | 6,25 | 120 | 9,00 | 140 |
50 | 1,20 | 70 | 1,87 | 80 | 2,44 | 90 | 2,93 | 100 | 4,45 | 100 | 4,84 | 130 | 6,25 | 140 | 9,00 | 140 |
60 | 1,20 | 80 | 1,87 | 90 | 2,44 | 100 | 2,93 | 100 | 4,45 | 120 | 4,84 | 140 | 6,25 | 140 | 9,00 | 160 |
80 | 1,20 | 110 | 1,87 | 130 | 2,44 | 120 | 2,93 | 140 | 4,45 | 140 | 4,84 | 160 | 6,25 | 160 | 9,00 | 180 |
100 | 1,20 | 120 | 1,87 | 150 | 2,44 | 140 | 2,93 | 160 | 4,45 | 160 | 4,84 | 180 | 6,25 | 180 | 9,00 | 200 |
120 | 1,87 | 180 | 2,44 | 180 | 2,93 | 180 | 4,45 | 180 | 4,84 | 200 | 6,25 | 200 | 9,00 | 220 | ||
140 | 1,87 | 200 | 2,44 | 200 | 2,93 | 200 | 4,45 | 200 | 4,84 | 220 | 6,25 | 220 | 9,00 | 240 | ||
160 | 1,87 | 220 | 2,44 | 220 | 2,93 | 240 | 4,45 | 220 | 4,84 | 240 | 6,25 | 240 | 9,00 | 260 | ||
180 | 1,87 | 240 | 2,44 | 240 | 2,93 | 260 | 4,45 | 240 | 4,84 | 260 | 6,25 | 260 | 9,00 | 280 | ||
200 | 1,87 | 260 | 2,44 | 260 | 2,93 | 280 | 4,45 | 260 | 4,84 | 280 | 6,25 | 280 | 9,00 | 300 | ||
220 | 1,87 | 280 | 2,44 | 280 | 2,93 | 300 | 4,45 | 280 | 4,84 | 300 | 6,25 | 300 | 9,00 | 320 | ||
240 | 1,87 | 300 | 2,44 | 300 | 2,93 | 320 | 4,45 | 300 | 3,83 | 300 | 6,25 | 320 | 9,00 | 340 | ||
260 | 1,87 | 300 | 2,44 | 300 | 2,93 | 340 | 4,45 | 340 | 2,45 | 300 | 6,25 | 340 | 9,00 | 360 | ||
280 | 2,93 | 360 | 4,45 | 360 | 6,25 | 360 | 9,00 | 380 | ||||||||
300 | 2,93 | 380 | 4,45 | 380 | 6,25 | 380 | 9,00 | 400 | ||||||||
320 | 2,93 | 400 | 4,45 | 400 | 6,25 | 400 | 8,03 | 400 |
Αντοχή σε εξέλκυση Fv,Rk για σύνδεση ξύλου/ξύλου 90° σε ίνες ξύλου με απαιτούμενο ελάχιστο μήκος βίδας ℓreq |
t1 | ∅ 5 | ∅ 6 | ∅ 7 | ∅ 8 | ∅ 10 | ∅ 6 | ∅ 8 | ∅ 10 | ||||||||
Με ροδέλα/φρεζάτη ροδέλα | Με ροδέλα/φρεζάτη ροδέλα | Με ροδέλα/φρεζάτη ροδέλα | ||||||||||||||
Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | Fv,Rk | ℓreq | |
mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm | kN | mm |
24 | 1,28 | 55 | 1,71 | 60 | 2,09 | 80 | 2,41 | 100 | ||||||||
30 | 1,43 | 70 | 1,85 | 70 | 2,23 | 80 | 2,73 | 80 | 2,59 | 100 | 3,56 | 120 | ||||
40 | 1,48 | 80 | 2,10 | 80 | 2,53 | 90 | 3,01 | 100 | 3,98 | 100 | 2,84 | 110 | 3,84 | 120 | 5,12 | 140 |
50 | 1,48 | 90 | 2,10 | 90 | 2,65 | 100 | 3,34 | 120 | 4,34 | 120 | 2,84 | 120 | 4,17 | 140 | 5,47 | 140 |
60 | 1,48 | 100 | 2,10 | 100 | 2,65 | 120 | 3,47 | 120 | 4,73 | 140 | 2,84 | 130 | 4,30 | 140 | 5,87 | 160 |
80 | 1,51 | 120 | 2,10 | 130 | 2,65 | 140 | 3,47 | 140 | 4,81 | 160 | 2,84 | 150 | 4,30 | 160 | 5,95 | 180 |
100 | 1,20 | 120 | 2,10 | 150 | 2,65 | 160 | 3,47 | 160 | 4,81 | 180 | 2,84 | 180 | 4,30 | 180 | 5,95 | 200 |
120 | 2,10 | 180 | 2,65 | 180 | 3,47 | 180 | 4,81 | 200 | 2,84 | 200 | 4,30 | 200 | 5,95 | 220 | ||
140 | 2,10 | 200 | 2,65 | 200 | 3,47 | 200 | 4,81 | 220 | 2,84 | 220 | 5,95 | 240 | ||||
160 | 2,10 | 220 | 2,65 | 220 | 3,47 | 240 | 4,81 | 240 | 2,84 | 240 | 4,30 | 240 | 5,95 | 260 | ||
180 | 2,10 | 240 | 2,65 | 240 | 3,47 | 260 | 4,81 | 260 | 2,84 | 260 | 4,30 | 260 | 5,95 | 280 | ||
200 | 2,10 | 260 | 2,65 | 260 | 3,47 | 280 | 4,81 | 280 | 2,84 | 280 | 4,30 | 280 | 5,95 | 300 | ||
220 | 2,10 | 280 | 2,65 | 280 | 3,47 | 300 | 4,81 | 300 | 2,84 | 300 | 4,30 | 300 | 5,95 | 320 | ||
240 | 2,10 | 300 | 2,65 | 300 | 3,47 | 320 | 4,81 | 320 | 2,67 | 300 | 4,30 | 320 | 5,95 | 340 | ||
260 | 2,10 | 300 | 2,65 | 300 | 3,47 | 340 | 4,81 | 340 | 2,32 | 300 | 4,30 | 340 | 5,95 | 360 | ||
280 | 3,47 | 360 | 4,81 | 360 | 4,30 | 360 | 5,95 | 380 | ||||||||
300 | 3,47 | 380 | 4,81 | 380 | 4,30 | 380 | 5,95 | 400 | ||||||||
320 | 3,47 | 400 | 4,81 | 400 | 4,30 | 400 | 5,90 | 400 |
Ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση σε mm για βίδες σε αντικολλητή ξυλεία | |||||||||||||
Πλευρικές επιφάνειες | Μπροστινές επιφάνειες | ||||||||||||
d σε mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c | d σε mm | a1 | a2 | a3,t | a3,c | a4,t | a4,c |
4 x d | 2,5 x d | 6 x d | 6 x d | 6 x d | 2,5 x d | 10 x d | 4 x d | 12 x d | 7 x d | 6 x d | 3 x d | ||
6 | 24 | 15 | 36 | 36 | 36 | 15 | 6 | 60 | 24 | 72 | 42 | 36 | 18 |
7 | 28 | 17,5 | 42 | 42 | 42 | 17,5 | 7 | 70 | 28 | 84 | 49 | 42 | 21 |
8 | 32 | 20 | 48 | 48 | 48 | 20 | 8 | 80 | 32 | 96 | 56 | 48 | 24 |
10 | 40 | 25 | 60 | 60 | 60 | 25 | 10 | 100 | 40 | 120 | 70 | 60 | 30 |
Αποστάσεις άκρων σε αντικολλητή ξυλεία υπό φορτίο διάτμησης | |||
Αντοχή σε διάτμηση Fv,Rk για σύνδεση ξύλου/ξύλου 90° σε ίνες ξύλου με απαιτούμενο ελάχιστο μήκος βίδας ℓreq |
Παρατηρήσεις | |
• | Οι τιμές ισχύουν για ελάχιστο πάχος τεμαχίων 10 x d |
• | Το ελάχιστο βάθος έμπηξης των βιδών στην μπροστινή επιφάνεια της αντικολλητής ξυλείας είναι 10 x d |
• | Κατά τον ίδιο τρόπο, πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις των αντίστοιχων κατασκευαστών των τεμαχίων αντικολλητής ξυλείας |
Αποστάσεις άκρων σε ξύλο με αξονικό φορτίο | |||
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!