Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδες εξαρτήματος σύνδεσης ASSY® 4 CS Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, πλήρες σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή

ASSY 4 CS, επιψευδ. χάλυβας φρεζ. κεφ. FT RW
ΒΙΔΑ ΞΥΛΟΥ ΦΡ-RW20-(A2K)-3,5X35/30

Αρ. είδους 019003535
EAN 4061975678317

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδες εξαρτήματος σύνδεσης ASSY® 4 CS Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, πλήρες σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή

Αρ. είδους 019003535

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1000 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Βίδα με πλήρες σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή για στερέωση εξαρτημάτων ή συνδέσμων ντουλαπιών σε ξύλο ή ξύλινα πάνελ σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία ή σε στεγασμένους χώρους

Ιδανική μετάδοση ισχύος χάρη στην εσοχή RW


  • Περισσότερη ισχύς λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειας επαφής στη μύτη

  • Περισσότερη σταθερότητα, εργασία με ένα χέρι, τοποθέτηση ακριβείας χάρη στη σφικτή εσοχή και στην τέλεια εφαρμογή της μύτης

  • Λιγότερες αλλαγές μυτών, μία μύτη για πολλές διαμέτρους βιδών

  • Συμβατότητα με την προηγούμενη κεφαλή AW


Θετική στερέωση σε μεταλλικά εξαρτήματα σύνδεσης ή σε ξύλινα προϊόντα με υψηλή πυκνότητα


  • Για στερέωση εξαρτημάτων σύνδεσης με χαλύβδινες βίδες πλήρους σπειρώματος

  • Τέλεια εφαρμογή της κεφαλής 90° σε εξαρτήματα σύνδεσης με μεταλλικά φρεζαρίσματα

  • Σφικτή σύνδεση χωρίς φρεζάρισμα της κεφαλής χάρη στην έλλειψη στοιχείων φρεζαρίσματος κάτω από την κεφαλή

  • Το φρεζάρισμα γα την κεφαλή γίνεται με πίεση


Μέγιστη ασφάλεια έναντι υπερβολικής σύσφιγξης με υψηλή απόδοση τροφοδότησης


  • Υψηλότερη μετάδοση ισχύος σε σκληρά ξύλα, χάρη στην ενισχυμένη, ασύμμετρη γεωμετρία των παρειών του χοντρού σπειρώματος

  • Καλύτερη αγκύρωση χάρη στις υψηλότερες παρειές του σπειρώματος


Η ομαλή αρχή του σπειρώματος εξασφαλίζει βέλτιστη εισχώρηση και αρχική στερέωση της βίδας


  • Μειωμένος διαχωρισμός χάρη στην εκτόπιση των στοιχείων φρεζαρίσματος σε σχήμα θόλου στο άκρο

  • Η περιστροφή του σπειρώματος με μειωμένη τριβή εξασφαλίζει τη μείωση της απαιτούμενης δύναμης για την εισχώρηση τς βίδας
Ανακοίνωση
  • Για τη σχεδίαση και τη διαστασιολόγηση της σύνθεσής σας, συνιστάται η χρήση του λογισμικού Würth ή των αντίστοιχων βοηθητικών προγραμμάτων σχεδίασης. Για τη διαστασιολόγηση βιδών ASSY με διάμετρο 5 mm, χρησιμοποιήστε το λογισμικό κατασκευής ξυλείας Würth

  • Μην χρησιμοποιείτε τη βίδα σε εφαρμογές όπου υπάρχει απευθείας έκθεση στις καιρικές συνθήκες ή σε δωμάτια με υγρασία με περιβάλλοντα που περιέχουν αέριο χλώριο. Σε περίπτωση χρήσης σε εξωτερικούς χώρους και σε εσωτερικούς χώρους με συνεχή έκθεση σε υψηλά επίπεδα υγρασίας, πρέπει να χρησιμοποιείτε βίδες ανοξείδωτου χάλυβα ASSY 4 A2 ή A4 και βίδες ανοξείδωτου χάλυβα HCR, εάν η ατμόσφαιρα περιέχει χλώριο

  • Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 4, ASSYplus 4 και ASSYplus 4 FT είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλο και ξύλινα υλικά. Σε εφαρμογές με πλαστικά αγκύρια όπου η φέρουσα ικανότητα μπορεί επίσης να μειωθεί, χρησιμοποιήστε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένο άκρο σπειρώματος (άκρο με ραβδώσεις φρεζαρίσματος, άκρο διάτρησης, αυλάκωση αυτοκαθαρισμού κ.λπ.), όπως οι βίδες ASSY D με φρεζάτη ή με πομπέ κεφαλή

Με έγκριση ETA-11/0190

Θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης (ΕΤΑ)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για συνδέσεις χάλυβα-ξύλου, σχεδιασμένες για δυνάμεις εφελκυσμού


Το πλήρες σπείρωμα που ξεκινά αμέσως κάτω από την κεφαλή επιτρέπει συνδέσεις π.χ. ξύλου ή υλικού σε φύλλα με ξύλο, σχεδιασμένες για δυνάμεις εφελκυσμού με υψηλή φέρουσα ικανότητα. Μεγαλύτερη δύναμη εξαγωγής της βίδας χάρη στο μέγιστο μήκος σπειρώματος.



Για εφαρμογές κατηγορίας χρήσης 1 και κατηγορίας χρήσης 2 (από ∅ > 4 mm)


  • Επιφανειακή προστασία υψηλής ποιότητας, ψευδάργυρος, μπλε αδρανοποιημένος χωρίς χρώμιο (VI), πάχος στρώματος 5 µm

  • Κατάλληλο για την κατηγορία χρήσης 1 (εσωτερικοί χώροι) και από ∅ > 4 mm για την κατηγορία χρήσης 2 (καλυμμένοι εξωτερικοί χώροι) σύμφωνα με το πρότυπο EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
Οδηγίες
  • Οι βίδες ASSY είναι εγκεκριμένες για ημι-στατικά φορτία

  • Για βέλτιστη χρήση της βίδας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο μέγεθος άκρου RW

  • Οι βίδες με πλήρες σπείρωμα είναι κατάλληλες για ασφαλή στερέωση εξαρτημάτων ή λεπτών υλικών. Το μήκος βίδας που θα επιλεχθεί πρέπει να είναι μικρότερο από το πάχος της πλάκας του υποστρώματος στο οποίο θα βιδωθεί η βίδα

Ονομαστική διάμετρος (d)

3,5 mm

Μήκος (l)

35 mm

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Διάμετρος κεφαλής (dh)

7 mm

Ύψος κοπής (k)

2,3 mm

Εσωτερική οδήγηση

RW20

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα ξυλόβιδας

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Χοντρό σπείρωμα

Μήκος σπειρώματος (lg)

30 mm

Διάμετρος πυρήνα

2,1 mm

Σχήμα άκρου

Μύτη με κόφτη φρέζας τύπου hilltop

Γωνία του άκρου

28 Degree

Υλικό

Σκληρυμένος χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Χρώμα

Άργυρος

Ελάχ./Μέγ. γωνίας βιδώματος

0-90 Degree

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1,526 g

Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά

Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Μαλακό ξύλο, Κόντρα-πλακέ (BSP), Σκληρό ξύλο, LVL

Περιοχή εφαρμογής

Κοινού τύπου, Έπιπλα, Σώμα, Εξάρτημα σύνδεσης

Κατάλληλα μηχανήματα

Würth BS 12-A Power

Έγκριση

ETA-11/0190

Βίδα που απαιτεί έγκριση

Ναι

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μύτη RW®

ΜΥΤΗ RW 20 1/4ZO-L25MM

Η τέλεια μύτη για τη νέα γενιά βιδών ASSY
x 10 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες