Βίδα αγκύρωσης μεταφοράς ASSY® 4 COMBI T Χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μερικό σπείρωμα, εξαγωνική κεφαλή
ΒΙΔΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ASSY 4 COMBI T
Αρ. είδους 0158710181
EAN 4061975618351
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ιδανική μετάδοση ισχύος χάρη στην κεφαλή RW
- Περισσότερη ισχύς λόγω μεγαλύτερης επιφάνειας επαφής στο άκρο
- Περισσότερη σταθερότητα, εργασία με ένα χέρι, τοποθέτηση ακριβείας χάρη στη σφικτή εσοχή και στην τέλεια εφαρμογή της μύτης
- Λιγότερες αλλαγές μυτών, μία μύτη για πολλές διαμέτρους βιδών
- Συμβατότητα με την προηγούμενη κεφαλή AW
Ευέλικτη συναρμολόγηση με υψηλή μετάδοση ισχύος και ακριβή εφαρμογή στις μεταλλικές συνδέσεις
- Συνδυασμός εξαγωνικής κεφαλής και κεφαλής RW με ενισχυμένη σύνδεση άξονα
Χωρίς υπερβολική σύσφιγξη ή κοπή και υψηλή τροφοδότηση
- Υψηλότερη μετάδοση ισχύος σε σκληρά ξύλα, χάρη στην ενισχυμένη, ασύμμετρη γεωμετρία των παρειών του χοντρού σπειρώματος
- Καλύτερη αγκύρωση χάρη στις υψηλότερες παρειές σπειρώματος
Η ομαλή αρχή του σπειρώματος εξασφαλίζει βέλτιστη εισχώρηση και αρχική στερέωση της βίδας
- Μειωμένος διαχωρισμός χάρη στην εκτόπιση των στοιχείων φρεζαρίσματος σε σχήμα θόλου στο άκρο
- Η περιστροφή του σπειρώματος με μειωμένη τριβή εξασφαλίζει τη μείωση της δύναμης βιδώματος που πρέπει να εφαρμοστεί
Υψηλές τιμές αντοχής και ελατότητα
- Η προσαρμοζόμενη θερμική κατεργασία εγγυάται υψηλές τιμές αντοχής και υψηλή ελατότητα
Κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή, παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη τις διαθέσιμες εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, τις οδηγίες εφαρμογής και τους πίνακες φορτίων. Αυτά είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.wuerth.de/assy.
Με έγκριση ETA-11/0190
- Η φέρουσα ικανότητα του αγκυρίου μεταφοράς σε συνδυασμό με βίδα αγκύρωσης μεταφοράς ASSY 4 COMBINATION T πρέπει να ελέγχεται σύμφωνα με την έκθεση δοκιμών/έκθεση εμπειρογνώμονα πριν από κάθε διαδικασία μεταφοράς και πρέπει να επαληθεύεται ξεχωριστά.
- Πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές του ETA 11/0190 καθώς και οι εκθέσεις εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη χρήση του βίδας ως βίδας μεταφοράς
Φύλλα δεδομένων(X)
Για τη μεταφορά ξύλινων στοιχείων, όπως τοίχοι ή οροφές από ξυλεία κωνοφόρων, πολυστρωματική ξυλεία, καπλαμά ξυλείας ή σανίδα από κόντρα πλακέ
Παραδείγματα εφαρμογής:
- Αξονική δύναμη στην επιφάνεια του πάνελ ή στη στενή άκρη του πάνελ
- Πλάγια δύναμη στην επιφάνεια του πάνελ ή στη στενή άκρη του πάνελ
- Πλάγια δύναμη στην επιφάνεια του πάνελ με ακριβή φρεζαρισμένη εσοχή (t x d, 70 x 30 mm)
- Ξυλουργικές κατασκευές, δομικές ξυλουργικές κατασκευές, κατασκευές από σανίδα από κόντρα πλακέ, συσκευασίες
- Για λόγους ασφαλείας, οι βίδες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά. Το σύνολο του εξαρτήματος πρέπει επίσης να στερεωθεί με τουλάχιστον δύο ξυλόβιδες. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες δεν βιδώνονται σε ρωγμές συστολής ή παρόμοιες. Για στατικά ακαθόριστες αναρτήσεις με περισσότερους από τρεις κλώνους, τα αγκύρια πρέπει να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις, έτσι ώστε δύο σημεία αγκύρωσης να μπορούν να αντέξουν ολόκληρο το φορτίο. Τα φορτία στα σημεία αγκύρωσης πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα με το τρίγωνο δυνάμεων. Για τη στερέωση σε περισσότερα από 2 σημεία αγκύρωσης, σε στατικά καθορισμένες αναρτήσεις, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, π.χ. χρήση ράβδου διαστολής, ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου σε όλους τους κλώνους. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις διαθέσιμες εκθέσεις εμπειρογνωμόνων και στους πίνακες φορτίων
- Το σπείρωμα της βίδας πρέπει να είναι πλήρως αγκυρωμένο στην ξύλινη επιφάνεια χωρίς να εμποδίζει το εξάρτημα
- Κατά το βίδωμα στις στενές άκρες σανίδων από κόντρα πλακέ, βιδώστε στο κέντρο μίας στρώσης της σανίδας. Πρέπει επίσης να τοποθετηθεί ένα εγκάρσιο στήριγμα κάθετα προς την επιφάνεια του πάνελ γύρω από τα σημεία στερέωσης με χρήση βιδών πλήρους σπειρώματος ASSY plus VG
- Όταν εφαρμόζονται φορτία μεταφοράς, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι δυνάμεις μεταφοράς που ασκούνται στο σύστημα αγκυρίων μεταφοράς, υπό τη μορφή συντελεστών δόνησης
- Οι βίδες ASSY είναι εγκεκριμένες για ημι-στατικά φορτία
- Για βέλτιστη χρήση της βίδας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο μέγεθος άκρου RW ή εξαγωνικό κλειδί με καρυδάκι
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 10 mm |
Μήκος (l) | 180 mm |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
Ύψος κοπής (k) | 5 mm |
Εξωτερική οδήγηση | WS17 |
Εσωτερική οδήγηση | RW40 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Σχεδίαση | Με άξονα |
Μορφή σπειρώματος | Χοντρό σπείρωμα |
Μήκος σπειρώματος (lg) | 145 mm |
Υλικό | Σκληρυμένος χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά | Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Μαλακό ξύλο, Κόντρα-πλακέ (BSP), Σκληρό ξύλο, LVL |
Περιοχή εφαρμογής | Κατασκευή στοιχείου, Κατασκευή από πάνελ ξυλείας, Δομικές ξυλοκατασκευές, Μεταλλικές ξύλινες κατασκευές |
Διάμετρος πυρήνα | 6,3 mm |
Σχήμα άκρου | Μύτη με κόφτη φρέζας τύπου hilltop |
Γωνία του άκρου | 34 Degree |
Μέγ. γωνία βιδώματος | 90 Degree |
Ελάχ. γωνίας βιδώματος | 0 Degree |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Έγκριση | ETA-11/0190 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!