Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδες εξαρτήματος σύνδεσης ASSY® 4 A2 PH Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, μερικό σπείρωμα, πομπέ κεφαλή

ASSY 4, A2 PH, ανοξ. χάλ. A2, PT, πομπέ κεφαλή RW
ΒΙΔΑ-ΞΥΛΟΥ-ΠΟΜΠΕ-A2-RW20-5X70/42

Αρ. είδους 018785070

EAN 4061975616548

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδες εξαρτήματος σύνδεσης ASSY® 4 A2 PH Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, μερικό σπείρωμα, πομπέ κεφαλή

Αρ. είδους 018785070

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Βίδα μερικού σπειρώματος κατασκευασμένη από ωστενιτικό ανοξείδωτο χάλυβα A2 υψηλής ποιότητας με καλαίσθητη πομπέ κεφαλή για στερέωση μεταλλικών κούφιων προφίλ σε ξύλο σε εξωτερικούς χώρους εκτεθειμένους στις καιρικές συνθήκες

Ιδανική μετάδοση ισχύος χάρη στην κεφαλή RW


  • Περισσότερη ισχύς λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειας επαφής στη μύτη

  • Περισσότερη σταθερότητα, εργασία με ένα χέρι, τοποθέτηση ακριβείας χάρη στη σφικτή εσοχή και στην τέλεια εφαρμογή της μύτης

  • Λιγότερες αλλαγές μυτών, μία μύτη για πολλές διαμέτρους βιδών

  • Συμβατότητα με την προηγούμενη κεφαλή AW


Επίπεδη στερέωση λαμαρινών για δευτερεύοντες σκοπούς


  • Επίπεδη, κυλινδρική κεφαλή στρογγυλεμένη με φακό

  • Μεγάλη επιφάνεια επαφής


Υψηλή ροπή θραύσης


  • Υψηλότερη μετάδοση ισχύος σε σκληρά ξύλα, χάρη στην ενισχυμένη, ασύμμετρη γεωμετρία των παρειών του μονού σπειρώματος

  • Καλύτερη αγκύρωση χάρη στις υψηλότερες παρειές σπειρώματος


Η ομαλή αρχή του σπειρώματος εξασφαλίζει βέλτιστη εισχώρηση και αρχική στερέωση της βίδας


  • Μειωμένος διαχωρισμός χάρη στην εκτόπιση των στοιχείων φρεζαρίσματος σε σχήμα θόλου στο άκρο

  • Η περιστροφή του σπειρώματος με μειωμένη τριβή εξασφαλίζει τη μείωση της δύναμης βιδώματος που πρέπει να εφαρμοστεί


Ανοξείδωτη στερέωση σε προσβάσιμες συνδέσεις ξύλου σε εξωτερικούς χώρους, οι οποίες εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες


  • Κατασκευή από ωστενιτικό, μη μαγνητικό, ανοξείδωτο χάλυβα A2

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αγροτικά, αστικά ή βιομηχανικά περιβάλλοντα χωρίς μεγάλη έκθεση σε χλωρίδια ή SO2

  • Με συρόμενη επικάλυψη που μειώνει την τριβή για εύκολη στερέωση
Ανακοίνωση
  • Ο ωστενιτικός ανοξείδωτος χάλυβας χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αντοχής στη διάβρωση που προκαλείται από δραστικό βιομηχανικό αέρα, θαλασσινό αέρα, νερό βρύσης, νερό ποταμιού, νερό από ορυχεία και αλατόνερο, καθώς και ξύλα με ταννικό οξύ. Έχει περιορισμένη αντοχή στα οξέα και δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε περιβάλλοντα που περιέχουν αέριο χλώριο

  • Για τη σχεδίαση και τη διαστασιολόγηση της σύνθεσής σας, συνιστάται η χρήση του λογισμικού Würth ή των αντίστοιχων βοηθητικών προγραμμάτων σχεδίασης. Για τη διαστασιολόγηση βιδών ASSY με διάμετρο 5 mm, χρησιμοποιήστε το λογισμικό κατασκευής ξυλείας Würth

  • Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 4, ASSYplus 4 και ASSYplus 4 FT είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλο και ξύλινα υλικά. Σε εφαρμογές με πλαστικά αγκύρια όπου η φέρουσα ικανότητα μπορεί επίσης να μειωθεί, χρησιμοποιήστε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένο άκρο σπειρώματος (άκρο με ραβδώσεις φρεζαρίσματος, άκρο διάτρησης, αυλάκωση αυτοκαθαρισμού κ.λπ.), όπως οι βίδες ASSY D με φρεζάτη ή με πομπέ κεφαλή

Με έγκριση ETA-11/0190

Θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης (ΕΤΑ)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για συνδέσεις ξύλου με ξύλο που έχουν σχεδιαστεί για αμοιβαία έλξη


Το μερικό σπείρωμα που ξεκινά αμέσως κάτω από το στέλεχος επιτρέπει συνδέσεις ξύλου με ξύλο που έχουν σχεδιαστεί για αμοιβαία έλξη. Το σπείρωμα της βίδας βρίσκεται εξ ολοκλήρου στο χαμηλότερο τμήμα μόλις βιδωθεί.



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές εξωτερικών χώρων και κατηγορίας χρήσης 3

Οδηγίες
  • Οι βίδες ASSY είναι εγκεκριμένες για ημι-στατικά φορτία

  • Για βέλτιστη χρήση της βίδας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο μέγεθος άκρου RW

  • Οι βίδες με μερικό σπείρωμα είναι ιδανικές για τη σύνδεση ξύλινων εξαρτημάτων. Για να επιτυγχάνεται βέλτιστη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα που πρόκειται να στερεωθούν δεν πρέπει να έχουν μεγαλύτερο πάχος από το μήκος του στελέχους

  • Εάν χρησιμοποιούνται φρεζάτες βίδες για τη στερέωση μετάλλου σε ξύλο, το μέταλλο που πρόκειται να συνδεθεί πρέπει να διαθέτει κατάλληλες φρεζάτες οπές

  • Για φέρουσα σύνδεση ξύλου με μέταλλο, η σύσφιγξη των βιδών ASSY πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένη τιμή ροπής. Ροπή σύσφιγξης = απαιτούμενη επικρατούσα ροπή x 1,2 < 90% της ροπής θραύσης

Ονομαστική διάμετρος (d)

5 mm

Μήκος (l)

70 mm

Τύπος κεφαλής

Πομπέ κεφαλή

Διάμετρος κεφαλής (dh)

10 mm

Ύψος κοπής (k)

3,6 mm

Εσωτερική οδήγηση

RW20

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα ξυλόβιδας

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Μονό αρχικό σπείρωμα

Μήκος σπειρώματος (lg)

42 mm

Διάμετρος πυρήνα

3,2 mm

Σχήμα άκρου

Μύτη με κόφτη φρέζας τύπου hilltop

Γωνία του άκρου

34 Degree

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Μέγ. γωνία βιδώματος

90 Degree

Ελάχ. γωνίας βιδώματος

0 Degree

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

6,849 g

Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά

Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Μαλακό ξύλο, Κόντρα-πλακέ (BSP), Σκληρό ξύλο, LVL

Περιοχή εφαρμογής

Προσόψεις, Ταράτσα, Φράχτης, Δομικές ξυλοκατασκευές, Υγρές περιοχές, Μπαλκόνι, Διαβάθρα, Εξοπλισμός παιχνιδιών, Μεταλλική πλάκα, ξύλο, Εξωτερικός χώρος

Έγκριση

ETA-11/0190

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μύτη RW®

ΜΥΤΗ RW 20 1/4ZO-L25MM

Η τέλεια μύτη για τη νέα γενιά βιδών ASSY
x 10 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες