Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα ξυλείας ASSY® 4 A2 CSMP Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, μερικό σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις

ASSY 4 A2 CSMP, ανοξ. χάλυβας A2, θύλ. φρεζ. PT RW
ΒΙΔΑ ΞΥΛΟΥ ΦΡ/ΕΓΚ Α2 RW40 8X300/100

Αρ. είδους 0187480300
EAN 4061975615572

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα ξυλείας ASSY® 4 A2 CSMP Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, μερικό σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις

Αρ. είδους 0187480300

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 75 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Βίδα γενικής χρήσης με μερικό σπείρωμα κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας ωστενιτικό ανοξείδωτο χάλυβα A2 για συνδέσεις ξύλου με ξύλο (ελάτη) σε εξωτερικούς χώρους εκτεθειμένους στις καιρικές συνθήκες

Ιδανική μετάδοση ισχύος χάρη στην κεφαλή RW


  • Περισσότερη ισχύς λόγω μεγαλύτερης επιφάνειας επαφής στο άκρο

  • Περισσότερη σταθερότητα, εργασία με ένα χέρι, τοποθέτηση ακριβείας χάρη στη σφικτή εσοχή και στην τέλεια εφαρμογή της μύτης

  • Λιγότερες αλλαγές μυτών, μία μύτη για πολλές διαμέτρους βιδών

  • Συμβατότητα με την προηγούμενη κεφαλή AW


Υψηλή ροπή θραύσης


  • Υψηλότερη μετάδοση ισχύος σε σκληρά ξύλα, χάρη στην ενισχυμένη, ασύμμετρη γεωμετρία των παρειών του μονού σπειρώματος

  • Καλύτερη αγκύρωση χάρη στις υψηλότερες παρειές σπειρώματος


Η ομαλή αρχή του σπειρώματος εξασφαλίζει βέλτιστη εισχώρηση και αρχική στερέωση της βίδας


  • Μειωμένος διαχωρισμός χάρη στην εκτόπιση των στοιχείων φρεζαρίσματος σε σχήμα θόλου στο άκρο

  • Η περιστροφή του σπειρώματος με μειωμένη τριβή εξασφαλίζει τη μείωση της δύναμης βιδώματος που πρέπει να εφαρμοστεί


Ανοξείδωτη στερέωση σε προσβάσιμες συνδέσεις ξύλου σε εξωτερικούς χώρους, οι οποίες εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες


  • Κατασκευή από ωστενιτικό, μη μαγνητικό, ανοξείδωτο χάλυβα A2

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αγροτικά, αστικά ή βιομηχανικά περιβάλλοντα χωρίς μεγάλη έκθεση σε χλωρίδια ή SO2

  • Με συρόμενη επικάλυψη που μειώνει την τριβή για εύκολη στερέωση

Με έγκριση ETA-11/0190

Ανακοίνωση
  • Ο ωστενιτικός ανοξείδωτος χάλυβας χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αντοχής στη διάβρωση που προκαλείται από δραστικό βιομηχανικό αέρα, θαλασσινό αέρα, νερό βρύσης, νερό ποταμιού, νερό από ορυχεία και αλατόνερο, καθώς και ξύλα με ταννικό οξύ. Έχει περιορισμένη αντοχή στα οξέα και δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε περιβάλλοντα που περιέχουν αέριο χλώριο

  • Για τη σχεδίαση και τη διαστασιολόγηση της σύνθεσής σας, συνιστάται η χρήση του λογισμικού Würth ή των αντίστοιχων βοηθητικών προγραμμάτων σχεδίασης. Για τη διαστασιολόγηση βιδών ASSY με διάμετρο 5 mm, χρησιμοποιήστε το λογισμικό κατασκευής ξυλείας Würth

  • Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 4, ASSYplus 4 και ASSYplus 4 FT είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλο και ξύλινα υλικά. Σε εφαρμογές με πλαστικά αγκύρια όπου η φέρουσα ικανότητα μπορεί επίσης να μειωθεί, χρησιμοποιήστε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένο άκρο σπειρώματος (άκρο με ραβδώσεις φρεζαρίσματος, άκρο διάτρησης, αυλάκωση αυτοκαθαρισμού κ.λπ.), όπως οι βίδες ASSY D με φρεζάτη ή με πομπέ κεφαλή
Περιοχή εφαρμογής

Με έγκριση ETA-11/0190

Θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης (ΕΤΑ)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για συνδέσεις ξύλου με ξύλο που έχουν σχεδιαστεί για αμοιβαία έλξη


Το μερικό σπείρωμα που ξεκινά αμέσως κάτω από το στέλεχος επιτρέπει συνδέσεις ξύλου με ξύλο που έχουν σχεδιαστεί για αμοιβαία έλξη. Το σπείρωμα της βίδας βρίσκεται εξ ολοκλήρου στο χαμηλότερο τμήμα μόλις βιδωθεί.



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές εξωτερικών χώρων και κατηγορίας χρήσης 3

Οδηγίες
  • Οι βίδες ASSY είναι εγκεκριμένες για ημι-στατικά φορτία

  • Για βέλτιστη χρήση της βίδας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο μέγεθος άκρου RW

  • Οι βίδες με μερικό σπείρωμα είναι ιδανικές για τη σύνδεση ξύλινων εξαρτημάτων. Για να επιτυγχάνεται βέλτιστη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα που πρόκειται να στερεωθούν δεν πρέπει να έχουν μεγαλύτερο πάχος από το μήκος του στελέχους

Ονομαστική διάμετρος (d)

8 mm

Μήκος (l)

300 mm

Μήκος σπειρώματος (lg)

100 mm

Τύπος κεφαλής

Μικρή βίδα με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις

Λεπτομέρειες κεφαλής

Θήκες φρεζαρίσματος

Διάμετρος κεφαλής (dh)

15 mm

Ύψος κοπής (k)

4,9 mm

Εσωτερική οδήγηση

RW40

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα ξυλόβιδας

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Κόφτης φρέζας άκρων

Ναι

Μορφή σπειρώματος

Μονό αρχικό σπείρωμα

Διάμετρος πυρήνα

5,1 mm

Σχήμα άκρου

Μύτη με κόφτη φρέζας τύπου hilltop

Γωνία του άκρου

34 Degree

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Ελάχ./Μέγ. γωνίας βιδώματος

0-90 Grad(degree)

Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά

Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Μαλακό ξύλο, Κόντρα-πλακέ (BSP), Σκληρό ξύλο, LVL

Περιοχή εφαρμογής

Προσόψεις, Ταράτσα, Φράχτης, Δομικές ξυλοκατασκευές, Κατασκευή στοιχείου, Κατασκευή από πάνελ ξυλείας, Ξυλοκατασκευή, Υγρές περιοχές, Εξοπλισμός παιχνιδιών, Εξωτερικός χώρος

Κατάλληλα μηχανήματα

Würth BS 18-A Power

Βίδα που απαιτεί έγκριση

Ναι

Έγκριση

ETA-11/0190