Βίδες εξαρτήματος σύνδεσης ASSY® 4 A2 CS Απλός ανοξείδωτος χάλυβας A2, πλήρες σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή
ASSY 4 A2 CS, ανοξ. χάλυβας A2, φρεζ. κεφ. FT RW
ΒΙΔΑ ΞΥΛΟΥ ASSY4 ΦΡ A2 RW10 3X35/30
Αρ. είδους 018723035
EAN 4061975614339










Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ιδανική μετάδοση ισχύος χάρη στην κεφαλή RW
- Περισσότερη ισχύς λόγω μεγαλύτερης επιφάνειας επαφής στο άκρο
- Περισσότερη σταθερότητα, εργασία με ένα χέρι, τοποθέτηση ακριβείας χάρη στη σφικτή εσοχή και στην τέλεια εφαρμογή της μύτης
- Λιγότερες αλλαγές μυτών, μία μύτη για πολλές διαμέτρους βιδών
- Συμβατότητα με την προηγούμενη κεφαλή AW
Σύνδεση με προσαρμογή σχήματος σε μεταλλικά εξαρτήματα ή σε ξύλινα προϊόντα με υψηλή πυκνότητα
- Για σύνδεση εξαρτήματος σύνδεσης με χαλύβδινες βίδες πλήρους σπειρώματος
- Τέλεια εφαρμογή της κεφαλής 90° σε εξαρτήματα με μεταλλικά φρεζαρίσματα
- Συγκράτηση χωρίς φρεζάρισμα κεφαλής χάρη στην έλλειψη στοιχείων φρεζαρίσματος κάτω από την κεφαλή
- Η κεφαλή τοποθετείται με πίεση
Υψηλή ροπή θραύσης
- Υψηλότερη μετάδοση ισχύος σε σκληρά ξύλα, χάρη στην ενισχυμένη, ασύμμετρη γεωμετρία των παρειών του μονού σπειρώματος
- Καλύτερη αγκύρωση χάρη στις υψηλότερες παρειές σπειρώματος
Η ομαλή αρχή του σπειρώματος εξασφαλίζει βέλτιστη εισχώρηση και αρχική στερέωση της βίδας
- Μειωμένος διαχωρισμός χάρη στην εκτόπιση των στοιχείων φρεζαρίσματος σε σχήμα θόλου στο άκρο
- Η περιστροφή του σπειρώματος με μειωμένη τριβή εξασφαλίζει τη μείωση της δύναμης βιδώματος που πρέπει να εφαρμοστεί
Ανοξείδωτη στερέωση σε προσβάσιμες συνδέσεις ξύλου σε εξωτερικούς χώρους, οι οποίες εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες
- Κατασκευή από ωστενιτικό, μη μαγνητικό, ανοξείδωτο χάλυβα A2
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αγροτικά, αστικά ή βιομηχανικά περιβάλλοντα χωρίς μεγάλη έκθεση σε χλωρίδια ή SO2
- Με συρόμενη επικάλυψη που μειώνει την τριβή για εύκολη στερέωση
Με έγκριση ETA-11/0190
- Ο ωστενιτικός ανοξείδωτος χάλυβας χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αντοχής στη διάβρωση που προκαλείται από δραστικό βιομηχανικό αέρα, θαλασσινό αέρα, νερό βρύσης, νερό ποταμιού, νερό από ορυχεία και αλατόνερο, καθώς και ξύλα με ταννικό οξύ. Έχει περιορισμένη αντοχή στα οξέα και δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε περιβάλλοντα που περιέχουν αέριο χλώριο
- Για τη σχεδίαση και τη διαστασιολόγηση της σύνθεσής σας, συνιστάται η χρήση του λογισμικού Würth ή των αντίστοιχων βοηθητικών προγραμμάτων σχεδίασης. Για τη διαστασιολόγηση βιδών ASSY με διάμετρο 5 mm, χρησιμοποιήστε το λογισμικό κατασκευής ξυλείας Würth
- Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 4, ASSYplus 4 και ASSYplus 4 FT είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλο και ξύλινα υλικά. Σε εφαρμογές με πλαστικά αγκύρια όπου η φέρουσα ικανότητα μπορεί επίσης να μειωθεί, χρησιμοποιήστε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένο άκρο σπειρώματος (άκρο με ραβδώσεις φρεζαρίσματος, άκρο διάτρησης, αυλάκωση αυτοκαθαρισμού κ.λπ.), όπως οι βίδες ASSY D με φρεζάτη ή με πομπέ κεφαλή

Με έγκριση ETA-11/0190
Θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Έγκρισης (ΕΤΑ)
Φύλλα δεδομένων(X)
Για συνδέσεις χάλυβα-ξύλου, σχεδιασμένες για δυνάμεις εφελκυσμού
Το πλήρες σπείρωμα που ξεκινά αμέσως κάτω από την κεφαλή επιτρέπει συνδέσεις π.χ. ξύλου ή υλικού σε φύλλα με ξύλο, σχεδιασμένες για δυνάμεις εφελκυσμού με υψηλή φέρουσα ικανότητα. Μεγαλύτερη δύναμη εξαγωγής βίδας χάρη στο μέγιστο μήκος σπειρώματος.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές εξωτερικών χώρων και κατηγορίας χρήσης 3
- Οι βίδες ASSY είναι εγκεκριμένες για ημι-στατικά φορτία
- Για βέλτιστη χρήση της βίδας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο μέγεθος άκρου RW
- Οι βίδες με πλήρες σπείρωμα είναι κατάλληλες για ασφαλή στερέωση εξαρτημάτων ή λεπτών υλικών. Το μήκος βίδας που θα επιλεχθεί πρέπει να είναι μικρότερο από το πάχος της πλάκας του υποστρώματος στο οποίο θα βιδωθεί η βίδα
- Εάν χρησιμοποιούνται φρεζάτες βίδες για τη στερέωση μετάλλου σε ξύλο, το μέταλλο που πρόκειται να συνδεθεί πρέπει να διαθέτει κατάλληλες φρεζάτες οπές
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 3 mm |
Μήκος (l) | 35 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 5,9 mm |
Ύψος κοπής (k) | 1,9 mm |
Εσωτερική οδήγηση | RW10 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Μονό αρχικό σπείρωμα |
Μήκος σπειρώματος (lg) | 30 mm |
Διάμετρος πυρήνα | 2 mm |
Σχήμα άκρου | Μύτη με κόφτη φρέζας τύπου hilltop |
Γωνία του άκρου | 28 Degree |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Ελάχ./Μέγ. γωνίας βιδώματος | 0-90 Degree |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1,050 g |
Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά | Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Μαλακό ξύλο, Κόντρα-πλακέ (BSP), Σκληρό ξύλο, LVL |
Περιοχή εφαρμογής | Προσόψεις, Ταράτσα, Φράχτης, Δομικές ξυλοκατασκευές, Υγρές περιοχές, Μπαλκόνι, Διαβάθρα, Εξοπλισμός παιχνιδιών, Εξωτερικός χώρος |
Κατάλληλα μηχανήματα | Würth BS 12-A Power |
Έγκριση | ETA-11/0190 |
Βίδα που απαιτεί έγκριση | Ναι |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Ελάχιστα διάκενα σε mm για βίδες χωρίς προ-διάτρηση σε τεμάχια ξύλου ρk ≤ 420 kg/m3 | ||||||||||||||||
Διάμετρος βίδας | Διάμετρος αρσενικού σπειρώματος σε mm | Διάμετρος βίδας | Διάμετρος αρσενικού σπειρώματος σε mm | |||||||||||||
Διάμ. 3 έως 4,5 mm | Διάμ. 5 έως 14 mm | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | Διάμ. 3 έως 4,5 mm | Διάμ. 5 έως 14 mm | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | |
a1 | 10 x d | 12 x d | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 72 | 5 x d | 5 x d | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 |
a2 | 5 x d | 5 x d | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 30 | 5 x d | 5 x d | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 |
a3,t | 15 x d | 15 x d | 45 | 52,5 | 60 | 67,5 | 75 | 90 | 10 x d | 10 x d | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
a3,c | 10 x d | 10 x d | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 10 x d | 10 x d | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
a4,t | 5 x d | 5 x d | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 30 | 7 x d | 10 x d | 21 | 25 | 28 | 32 | 50 | 60 |
a4,c | 5 x d | 5 x d | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 30 | 5 x d | 5 x d | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 |
1) Τα ελάχιστα διάκενα καθορίζονται σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1995-1-1 παρ. 8.2 για τις οπές καρφιών χωρίς προ-διάτρηση, όπου το d είναι η διάμετρος του αρσενικού σπειρώματος | ||||||||||||||||
2) Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ δυνάμεων υπό γωνία 0° < α < 90° προς την κατεύθυνση των "νερών" του ξύλου μπορούν να υπολογιστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1995-1-1 παρ. 8.2 |
Διατμητικό φορτίο | |
Υποστήριγμα ανάμεσα στη δύναμη και την κατεύθυνση των "νερών" του ξύλου α = 0° | Υποστήριγμα ανάμεσα στη δύναμη και την κατεύθυνση των "νερών" του ξύλου α = 90° |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!