Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα ξυλείας ASSY® 3.0, επιψευδαργυρωμένη-επινικελωμένη

ASSY 3.0, επινικελωμέν. χάλ., PT, φρεζ. κεφαλή, AW
ΝΟΒ/ΔΑ ΦΡΕΖ  MPK WO AW30 (P2E) 6X80/50

Αρ. είδους 017086080
EAN 4045989549207

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα ξυλείας ASSY® 3.0, επιψευδαργυρωμένη-επινικελωμένη

Αρ. είδους 017086080

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για ιδιαίτερες εφαρμογές στις κατηγορίες χρήσης 1 και 2. Συνδυάζει την αντοχή μιας χαλύβδινης βίδας με την εξαιρετική προστασία από τη σκουριά, χάρη στην εξαιρετική αντοχή της επιφάνειάς της στη διάβρωση σε περιβάλλοντα με υψηλό ποσοστό αλατότητας.
  • Η αντοχή στη διάβρωση είναι πέντε φορές μεγαλύτερη από ότι σε μια κίτρινη επιψευδαργυρωμένη επιφάνεια (500 ώρες σε δοκιμή αλατονέφωσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227)

  • Η επικάλυψη παρέχει στη βίδα ASSY εμφάνιση υψηλής ποιότητας από ανοξείδωτο ατσάλι

  • Δεν περιέχει χρώμιο (VI)


Ασύμμετρο σπείρωμα


Εμποδίζει την υπερβολική περιστροφή και διευκολύνει το βίδωμα



Άκρο βιδώματος AW


Για τέλεια σύσφιγξη της μύτης



Θύλακες φρεζαρίσματος


Για καθαρό φρεζάρισμα, ακόμη και σε εξαρτήματα σύνδεσης



Φρέζα άκρων


Για μικρότερη τριβή στον κορμό (σε διαμέτρους 5 mm ή περισσότερο και μήκος 70 mm ή περισσότερο)



Δακτυλιοειδές ή συζυγές σπείρωμα


Στη μύτη, επιτρέπει το βίδωμα κοντά στα άκρα

Ανακοίνωση

Οι βίδες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για


  • Ξύλο που περιέχει μεγάλες ποσότητες ταννικού οξέος

  • Ξύλο κατεργασμένο υπό πίεση

  • Απευθείας έκθεση στις καιρικές συνθήκες (κατηγορία χρήσης 3)


Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 3.0 είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλινα υλικά. Όταν χρησιμοποιούνται σε πλαστικά αγκύρια, υπάρχει πιθανότητα απομείωσης της φέρουσας ικανότητας. Επομένως, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένα άκρα σπειρώματος (αιχμή διάτρησης, συζυγές σπείρωμα, δακτυλιοειδές σπείρωμα, οδοντωτό άκρο, αυτοκαθαριζόμενο αυλάκι κ.λπ.) σε πλαστικά αγκύρια, π.χ. ASSY D, εξαγωνικές ξυλόβιδες DIN 571 ή βίδες Wüpofast.



Για να συνδέσετε μέταλλο με ξύλο, κόψτε με ακρίβεια το τεμάχιο του μετάλλου.



Διαθέσιμα έγγραφα εργασίας:


Μπορείτε να βρείτε λογισμικό διαστασιολόγησης ξυλείας, πίνακες φορτίου και λεπτομερείς οδηγίες κατεργασίας στη σελίδα υπηρεσιών, στη διεύθυνση www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις βίδες, πρέπει να ακολουθείτε τις προδιαγραφές ETA-11/0190.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους σύμφωνα με την κατηγορία χρήσης 2 (NKL 2) του DIN 1052:2008 (καλυμμένες, ανοικτές κατασκευές)

Οδηγίες

Γωνία βιδώματος 0° έως 90°. Σε ξύλα κωνοφόρων ή σε υλικά από μαλακό ξύλο, δεν χρειάζεται προδιάτρηση για τη βιδωτή σύνδεση. Για να μειώσετε τις αποστάσεις των άκρων, ανοίξτε μια οπή προδιάτρησης σύμφωνα με τη διάμετρο του κύριου σώματος. Για βίδωμα σε σκληρό ξύλο, κάντε προδιάτρηση σύμφωνα με το ETA-11/0190.

Ονομαστική διάμετρος (d)

6 mm

Μήκος (l)

80 mm

Μήκος σπειρώματος (lg)

50 mm

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

Θήκες φρεζαρίσματος

Διάμετρος κεφαλής (dh)

12 mm

Ύψος κοπής (k)

4,2 mm

Εσωτερική οδήγηση

AW30

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα ξυλόβιδας

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Κόφτης φρέζας άκρων

Ναι

Μορφή σπειρώματος

Χοντρό σπείρωμα

Διάμετρος πυρήνα

3,9 mm

Σχήμα άκρου

Άκρο με κόντρα σπείρωμα

Γωνία του άκρου

34 Degree

Υλικό

Σκληρυμένος χάλυβας

Επιφάνεια

Ψευδάργυρος-νικέλιο

Χρώμα

Άργυρος

Ελάχ./Μέγ. γωνίας βιδώματος

0-90 Degree

Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά

Κόντρα-πλακέ (BSP), Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Σκληρό ξύλο, LVL, Μαλακό ξύλο

Περιοχή εφαρμογής

Μονωτικό υλικό τεγίδας, Οροφή, Κατασκευή στοιχείου, Υγρές περιοχές, Ξυλοκατασκευή, Κατασκευή από πάνελ ξυλείας, Εσωτερικό εξάρτημα σύνδεσης, Δομικές ξυλοκατασκευές

Πρόσθετο παρελκόμενο

Κλείδωμα bit

Βίδα που απαιτεί έγκριση

Ναι

Έγκριση

ETA-11/0190