Βίδα ξυλείας ASSY® 3.0, επιψευδαργυρωμένη-επινικελωμένη
ASSY 3.0, επινικελωμέν. χάλ., PT, φρεζ. κεφαλή, AW
ΝΟΒ/ΔΑ ΦΡΕΖ MPK WO AW30 (P2E) 6X100/60
ASSY 3.0
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Η αντοχή στη διάβρωση είναι πέντε φορές μεγαλύτερη από ότι σε μια κίτρινη επιψευδαργυρωμένη επιφάνεια (500 ώρες σε δοκιμή αλατονέφωσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227)
- Η επικάλυψη παρέχει στη βίδα ASSY εμφάνιση υψηλής ποιότητας από ανοξείδωτο ατσάλι
- Δεν περιέχει χρώμιο (VI)
Ασύμμετρο σπείρωμα
Εμποδίζει την υπερβολική περιστροφή και διευκολύνει το βίδωμα
Άκρο βιδώματος AW
Για τέλεια σύσφιγξη της μύτης
Θύλακες φρεζαρίσματος
Για καθαρό φρεζάρισμα, ακόμη και σε εξαρτήματα σύνδεσης
Φρέζα άκρων
Για μικρότερη τριβή στον κορμό (σε διαμέτρους 5 mm ή περισσότερο και μήκος 70 mm ή περισσότερο)
Δακτυλιοειδές ή συζυγές σπείρωμα
Στη μύτη, επιτρέπει το βίδωμα κοντά στα άκρα
Οι βίδες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για
- Ξύλο που περιέχει μεγάλες ποσότητες ταννικού οξέος
- Ξύλο κατεργασμένο υπό πίεση
- Απευθείας έκθεση στις καιρικές συνθήκες (κατηγορία χρήσης 3)
Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 3.0 είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλινα υλικά. Όταν χρησιμοποιούνται σε πλαστικά αγκύρια, υπάρχει πιθανότητα απομείωσης της φέρουσας ικανότητας. Επομένως, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένα άκρα σπειρώματος (αιχμή διάτρησης, συζυγές σπείρωμα, δακτυλιοειδές σπείρωμα, οδοντωτό άκρο, αυτοκαθαριζόμενο αυλάκι κ.λπ.) σε πλαστικά αγκύρια, π.χ. ASSY D, εξαγωνικές ξυλόβιδες DIN 571 ή βίδες Wüpofast.
Για να συνδέσετε μέταλλο με ξύλο, κόψτε με ακρίβεια το τεμάχιο του μετάλλου.
Διαθέσιμα έγγραφα εργασίας:
Μπορείτε να βρείτε λογισμικό διαστασιολόγησης ξυλείας, πίνακες φορτίου και λεπτομερείς οδηγίες κατεργασίας στη σελίδα υπηρεσιών, στη διεύθυνση www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις βίδες, πρέπει να ακολουθείτε τις προδιαγραφές ETA-11/0190.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους σύμφωνα με την κατηγορία χρήσης 2 (NKL 2) του DIN 1052:2008 (καλυμμένες, ανοικτές κατασκευές)
Γωνία βιδώματος 0° έως 90°. Σε ξύλα κωνοφόρων ή σε υλικά από μαλακό ξύλο, δεν χρειάζεται προδιάτρηση για τη βιδωτή σύνδεση. Για να μειώσετε τις αποστάσεις των άκρων, ανοίξτε μια οπή προδιάτρησης σύμφωνα με τη διάμετρο του κύριου σώματος. Για βίδωμα σε σκληρό ξύλο, κάντε προδιάτρηση σύμφωνα με το ETA-11/0190.
Ονομαστική διάμετρος (d) | 6 mm |
Μήκος (l) | 100 mm |
Μήκος σπειρώματος (lg) | 60 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζαριστή κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | Θήκες φρεζαρίσματος |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 12 mm |
Ύψος κοπής (k) | 4,2 mm |
Εσωτερική οδήγηση | AW30 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Κόφτης φρέζας άκρων | Ναι |
Μορφότυπος σπειρώματος | Χοντρό σπείρωμα |
Διάμετρος πυρήνα | 3,9 mm |
Σχήμα άκρου | Άκρο με κόντρα σπείρωμα |
Γωνία του άκρου | 34 Grad(degree) |
Υλικό | Σκληρυμένος χάλυβας |
Επιφάνεια | Ψευδάργυρος-νικέλιο |
Χρώμα | Άργυρος |
Ελάχ./Μέγ. γωνίας βιδώματος | 0-90 Grad(degree) |
Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά | Κόντρα-πλακέ |
Περιοχή εφαρμογής | Μονωτικό υλικό τεγίδας |
Πρόσθετο παρελκόμενο | Κλείδωμα bit |
Βίδα που απαιτεί έγκριση | Ναι |
Έγκριση | ETA-11/0190 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |