Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα ξυλείας ASSY® 3.0, επιψευδαργυρωμένη-επινικελωμένη

ASSY 3.0, επινικελωμέν. χάλ., PT, φρεζ. κεφαλή, AW
ΝΟΒ/ΔΑ ΦΡΕΖ  MPK WO AW20 (P2E) 5X40/25

Αρ. είδους 017085040
EAN 4048539577132

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα ξυλείας ASSY® 3.0, επιψευδαργυρωμένη-επινικελωμένη

Αρ. είδους 017085040

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για ιδιαίτερες εφαρμογές στις κατηγορίες χρήσης 1 και 2. Συνδυάζει την αντοχή μιας χαλύβδινης βίδας με την εξαιρετική προστασία από τη σκουριά, χάρη στην εξαιρετική αντοχή της επιφάνειάς της στη διάβρωση σε περιβάλλοντα με υψηλό ποσοστό αλατότητας.
  • Η αντοχή στη διάβρωση είναι πέντε φορές μεγαλύτερη από ότι σε μια κίτρινη επιψευδαργυρωμένη επιφάνεια (500 ώρες σε δοκιμή αλατονέφωσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227)

  • Η επικάλυψη παρέχει στη βίδα ASSY εμφάνιση υψηλής ποιότητας από ανοξείδωτο ατσάλι

  • Δεν περιέχει χρώμιο (VI)


Ασύμμετρο σπείρωμα


Εμποδίζει την υπερβολική περιστροφή και διευκολύνει το βίδωμα



Άκρο βιδώματος AW


Για τέλεια σύσφιγξη της μύτης



Θύλακες φρεζαρίσματος


Για καθαρό φρεζάρισμα, ακόμη και σε εξαρτήματα σύνδεσης



Φρέζα άκρων


Για μικρότερη τριβή στον κορμό (σε διαμέτρους 5 mm ή περισσότερο και μήκος 70 mm ή περισσότερο)



Δακτυλιοειδές ή συζυγές σπείρωμα


Στη μύτη, επιτρέπει το βίδωμα κοντά στα άκρα

Ανακοίνωση

Οι βίδες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για


  • Ξύλο που περιέχει μεγάλες ποσότητες ταννικού οξέος

  • Ξύλο κατεργασμένο υπό πίεση

  • Απευθείας έκθεση στις καιρικές συνθήκες (κατηγορία χρήσης 3)


Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 3.0 είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλινα υλικά. Όταν χρησιμοποιούνται σε πλαστικά αγκύρια, υπάρχει πιθανότητα απομείωσης της φέρουσας ικανότητας. Επομένως, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένα άκρα σπειρώματος (αιχμή διάτρησης, συζυγές σπείρωμα, δακτυλιοειδές σπείρωμα, οδοντωτό άκρο, αυτοκαθαριζόμενο αυλάκι κ.λπ.) σε πλαστικά αγκύρια, π.χ. ASSY D, εξαγωνικές ξυλόβιδες DIN 571 ή βίδες Wüpofast.



Για να συνδέσετε μέταλλο με ξύλο, κόψτε με ακρίβεια το τεμάχιο του μετάλλου.



Διαθέσιμα έγγραφα εργασίας:


Μπορείτε να βρείτε λογισμικό διαστασιολόγησης ξυλείας, πίνακες φορτίου και λεπτομερείς οδηγίες κατεργασίας στη σελίδα υπηρεσιών, στη διεύθυνση www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις βίδες, πρέπει να ακολουθείτε τις προδιαγραφές ETA-11/0190.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους σύμφωνα με την κατηγορία χρήσης 2 (NKL 2) του DIN 1052:2008 (καλυμμένες, ανοικτές κατασκευές)

Οδηγίες

Γωνία βιδώματος 0° έως 90°. Σε ξύλα κωνοφόρων ή σε υλικά από μαλακό ξύλο, δεν χρειάζεται προδιάτρηση για τη βιδωτή σύνδεση. Για να μειώσετε τις αποστάσεις των άκρων, ανοίξτε μια οπή προδιάτρησης σύμφωνα με τη διάμετρο του κύριου σώματος. Για βίδωμα σε σκληρό ξύλο, κάντε προδιάτρηση σύμφωνα με το ETA-11/0190.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες

Τελευταία προβολή

Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια

Επίπεδη ροδέλα Για μπουζόνια με εξαγωνική κεφαλή και παξιμάδια

Στιλβωτικό για αφαίρεση ολογραμμάτων P30 Plus

Στιλβωτικό για αφαίρεση ολογραμμάτων P30 Plus

Ροδέλα ωμέγα Για άξονες, τυπικό σχέδιο, σχήμα A, DIN 471, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος

Ροδέλα ωμέγα Για άξονες, τυπικό σχέδιο, σχήμα A, DIN 471, χάλυβας ελατηρίων, φωσφατωμένος και λαδωμένος

Επίπεδη ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο ISO 7093-1, χάλυβας 200 HV, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Επίπεδη ροδέλα με μεγάλη εξωτερική διάμετρο ISO 7093-1, χάλυβας 200 HV, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Φρεζάτη λαμαρινόβιδα σχήματος C με εξαλοβική κεφαλή ISO 14586, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα C (με μύτη)

Φρεζάτη λαμαρινόβιδα σχήματος C με εξαλοβική κεφαλή ISO 14586, ανοξείδωτος χάλυβας A2, σχήμα C (με μύτη)

Εξαγωνικό παξιμάδι, χαμηλό προφίλ, με τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο), λεπτό σπείρωμα DIN 985, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας I10I, κίτρινος επιχρωμιωμένος (A2C/A3C)

Εξαγωνικό παξιμάδι, χαμηλό προφίλ, με τεμάχιο σύσφιγξης (μη μεταλλικό ένθετο), λεπτό σπείρωμα DIN 985, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας I10I, κίτρινος επιχρωμιωμένος (A2C/A3C)

Κολλητήρι-πιστόλι Turbojet 5 τμχ. σε εργαλειοθήκη συστήματος 8.4.2

Κολλητήρι-πιστόλι Turbojet 5 τμχ. σε εργαλειοθήκη συστήματος 8.4.2

Παξιμάδι με πριτσίνι με μικρή φρεζάτη κεφαλή και ραβδωτό στέλεχος

Παξιμάδι με πριτσίνι με μικρή φρεζάτη κεφαλή και ραβδωτό στέλεχος

Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και σπείρωμα έως την κεφαλή ISO 4017, ανοξείδωτος χάλυβας A2-70, απλός

Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και σπείρωμα έως την κεφαλή ISO 4017, ανοξείδωτος χάλυβας A2-70, απλός

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή ISO 10642, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)