Βίδα ξυλείας ASSY® 3.0 SK
ASSY 3.0 SK, επιψ. χάλυβας κίτρ. φρεζ. κεφ. PT AW
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ASSY 3.0 SK 8X200/80



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, κίτρινος αδρανοποιημένος, μερικό σπείρωμα, μεγάλη κεφαλή με πατούρα, κεφαλή AW, ανάστροφο σπείρωμα
- Συνδέει το ξύλο αντί να το διαχωρίζει
Υποστρώματα:
Συμπαγές ξύλο (ξυλεία κωνοφόρων, φλαμουριά, οξιά, δρυς), πολυστρωματικές δοκοί, αντικολλητή ξυλεία (CLT), καπλαμάς ξυλείας (ξυλεία κωνοφόρων ή BauBuche), OSB και μοριοσανίδες.
Μεγάλη κεφαλή με πατούρα
- Πολύ υψηλή αντοχή στη διείσδυση και την ενσωμάτωση
Κεφαλή AW για περισσότερη δύναμη
- Βέλτιστη μετάδοση δυνάμεων
- Πολύ καλή, σφικτή εφαρμογή
- Γρήγορη τοποθέτηση
- Η βίδα τοποθετείται με ασφάλεια
- Ουσιαστικά χωρίς ξεβίδωμα του άκρου
- Χωρίς ταλάντευση
- Δεν προκαλούνται ζημιές στην επιφανειακή επικάλυψη της βίδας
- Μόνο 3 μεγέθη άκρου για διαμέτρους 5,0 έως 12,0 mm
Άκρο φρεζαρίσματος, το "βοηθητικό μοτέρ" για λιγότερη δύναμη
- Μείωση της ροπής βιδώματος και φρεζαρίσματος της κεφαλής περίπου κατά 20%, ειδικά με μακριές βίδες
- Προστασία των εργαλείων βιδώματος
- Από διάμετρο = 5 mm, L =70 mm
Ασύμμετρο χοντρό σπείρωμα, μεγαλύτερη ταχύτητα
- Χαμηλή ροπή βιδώματος
- Υψηλή αντίσταση στην υπερβολική σύσφιγξη
- Γρηγορότερο βίδωμα από τις συμβατικές βίδες μοριοσανίδας που μειώνει το χρόνο επεξεργασίας κατά 30%
Άκρο
- Πολύ ακριβής τοποθέτηση χάρη στο άκρο 34°
Συζυγές σπείρωμα, μικρότερη τάση διαχωρισμού του ξύλου, πολύ λίγες εκτονώσεις
- Ελάχιστες δυνάμεις διαχωρισμού, ειδικά κατά το βίδωμα σε άκρα
- Μείωση της ροπής βιδώματος
- Οι εκτονώσεις αποφεύγονται σε μεγάλο βαθμό χάρη στη δράση πονταρίσματος του δακτυλιοειδούς σπειρώματος
Μην χρησιμοποιείτε τη βίδα σε εφαρμογές με άμεση έκθεση στα καιρικά φαινόμενα, σε υγρά δωμάτια ή σε ατμόσφαιρες που περιέχουν αέριο χλώριο. Για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους και σε χώρους που υπόκεινται για σύντομο χρονικό διάστημα ή συνεχώς σε υψηλή υγρασία, χρησιμοποιήστε τη βίδα ASSY 3.0 SK A2 από ανοξείδωτο χάλυβα, με αριθμό προθέματος 0181.
Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 3.0 είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλινα υλικά. Όταν χρησιμοποιούνται σε πλαστικά αγκύρια, υπάρχει πιθανότητα απομείωσης της φέρουσας ικανότητας. Επομένως, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένα άκρα σπειρώματος (μύτη τρυπανιού, συζυγές σπείρωμα, δακτυλιοειδές σπείρωμα, οδοντωτό άκρο, αυτοκαθαριζόμενο αυλάκι κ.λπ.) σε πλαστικές καβίλιες, π.χ. Würth ASSY D, πρόθεμα 0151 (φρεζάτη κεφαλή) και πρόθεμα 0153 (επίπεδη κεφαλή). Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις βίδες, πρέπει να ακολουθείτε τις προδιαγραφές ETA-11/0190.
Στο σκληρό ξύλο πρέπει να γίνεται προδιάτρηση σύμφωνα με το πρότυπο ETA-11/0190.
Διαθέσιμα έγγραφα εργασίας:
Μπορείτε να βρείτε λογισμικό διαστασιολόγησης ξυλείας, πίνακες φορτίου και λεπτομερείς οδηγίες κατεργασίας στη σελίδα υπηρεσιών, στη διεύθυνση www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις βίδες, πρέπει να ακολουθείτε τις προδιαγραφές ETA-11/0190.Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
- Για βίδωμα σε δευτερεύοντα ξύλινα εξαρτήματα με μεγαλύτερη πίεση - γενική χρήση
- Βιδωτή σύνδεση άκρων σε κατασκευές
Γωνία βιδώματος 0° έως 90°. Σε ξύλα κωνοφόρων ή σε υλικά από μαλακό ξύλο, κάντε τη στερέωση χωρίς να χρησιμοποιήσετε σουβλί. Για να μειώσετε τις αποστάσεις των άκρων ανοίξτε μια οπή προδιάτρησης σύμφωνα με την κεντρική διάμετρο. Για βίδωμα σε σκληρό ξύλο, ανοίξτε την οπή σύμφωνα με την ETA-11/0190.
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 8 mm |
Μήκος (l) | 200 mm |
Μήκος σπειρώματος (lg) | 80 mm |
Τύπος κεφαλής | Ροδέλα με στρογγυλή κεφαλή |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 22 mm |
Ύψος κοπής (k) | 3,8 mm |
Εσωτερική οδήγηση | AW40 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Κόφτης φρέζας άκρων | Ναι |
Μορφή σπειρώματος | Χοντρό σπείρωμα |
Διάμετρος πυρήνα | 5,3 mm |
Σχήμα άκρου | Άκρο με κόντρα σπείρωμα |
Γωνία του άκρου | 34 Degree |
Υλικό | Σκληρυμένος χάλυβας |
Επιφάνεια | Κίτρινο επιψευδαργυρωμένο |
Χρώμα | Κίτρινο |
Μέγ. γωνία βιδώματος | 90 Degree |
Ελάχ. γωνίας βιδώματος | 0 Degree |
Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά | Κόντρα-πλακέ (BSP), Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Σκληρό ξύλο, LVL, Μαλακό ξύλο |
Περιοχή εφαρμογής | Μονωτικό υλικό τεγίδας, Κατασκευή στοιχείου, Δομικές ξυλοκατασκευές, Σύνδεση τεγίδας δοκού |
Πρόσθετο παρελκόμενο | Κλείδωμα bit |
Έγκριση | ETA-11/0190 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!