Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα ξυλείας ASSY® 3.0 SK

ASSY 3.0 SK, επιψ. χάλυβας κίτρ. φρεζ. κεφ. PT AW
(ΕΠ)ΒΙΔΑ ASSY 3.0ΚΙΤΡ Γ/Β 10X300/100

Αρ. είδους 0184810300

EAN 4047376935631

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα ξυλείας ASSY® 3.0 SK

Αρ. είδους 0184810300

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Η βίδα ASSY 3.0 SK με μεγάλη κεφαλή με πατούρα είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για κατασκευές κλιμακοστασίων/ξυλουργικές εργασίες και ξυλουργικές κατασκευές. Για βιδωτές συνδέσεις στην κατασκευή κλιμακοστασίων, σε αρθρωτές κατασκευές, στις κατασκευές από ξυλεία και στην κατασκευή σπιτιών παθητικής μόνωσης.

Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, κίτρινος αδρανοποιημένος, μερικό σπείρωμα, μεγάλη κεφαλή με πατούρα, κεφαλή AW, ανάστροφο σπείρωμα


  • Συνδέει το ξύλο αντί να το διαχωρίζει


Υποστρώματα:


Συμπαγές ξύλο (ξυλεία κωνοφόρων, φλαμουριά, οξιά, δρυς), πολυστρωματικές δοκοί, αντικολλητή ξυλεία (CLT), καπλαμάς ξυλείας (ξυλεία κωνοφόρων ή BauBuche), OSB και μοριοσανίδες.


Μεγάλη κεφαλή με πατούρα


  • Πολύ υψηλή αντοχή στη διείσδυση και την ενσωμάτωση


Κεφαλή AW για περισσότερη δύναμη


  • Βέλτιστη μετάδοση δυνάμεων

  • Πολύ καλή, σφικτή εφαρμογή

  • Γρήγορη τοποθέτηση

  • Η βίδα τοποθετείται με ασφάλεια

  • Ουσιαστικά χωρίς ξεβίδωμα του άκρου

  • Χωρίς ταλάντευση

  • Δεν προκαλούνται ζημιές στην επιφανειακή επικάλυψη της βίδας

  • Μόνο 3 μεγέθη άκρου για διαμέτρους 5,0 έως 12,0 mm


Άκρο φρεζαρίσματος, το "βοηθητικό μοτέρ" για λιγότερη δύναμη


  • Μείωση της ροπής βιδώματος και φρεζαρίσματος της κεφαλής περίπου κατά 20%, ειδικά με μακριές βίδες

  • Προστασία των εργαλείων βιδώματος

  • Από διάμετρο = 5 mm, L =70 mm


Ασύμμετρο χοντρό σπείρωμα, μεγαλύτερη ταχύτητα


  • Χαμηλή ροπή βιδώματος

  • Υψηλή αντίσταση στην υπερβολική σύσφιγξη

  • Γρηγορότερο βίδωμα από τις συμβατικές βίδες μοριοσανίδας που μειώνει το χρόνο επεξεργασίας κατά 30%


Άκρο


  • Πολύ ακριβής τοποθέτηση χάρη στο άκρο 34°


Συζυγές σπείρωμα, μικρότερη τάση διαχωρισμού του ξύλου, πολύ λίγες εκτονώσεις


  • Ελάχιστες δυνάμεις διαχωρισμού, ειδικά κατά το βίδωμα σε άκρα

  • Μείωση της ροπής βιδώματος

  • Οι εκτονώσεις αποφεύγονται σε μεγάλο βαθμό χάρη στη δράση πονταρίσματος του δακτυλιοειδούς σπειρώματος
Ανακοίνωση

Μην χρησιμοποιείτε τη βίδα σε εφαρμογές με άμεση έκθεση στα καιρικά φαινόμενα, σε υγρά δωμάτια ή σε ατμόσφαιρες που περιέχουν αέριο χλώριο. Για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους και σε χώρους που υπόκεινται για σύντομο χρονικό διάστημα ή συνεχώς σε υψηλή υγρασία, χρησιμοποιήστε τη βίδα ASSY 3.0 SK A2 από ανοξείδωτο χάλυβα, με αριθμό προθέματος 0181.


Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 3.0 είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλινα υλικά. Όταν χρησιμοποιούνται σε πλαστικά αγκύρια, υπάρχει πιθανότητα απομείωσης της φέρουσας ικανότητας. Επομένως, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένα άκρα σπειρώματος (μύτη τρυπανιού, συζυγές σπείρωμα, δακτυλιοειδές σπείρωμα, οδοντωτό άκρο, αυτοκαθαριζόμενο αυλάκι κ.λπ.) σε πλαστικές καβίλιες, π.χ. Würth ASSY D, πρόθεμα 0151 (φρεζάτη κεφαλή) και πρόθεμα 0153 (επίπεδη κεφαλή). Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις βίδες, πρέπει να ακολουθείτε τις προδιαγραφές ETA-11/0190.


Στο σκληρό ξύλο πρέπει να γίνεται προδιάτρηση σύμφωνα με το πρότυπο ETA-11/0190.



Διαθέσιμα έγγραφα εργασίας:


Μπορείτε να βρείτε λογισμικό διαστασιολόγησης ξυλείας, πίνακες φορτίου και λεπτομερείς οδηγίες κατεργασίας στη σελίδα υπηρεσιών, στη διεύθυνση www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις βίδες, πρέπει να ακολουθείτε τις προδιαγραφές ETA-11/0190.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για βίδωμα σε δευτερεύοντα ξύλινα εξαρτήματα με μεγαλύτερη πίεση - γενική χρήση

  • Βιδωτή σύνδεση άκρων σε κατασκευές
Οδηγίες

Γωνία βιδώματος 0° έως 90°. Σε ξύλα κωνοφόρων ή σε υλικά από μαλακό ξύλο, κάντε τη στερέωση χωρίς να χρησιμοποιήσετε σουβλί. Για να μειώσετε τις αποστάσεις των άκρων ανοίξτε μια οπή προδιάτρησης σύμφωνα με την κεντρική διάμετρο. Για βίδωμα σε σκληρό ξύλο, ανοίξτε την οπή σύμφωνα με την ETA-11/0190.

Ονομαστική διάμετρος (d)

10 mm

Μήκος (l)

300 mm

Μήκος σπειρώματος (lg)

100 mm

Τύπος κεφαλής

Ροδέλα με στρογγυλή κεφαλή

Διάμετρος κεφαλής (dh)

25,2 mm

Ύψος κοπής (k)

4,6 mm

Εσωτερική οδήγηση

AW50

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα ξυλόβιδας

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Κόφτης φρέζας άκρων

Ναι

Μορφή σπειρώματος

Χοντρό σπείρωμα

Διάμετρος πυρήνα

6,3 mm

Σχήμα άκρου

Άκρο με κόντρα σπείρωμα

Γωνία του άκρου

34 Degree

Υλικό

Σκληρυμένος χάλυβας

Επιφάνεια

Κίτρινο επιψευδαργυρωμένο

Χρώμα

Κίτρινο

Μέγ. γωνία βιδώματος

90 Degree

Ελάχ. γωνίας βιδώματος

0 Degree

Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά

Κόντρα-πλακέ (BSP), Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Σκληρό ξύλο, LVL, Μαλακό ξύλο

Περιοχή εφαρμογής

Μονωτικό υλικό τεγίδας, Κατασκευή στοιχείου, Ξυλοκατασκευή, Δομικές ξυλοκατασκευές, Σύνδεση τεγίδας δοκού

Πρόσθετο παρελκόμενο

Κλείδωμα bit

Έγκριση

ETA-11/0190

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες