Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα ξυλείας ASSY® 3.0 HB

ASSY 3.0 HB, επιψ. χάλυβας κίτρ. φρεζ. κεφ. PT AW
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ASSY ECOFAST ΦΡΕΖ.ΚΕΦ AW30

Αρ. είδους 0170650100

EAN 4047376854918

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα ξυλείας ASSY® 3.0 HB

Αρ. είδους 0170650100

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ιδιαίτερα κατάλληλη για ξύλινες/ξυλουργικές κατασκευές και για κατασκευές σκυροδέματος και ξυλοτύπων, καθώς και για όλες τις άλλες βιδωτές συνδέσεις ξύλου με ξύλο όπου χρησιμοποιούνται ξύλα χαμηλότερης ποιότητας.

Άκρο


Το άκρο 25° εξασφαλίζει τοποθέτηση με απόλυτη ακρίβεια. Βίδωμα με σπείρωμα συναρμογής στην περιοχή του άκρου, το οποίο μειώνει σημαντικά τις δυνάμεις διαχωρισμού του ξύλου, ειδικά στην περιοχή των άκρων. Η ροπή σύσφιγξης των βιδών είναι σημαντικά μικρότερη από ό,τι στις συμβατικές βίδες μοριοσανίδων και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος κατεργασίας και της μύτης.



Σπείρωμα


Το πλαστικό ασύμμετρο χοντρό σπείρωμα με επικάλυψη ολίσθησης εξασφαλίζει εξοικονόμηση χρόνου εργασίας κατά 30%.



Φρέζα με στέλεχος κοπής


Το τμήμα φρεζαρίσματος μετά το σπείρωμα μειώνει τη ροπή σύσφιγξης των βιδών κατά 20%.



Λεπτός άξονας


Ο λεπτός άξονας επιτρέπει τη σύνδεση χωρίς μηχανικές τάσεις και χωρίς κενά.



Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις


Φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις 60° για εύκολη, καθαρή φρεζαριστή τοποθέτηση σε συμπαγές ξύλο και σε επικαλυμμένα ξύλινα πάνελ.



Κεφαλή AW®


  • Βελτιωμένη μετάδοση δύναμης

  • Βέλτιστο κεντράρισμα

  • Μεγάλη διάρκεια ζωής

  • Η ομοιόμορφη κατανομή της δύναμης εμποδίζει την πρόκληση ζημιάς στην επιφανειακή επικάλυψη
Ανακοίνωση

Μην χρησιμοποιείτε τη βίδα σε εφαρμογές όπου υπάρχει απευθείας έκθεση στις καιρικές συνθήκες, σε δωμάτια με υγρασία και σε περιβάλλοντα που περιέχουν αέριο χλώριο.



Οι βίδες δεν είναι κατάλληλες για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και σε χώρους όπου υπάρχουν υψηλά επίπεδα υγρασίας για μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα! Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα ASSY® 3.0 A2. Οι επιφανειακές επικαλύψεις από νικέλιο και ορείχαλκο είναι κατάλληλες μόνο για διακοσμητικούς σκοπούς και δεν παρέχουν αντιδιαβρωτική προστασία!



Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 3.0 είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλινα υλικά. Όταν χρησιμοποιούνται σε πλαστικά αγκύρια, υπάρχει πιθανότητα απομείωσης της φέρουσας ικανότητας. Επομένως, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένα άκρα σπειρώματος (αιχμή διάτρησης, συζυγές σπείρωμα, δακτυλιοειδές σπείρωμα, οδοντωτό άκρο, αυτοκαθαριζόμενο αυλάκι κ.λπ.) σε πλαστικά αγκύρια, π.χ. Würth ASSY D, αριθμός προθέματος 0151 (φρεζάτη κεφαλή) και αριθμός προθέματος 0153 (επίπεδη κεφαλή)



Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις βίδες, ακολουθήστε τις προδιαγραφές ETA-11/0190.



Διαθέσιμα έγγραφα εργασίας:


Μπορείτε να βρείτε λογισμικό διαστασιολόγησης ξυλείας, πίνακες φορτίου και λεπτομερείς οδηγίες κατεργασίας στη σελίδα υπηρεσιών, στη διεύθυνση www.wuerth.de/assy.

ETA–11/0190

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Για βιδωτές συνδέσεις ξύλου σε ξύλο, στις οποίες χρησιμοποιούνται ξύλα χαμηλότερης ποιότητας.

Οδηγίες

Γωνία βιδώματος 0° έως 90°. Σε ξύλα κωνοφόρων ή σε υλικά από μαλακό ξύλο, δεν χρειάζεται προδιάτρηση για τη βιδωτή σύνδεση. Για να μειώσετε τις αποστάσεις των άκρων, μπορείτε να ανοίξετε μια οπή προδιάτρησης σύμφωνα με την κεντρική διάμετρο. Για βίδωμα σε σκληρό ξύλο, κάντε προδιάτρηση σύμφωνα με την ETA-11/0190.

Χρώμα

Κίτρινο

Ονομαστική διάμετρος (d)

5 mm

Μήκος (l)

100 mm

Μήκος σπειρώματος (lg)

52 mm

Τύπος κεφαλής

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις

Διάμετρος κεφαλής (dh)

10 mm

Ύψος κοπής (k)

4,7 mm

Λεπτομέρειες κεφαλής

Επιφάνειες φρέζας

Εσωτερική οδήγηση

AW30

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα ξυλόβιδας

Μορφή σπειρώματος

Χοντρό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

Μερικό σπείρωμα

Κόφτης φρέζας άκρων

Ναι

Σχεδίαση

Με άξονα

Διάμετρος πυρήνα

3,2 mm

Σχήμα άκρου

Άκρο με κόντρα σπείρωμα

Γωνία του άκρου

28 Degree

Υλικό

Σκληρυμένος χάλυβας

Επιφάνεια

Κίτρινο επιψευδαργυρωμένο

Μέγ. γωνία βιδώματος

90 Degree

Ελάχ. γωνίας βιδώματος

0 Degree

Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά

Κόντρα-πλακέ (BSP), Ξύλο, Ξύλο με πολλούς ρόζους, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Σκληρό ξύλο, LVL, Μαλακό ξύλο

Περιοχή εφαρμογής

Κατασκευή στοιχείου, Ξύλο, Ξυλοκατασκευή, Ξυλότυπα

Έγκριση

ETA-11/0190

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες