Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα μοριοσανίδας ASSY® 3.0, επιψευδαργυρωμένη, κίτρινο χρώμα

ASSY 3.0, βαμμ. ψευδ. χαλ. κίτρ. φρεζ. κεφ. FT AW
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ASSY3 ΜΕΡ ΣΠΕΙΡ 4,5X50/43

Αρ. είδους 017024550
EAN 4047376859821

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα μοριοσανίδας ASSY® 3.0, επιψευδαργυρωμένη, κίτρινο χρώμα

Αρ. είδους 017024550

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 250 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για γενική χρήση σε επιπλοποιία, τοποθέτηση ραφιών σε καταστήματα, στερέωση εξαρτημάτων σύνδεσης και κατασκευές εσωτερικού χώρου.

Γαλβανισμένος χάλυβας, κίτρινο χρώμα, πλήρες σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή, AW.



Ενώνει το ξύλο αντί να το διαχωρίζει



Ασύμμετρο σπείρωμα, μεγαλύτερη ταχύτητα


  • Χαμηλή ροπή βιδώματος

  • Υψηλή αντίσταση στην υπερβολική σύσφιγξη

  • Γρηγορότερο βίδωμα από τις συμβατικές βίδες μοριοσανίδας

  • Σπείρωμα


Κεφαλή AW, περισσότερη δύναμη


  • Βέλτιστη μετάδοση δύναμης

  • Εξαιρετική εφαρμογή

  • Άμεση εύρεση

  • Η βίδα σταθεροποιείται με ασφάλεια

  • Ουσιαστικά χωρίς ξεβίδωμα του άκρου

  • Χωρίς ταλάντευση

  • Χωρίς ζημιές στην επιφανειακή επίστρωση της βίδας

  • Μόνο 5 μεγέθη άκρου για διαμέτρους 3,0 έως 12,0 mm


Δακτυλιοειδές σπείρωμα, μικρότερη τάση διαχωρισμού του ξύλου, πολύ λίγες εκτονώσεις


  • Μικρές δυνάμεις διαχωρισμού, ειδικά κατά το βίδωμα κοντά σε άκρα

  • Μείωση της ροπής βιδώματος

  • Η δράση πονταρίσματος του δακτυλίου εμποδίζει σε μεγάλο βαθμό τις εκτονώσεις
Ανακοίνωση

Οι βίδες δεν είναι κατάλληλες για εξωτερική χρήση και για χώρους όπου υπάρχουν υψηλά επίπεδα υγρασίας για μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα! Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα ASSY® 3.0 A2.



Για να συνδέσετε μέταλλο με ξύλο, κόψτε με ακρίβεια το μέταλλο.


Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 3.0 είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλινα υλικά. Όταν χρησιμοποιούνται σε πλαστικά αγκύρια, υπάρχει δυνατότητα απομείωσης της φέρουσας ικανότητας. Επομένως, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένα άκρα σπειρώματος (τρυπάνι διάτρησης, συζυγές σπείρωμα, δακτυλιοειδές σπείρωμα, οδοντωτό άκρο, αυτοκαθαριζόμενο αυλάκι κ.λπ.) σε πλαστικά αγκύρια, π.χ. Würth ASSY D, αριθμός προθέματος 0151 (φρεζάτη κεφαλή) και αριθμός προθέματος 0153 (επίπεδη κεφαλή).



Διαθέσιμα έγγραφα εργασίας:


Μπορείτε να βρείτε λογισμικό διαστασιολόγησης ξυλείας, πίνακες φορτίου και λεπτομερείς οδηγίες κατεργασίας στη σελίδα υπηρεσιών, στη διεύθυνση www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις βίδες, ακολουθήστε τις προδιαγραφές ETA-11/0190.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογήςΓια γενική χρήση σε επιπλοποιία, τοποθέτηση ραφιών σε καταστήματα, στερέωση εξαρτημάτων σύνδεσης και κατασκευές εσωτερικού χώρου.
ΟδηγίεςΣε ξύλα κωνοφόρων ή σε υλικά από μαλακό ξύλο, κάντε τη στερέωση χωρίς να χρησιμοποιήσετε σουβλί. Για να μειώσετε τις αποστάσεις των άκρων ανοίξτε μια οπή προδιάτρησης σύμφωνα με την κεντρική διάμετρο.
Για βίδωμα σε σκληρό ξύλο, ανοίξτε την οπή σύμφωνα με το ETA-11/0190.

Ονομαστική διάμετρος (d)

4,5 mm

Μήκος (l)

50 mm

Τύπος κεφαλής

Φρεζαριστή κεφαλή

Διάμετρος κεφαλής (dh)

8,9 mm

Ύψος κοπής (k)

2,7 mm

Εσωτερική οδήγηση

AW20

Τύπος σπειρώματος

Σπείρωμα ξυλόβιδας

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Μονό αρχικό σπείρωμα

Μήκος σπειρώματος (lg)

43 mm

Διάμετρος πυρήνα

2,7 mm

Σχήμα άκρου

Άκρο με δακτυλιοειδές σπείρωμα

Γωνία του άκρου

34 Degree

Υλικό

Σκληρυμένος χάλυβας

Επιφάνεια

Κίτρινο επιψευδαργυρωμένο

Χρώμα

Κίτρινο

Ελάχ./Μέγ. γωνίας βιδώματος

0-90 Degree

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

3,400 g

Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά

Κόντρα-πλακέ (BSP), Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Σκληρό ξύλο, LVL, Μαλακό ξύλο

Περιοχή εφαρμογής

Κοινού τύπου, Έπιπλα, Σώμα, Εξάρτημα σύνδεσης, Εσωτερικό εξάρτημα σύνδεσης

Έγκριση

ETA-11/0190

Βίδα που απαιτεί έγκριση

Ναι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες