Βίδα μοριοσανίδας ASSY® 3,0, επιψευδαργυρωμένη, μπλε χρώμα
ASSY 3.0, επιψευδ. χάλ. φρεζ. κεφ. PT με ραβδ. AW
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ASSY ΜΕΡ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ 6Χ180
Αρ. είδους 0170160180
EAN 4047376742772



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος, μερικό σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις, κεφαλή AW
Συνδέει το ξύλο αντί να το διαχωρίζει
Επιφάνειες:
Συμπαγές ξύλο (ξυλεία κωνοφόρων, φλαμουριά, οξιά, δρυς), πολυστρωματικές δοκοί, αντικολλητή ξυλεία (CLT), αντικολλητή ξυλεία με καπλαμά (ξυλεία κωνοφόρων ή BauBuche), OSB και μοριοσανίδα.
Θύλακες φρεζαρίσματος για φρεζάρισμα παντού
- Κατάλληλη για ξύλο και εξαρτήματα σύνδεσης
- Ελάχιστη ζημιά σε επενδεδυμένα υλικά από ξύλο
- Λιγότερα πριονίδια στην επιφάνεια
Στέλεχος φρεζαρίσματος: το "βοηθητικό μοτέρ" για λιγότερη δύναμη
- Μείωση της ροπής βιδώματος και φρεζαρίσματος της κεφαλής, ειδικά με μακριές βίδες
- Προστασία των εργαλείων βιδώματος
- Από διάμετρο = 5 mm, L =70 mm
Ασύμμετρο σπείρωμα για μεγαλύτερη ταχύτητα
- Χαμηλή ροπή βιδώματος
- Υψηλή αντίσταση στην υπερβολική σύσφιγξη
- Γρηγορότερο βίδωμα από τις συμβατικές βίδες μοριοσανίδας
- Διπλό σπείρωμα: 3,0-4,5 mm
- Χοντρό σπείρωμα: 5,0-12,0 mm
Κεφαλή AW για περισσότερη ισχύ
- Βέλτιστη μετάδοση ισχύος
- Πολύ καλή, σφικτή εφαρμογή
- Γρήγορη τοποθέτηση
- Η βίδα τοποθετείται με ασφάλεια
- Ουσιαστικά μηδενική έκκεντρη εξώθηση της μύτης
- Χωρίς ταλάντευση
- Χωρίς ζημιές στην επιφανειακή επίστρωση της βίδας
- Μόνο 5 μεγέθη άκρου για διαμέτρους 3,0 έως 12,0 mm
Δακτυλιοειδές/συζυγές σπείρωμα για μικρότερη τάση διαχωρισμού του ξύλου, πολύ λίγες εκτονώσεις
- Ελάχιστες δυνάμεις διαχωρισμού, ειδικά κατά το βίδωμα σε άκρα
- Μείωση της ροπής βιδώματος
- Οι εκτονώσεις αποφεύγονται σε μεγάλο βαθμό χάρη στη δράση πονταρίσματος του δακτυλιοειδούς σπειρώματος
- Δακτυλιοειδές σπείρωμα: 3,0-4,5 mm
- Συζυγές σπείρωμα: 5,0-12,0 mm
Οι βίδες δεν είναι κατάλληλες για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και σε χώρους όπου υπάρχουν υψηλά επίπεδα υγρασίας για μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα! Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα ASSY® 3.0 A2.
Για να συνδέσετε μέταλλο με ξύλο, κόψτε με ακρίβεια το μέταλλο.
Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 3.0 είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλινα υλικά. Όταν χρησιμοποιούνται σε πλαστικά αγκύρια, υπάρχει πιθανότητα απομείωσης της φέρουσας ικανότητας. Επομένως, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένα άκρα σπειρώματος (μύτη τρυπανιού, συζυγές σπείρωμα, δακτυλιοειδές σπείρωμα, οδοντωτό άκρο, αυτοκαθαριζόμενο αυλάκι κ.λπ.) σε πλαστικές καβίλιες, π.χ. Würth ASSY D, πρόθεμα 0151 (φρεζάτη κεφαλή) και πρόθεμα 0153 (επίπεδη κεφαλή).
Διαθέσιμα έγγραφα εργασίας:
Μπορείτε να βρείτε λογισμικό διαστασιολόγησης ξυλείας, πίνακες φορτίου και λεπτομερείς οδηγίες κατεργασίας στη σελίδα υπηρεσιών, στη διεύθυνση www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις βίδες, πρέπει να ακολουθείτε τις προδιαγραφές ETA-11/0190.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Σε ξύλα κωνοφόρων ή σε υλικά από μαλακό ξύλο, κάντε τη στερέωση χωρίς να χρησιμοποιήσετε σουβλί. Για να μειώσετε τις αποστάσεις των άκρων ανοίξτε μια οπή προδιάτρησης σύμφωνα με την κεντρική διάμετρο.
Για βίδωμα σε σκληρό ξύλο, ανοίξτε την οπή σύμφωνα με την ETA-11/0190.
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 6 mm |
Μήκος (l) | 180 mm |
Μήκος σπειρώματος (lg) | 70 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζαριστή κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | Θήκες φρεζαρίσματος |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 12 mm |
Ύψος κοπής (k) | 4,4 mm |
Εσωτερική οδήγηση | AW30 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Σχεδίαση σπειρώματος | Μερικό σπείρωμα |
Κόφτης φρέζας άκρων | Ναι |
Μορφή σπειρώματος | Χοντρό σπείρωμα |
Διάμετρος πυρήνα | 3,9 mm |
Σχήμα άκρου | Άκρο με κόντρα σπείρωμα |
Γωνία του άκρου | 34 Degree |
Υλικό | Σκληρυμένος χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Χρώμα | Άργυρος |
Ελάχ./Μέγ. γωνίας βιδώματος | 0-90 Degree |
Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά | Κόντρα-πλακέ (BSP), Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Σκληρό ξύλο, LVL, Μαλακό ξύλο |
Περιοχή εφαρμογής | Μονωτικό υλικό τεγίδας, Οροφή, Κατασκευή στοιχείου, Ξυλοκατασκευή, Κατασκευή από πάνελ ξυλείας, Εσωτερικό εξάρτημα σύνδεσης, Δομικές ξυλοκατασκευές, Κοινού τύπου |
Πρόσθετο παρελκόμενο | Κλείδωμα bit |
Βίδα που απαιτεί έγκριση | Ναι |
Έγκριση | ETA-11/0190 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |