Βίδα μοριοσανίδας ASSY® 3.0, επιψευδαργυρωμένη, κίτρινο χρώμα
ASSY 3.0, επιψευδ. χάλυβας κίτρ. φρεζ. κεφ. FT AW
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ASSY 3.0 AW20 ΚΙΤΡΙΝΗ 5Χ50
Αρ. είδους 017025050
EAN 4047376854253
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, κίτρινο χρώμα, πλήρες σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις, κεφαλή AW
Συνδέει το ξύλο αντί να το διαχωρίζει
Υποστρώματα:
Συμπαγές ξύλο (ξυλεία κωνοφόρων, φλαμουριά, οξιά, δρυς), πολυστρωματικές δοκοί, αντικολλητή ξυλεία (CLT), καπλαμάς ξυλείας (ξυλεία κωνοφόρων ή BauBuche), OSB και μοριοσανίδες.
Κεφαλές με ραβδώσεις για φρεζάρισμα παντού!
- Κατάλληλη για ξύλο και εξαρτήματα σύνδεσης
- Ελάχιστη ζημιά σε επενδεδυμένα υλικά από ξύλο
- Λιγότερα πριονίδια στην επιφάνεια
Άκρο φρεζαρίσματος, το "βοηθητικό μοτέρ" για λιγότερη δύναμη
- Μείωση της ροπής βιδώματος και φρεζαρίσματος της κεφαλής, ειδικά με μακριές βίδες
- Προστασία των εργαλείων βιδώματος
- Από διάμετρο = 5 mm, L =70 mm
Ασύμμετρο σπείρωμα, μεγαλύτερη ταχύτητα
- Χαμηλή ροπή βιδώματος
- Υψηλή αντίσταση στην υπερβολική σύσφιγξη
- Γρηγορότερο βίδωμα από τις συμβατικές βίδες μοριοσανίδας
- Χοντρό σπείρωμα: 5,0-12,0 mm
Κεφαλή AW, περισσότερη δύναμη
- Βέλτιστη μετάδοση δυνάμεων
- Εξαιρετική εφαρμογή
- Γρήγορη τοποθέτηση
- Η βίδα τοποθετείται με ασφάλεια
- Ουσιαστικά χωρίς ξεβίδωμα του άκρου
- Χωρίς ταλάντευση
- Δεν προκαλούνται ζημιές στην επιφανειακή επικάλυψη της βίδας
- Μόνο 5 μεγέθη άκρου για διαμέτρους 3,0 έως 12,0 mm
Συζυγές σπείρωμα, μικρότερη τάση διαχωρισμού του ξύλου, πολύ λίγες εκτονώσεις
- Ελάχιστες δυνάμεις διαχωρισμού, ειδικά κατά το βίδωμα σε άκρα
- Μείωση της ροπής βιδώματος
- Οι εκτονώσεις αποφεύγονται σε μεγάλο βαθμό χάρη στη δράση πονταρίσματος του δακτυλιοειδούς σπειρώματος
- Συζυγές σπείρωμα: 5,0-12,0 mm
Οι βίδες δεν είναι κατάλληλες για εξωτερική χρήση και για χώρους όπου υπάρχουν υψηλά επίπεδα υγρασίας για μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα! Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα ASSY® 3.0 A2.
Για να συνδέσετε μέταλλο με ξύλο, κόψτε με ακρίβεια το μέταλλο.
Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 3.0 είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλινα υλικά. Όταν χρησιμοποιούνται σε πλαστικά αγκύρια, υπάρχει πιθανότητα απομείωσης της φέρουσας ικανότητας. Επομένως, συνιστάται να χρησιμοποιείτε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένα άκρα σπειρώματος (μύτη τρυπανιού, συζυγές σπείρωμα, δακτυλιοειδές σπείρωμα, οδοντωτό άκρο, αυτοκαθαριζόμενο αυλάκι κ.λπ.) σε πλαστικές καβίλιες, π.χ. Würth ASSY D, πρόθεμα 0151 (φρεζάτη κεφαλή) και πρόθεμα 0153 (επίπεδη κεφαλή).
Διαθέσιμα έγγραφα εργασίας:
Μπορείτε να βρείτε λογισμικό διαστασιολόγησης ξυλείας, πίνακες φορτίου και λεπτομερείς οδηγίες κατεργασίας στη σελίδα υπηρεσιών, στη διεύθυνση www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Για βίδωμα σε σκληρό ξύλο, ανοίξτε την οπή σύμφωνα με την ETA-11/0190.
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 5 mm |
Μήκος (l) | 50 mm |
Μήκος σπειρώματος (lg) | 42 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζαριστή κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | Θήκες φρεζαρίσματος |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 9,6 mm |
Ύψος κοπής (k) | 3,2 mm |
Εσωτερική οδήγηση | AW20 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Χοντρό σπείρωμα |
Διάμετρος πυρήνα | 3,15 mm |
Σχήμα άκρου | Άκρο με κόντρα σπείρωμα |
Υλικό | Σκληρυμένος χάλυβας |
Επιφάνεια | Κίτρινο επιψευδαργυρωμένο |
Χρώμα | Κίτρινο |
Ελάχ./Μέγ. γωνίας βιδώματος | 0-90 Degree |
Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά | Κόντρα-πλακέ (BSP), Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Σκληρό ξύλο, LVL, Μαλακό ξύλο |
Περιοχή εφαρμογής | Οροφή, Κατασκευή στοιχείου, Ξυλοκατασκευή, Κατασκευή από πάνελ ξυλείας, Εσωτερικό εξάρτημα σύνδεσης, Δομικές ξυλοκατασκευές, Κοινού τύπου |
Βίδα που απαιτεί έγκριση | Ναι |
Έγκριση | ETA-11/0190 |