Βίδα μοριοσανίδας ASSY® 3.0, επιψευδαργυρωμένη, κίτρινο χρώμα
ASSY 3.0, βαμμ. ψευδ. χαλ. κίτρ. φρεζ. κεφ. FT AW
ΒΙΔΑ ASSY 3.0 AW10 ΚΙΤΡΙΝΗ 3X40



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Γαλβανισμένος χάλυβας, κίτρινο χρώμα, πλήρες σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή, AW.
Ενώνει το ξύλο αντί να το διαχωρίζει
Ασύμμετρο σπείρωμα, μεγαλύτερη ταχύτητα
- Χαμηλή ροπή βιδώματος
- Υψηλή αντίσταση στην υπερβολική σύσφιγξη
- Γρηγορότερο βίδωμα από τις συμβατικές βίδες μοριοσανίδας
- Σπείρωμα
Κεφαλή AW, περισσότερη δύναμη
- Βέλτιστη μετάδοση δύναμης
- Εξαιρετική εφαρμογή
- Άμεση εύρεση
- Η βίδα σταθεροποιείται με ασφάλεια
- Ουσιαστικά χωρίς ξεβίδωμα του άκρου
- Χωρίς ταλάντευση
- Χωρίς ζημιές στην επιφανειακή επίστρωση της βίδας
- Μόνο 5 μεγέθη άκρου για διαμέτρους 3,0 έως 12,0 mm
Δακτυλιοειδές σπείρωμα, μικρότερη τάση διαχωρισμού του ξύλου, πολύ λίγες εκτονώσεις
- Μικρές δυνάμεις διαχωρισμού, ειδικά κατά το βίδωμα κοντά σε άκρα
- Μείωση της ροπής βιδώματος
- Η δράση πονταρίσματος του δακτυλίου εμποδίζει σε μεγάλο βαθμό τις εκτονώσεις
Οι βίδες δεν είναι κατάλληλες για εξωτερική χρήση και για χώρους όπου υπάρχουν υψηλά επίπεδα υγρασίας για μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα! Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα ASSY® 3.0 A2.
Για να συνδέσετε μέταλλο με ξύλο, κόψτε με ακρίβεια το μέταλλο.
Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 3.0 είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλινα υλικά. Όταν χρησιμοποιούνται σε πλαστικά αγκύρια, υπάρχει δυνατότητα απομείωσης της φέρουσας ικανότητας. Επομένως, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένα άκρα σπειρώματος (τρυπάνι διάτρησης, συζυγές σπείρωμα, δακτυλιοειδές σπείρωμα, οδοντωτό άκρο, αυτοκαθαριζόμενο αυλάκι κ.λπ.) σε πλαστικά αγκύρια, π.χ. Würth ASSY D, αριθμός προθέματος 0151 (φρεζάτη κεφαλή) και αριθμός προθέματος 0153 (επίπεδη κεφαλή).
Διαθέσιμα έγγραφα εργασίας:
Μπορείτε να βρείτε λογισμικό διαστασιολόγησης ξυλείας, πίνακες φορτίου και λεπτομερείς οδηγίες κατεργασίας στη σελίδα υπηρεσιών, στη διεύθυνση www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις βίδες, ακολουθήστε τις προδιαγραφές ETA-11/0190.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Για βίδωμα σε σκληρό ξύλο, ανοίξτε την οπή σύμφωνα με το ETA-11/0190.
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 3 mm |
Μήκος (l) | 40 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζαριστή κεφαλή |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 6 mm |
Ύψος κοπής (k) | 1,8 mm |
Εσωτερική οδήγηση | AW10 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Μονό αρχικό σπείρωμα |
Μήκος σπειρώματος (lg) | 35 mm |
Διάμετρος πυρήνα | 1,95 mm |
Σχήμα άκρου | Άκρο με δακτυλιοειδές σπείρωμα |
Γωνία του άκρου | 34 Degree |
Υλικό | Σκληρυμένος χάλυβας |
Επιφάνεια | Κίτρινο επιψευδαργυρωμένο |
Χρώμα | Κίτρινο |
Ελάχ./Μέγ. γωνίας βιδώματος | 0-90 Degree |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1,332 g |
Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά | Κόντρα-πλακέ (BSP), Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Σκληρό ξύλο, LVL, Μαλακό ξύλο |
Περιοχή εφαρμογής | Κοινού τύπου, Έπιπλα, Σώμα, Εξάρτημα σύνδεσης |
Έγκριση | ETA-11/0190 |
Βίδα που απαιτεί έγκριση | Ναι |