Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα μοριοσανίδας ASSY® 3.0, επιψευδαργυρωμένη, κίτρινο χρώμα

ASSY 3.0, επιψευδ. χάλυβας κίτρ. φρεζ. κεφ. PT AW
(ΕΠ) ΒΙΔΑ ASSY 3.0 AW 40 8X400/100

Αρ. είδους 0170380400
EAN 4047376852006

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα μοριοσανίδας ASSY® 3.0, επιψευδαργυρωμένη, κίτρινο χρώμα

Αρ. είδους 0170380400

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για γενική χρήση στην επιπλοποιία, σε κατασκευές εσωτερικού χώρου και ξυλουργικές εργασίες.

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, κίτρινο χρώμα, μερικό σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις, άκρο βιδώματος AW



Συνδέει το ξύλο αντί να το διαχωρίζει



Υποστρώματα:


Συμπαγές ξύλο (ξυλεία κωνοφόρων, φλαμουριά, οξιά, δρυς), πολυστρωματικές δοκοί, αντικολλητή ξυλεία (CLT), επίστρωμα ξυλείας (ξυλεία κωνοφόρων ή BauBuche), OSB και μοριοσανίδα.


Κεφαλές με ραβδώσεις για φρεζάρισμα παντού!


  • Κατάλληλη για ξύλο και εξαρτήματα σύνδεσης

  • Ελάχιστη ζημιά σε επενδεδυμένα υλικά από ξύλο

  • Λιγότερα πριονίδια στην επιφάνεια


Άκρο φρεζαρίσματος - το βοηθητικό μοτέρ για χαμηλότερη δύναμη


  • Μείωση της ροπής βιδώματος και φρεζαρίσματος της κεφαλής, ειδικά με μακριές βίδες

  • Προστασία των εργαλείων βιδώματος

  • Από διάμετρο = 5 mm, L =70 mm


Ασύμμετρο σπείρωμα, μεγαλύτερη ταχύτητα


  • Χαμηλή ροπή βιδώματος

  • Υψηλή αντίσταση στην υπερβολική σύσφιγξη

  • Γρηγορότερο βίδωμα από τις συμβατικές βίδες μοριοσανίδας

  • Διπλό σπείρωμα: 3,0-4,5 mm

  • Χοντρό σπείρωμα: 5,0-12,0 mm


Κεφαλή AW, περισσότερη δύναμη


  • Βέλτιστη μετάδοση δυνάμεων

  • Εξαιρετική εφαρμογή

  • Γρήγορη τοποθέτηση

  • Η βίδα τοποθετείται με ασφάλεια

  • Ουσιαστικά χωρίς ξεβίδωμα του άκρου

  • Χωρίς ταλάντευση

  • Χωρίς ζημιές στην επιφανειακή επίστρωση της βίδας

  • Μόνο 5 μεγέθη άκρου για διαμέτρους 3,0 έως 12,0 mm


Δακτυλιοειδές/συζυγές σπείρωμα, μικρότερη τάση διαχωρισμού του ξύλου, πολύ λίγες εκτονώσεις


  • Ελάχιστες δυνάμεις διαχωρισμού, ειδικά κατά το βίδωμα σε άκρα

  • Μείωση της ροπής βιδώματος

  • Οι εκτονώσεις αποφεύγονται σε μεγάλο βαθμό χάρη στη δράση πονταρίσματος του δακτυλιοειδούς σπειρώματος

  • Δακτυλιοειδές σπείρωμα: 3,0-4,5 mm

  • Συζυγές σπείρωμα: 5,0-12,0 mm
Ανακοίνωση

Οι βίδες δεν είναι κατάλληλες για εξωτερική χρήση και για χώρους όπου υπάρχουν υψηλά επίπεδα υγρασίας για μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα! Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα ASSY® 3.0 A2.


Για να συνδέσετε μέταλλο με ξύλο, κόψτε με ακρίβεια το μέταλλο.


Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 3.0 είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλινα υλικά. Όταν χρησιμοποιούνται σε πλαστικά αγκύρια, υπάρχει δυνατότητα απομείωσης της φέρουσας ικανότητας. Επομένως, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένα άκρα σπειρώματος (αιχμή διάτρησης, συζυγές σπείρωμα, δακτυλιοειδές σπείρωμα, οδοντωτό άκρο, αυτοκαθαριζόμενο αυλάκι κ.λπ.) σε πλαστικές καβίλιες, π.χ. Würth ASSY D, αριθμός προθέματος 0151 (φρεζάτη κεφαλή) και αριθμός προθέματος 0153 (επίπεδη κεφαλή).



Διαθέσιμα έγγραφα εργασίας:


Μπορείτε να βρείτε λογισμικό διαστασιολόγησης ξυλείας, πίνακες φορτίου και λεπτομερείς οδηγίες κατεργασίας στη σελίδα υπηρεσιών, στη διεύθυνση www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογήςΓενική χρήση στην επιπλοποιία και τις ξυλουργικές εργασίες για βίδωμα δύο ξύλινων ή μεταλλικών στοιχείων σε ξύλο.
ΟδηγίεςΣε ξύλα κωνοφόρων ή σε υλικά από μαλακό ξύλο, κάντε τη στερέωση χωρίς να χρησιμοποιήσετε σουβλί. Για να μειώσετε τις αποστάσεις των άκρων ανοίξτε μια οπή προδιάτρησης σύμφωνα με την κεντρική διάμετρο.
Για βίδωμα σε σκληρό ξύλο, ανοίξτε την οπή σύμφωνα με το ETA-11/0190.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες