Βίδα μοριοσανίδας ASSY® 3.0 A2
ASSY 3.0, ανοξ. χάλ. A2, πλ. σπείρ., φρεζ. κεφ. AW
ΝΟΒ/ΔΑ ΦΡΕΖ WO A2 AW20 3,5X25/21
Αρ. είδους 018003525
EAN 4047376899414




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ανοξείδωτος χάλυβας A2, πλήρες σπείρωμα, φρεζάτη κεφαλή, AW
Ενώνει το ξύλο αντί να το διαχωρίζει
Ασύμμετρο σπείρωμα, μεγαλύτερη ταχύτητα
- Χαμηλή ροπή βιδώματος
- Υψηλή αντίσταση στην υπερβολική σύσφιγξη
- Γρηγορότερο βίδωμα από τις συμβατικές βίδες μοριοσανίδας
- Διπλό σπείρωμα: 3,0-4,5 mm
- Χοντρό σπείρωμα: 5,0-12,0 mm
Κεφαλή AW, περισσότερη δύναμη
- Βέλτιστη μετάδοση δύναμης
- Εξαιρετική εφαρμογή
- Άμεση εύρεση
- Η βίδα σταθεροποιείται με ασφάλεια
- Ουσιαστικά χωρίς ξεβίδωμα του άκρου
- Χωρίς ταλάντευση
- Χωρίς ζημιές στην επιφανειακή επικάλυψη της βίδας
- Μόνο 5 μεγέθη άκρου για διαμέτρους 3,0 έως 12,0 mm
Δακτυλιοειδές σπείρωμα, μικρότερη τάση διαχωρισμού του ξύλου, πολύ λίγες εκτονώσεις
- Μικρές δυνάμεις διαχωρισμού, ειδικά κατά το βίδωμα κοντά σε άκρα
- Μείωση της ροπής βιδώματος
- Η δράση πονταρίσματος του δακτυλίου εμποδίζει σε μεγάλο βαθμό τις εκτονώσεις
- Δακτυλιοειδές σπείρωμα: 3,0-4,5 mm
- Συζυγές σπείρωμα: 5,0-12,0 mm
Υλικό:
Ανθεκτικός στη διάβρωση, ωστενιτικός γαλβανισμένος χάλυβας (1.4301, 1.4567)
Προδιάτρηση με τη διάμετρο του σώματος της βίδας σε συμπαγές σκληρό ξύλο
Οι βίδες ASSY 3.0 A2 έχουν περιορισμένη αντοχή στα οξέα και δεν είναι κατάλληλες για χρήση σε περιβάλλοντα που περιέχουν αέριο χλώριο
Για να συνδέσετε μέταλλο με ξύλο, κόψτε με ακρίβεια το μέταλλο.
Οι βίδες μοριοσανίδας ASSY 3.0 είναι βελτιστοποιημένες για χρήση σε ξύλινα υλικά. Όταν χρησιμοποιούνται σε πλαστικά αγκύρια, υπάρχει πιθανότητα απομείωσης της φέρουσας ικανότητας. Επομένως, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο βίδες χωρίς βελτιστοποιημένα άκρα σπειρώματος (αιχμή διάτρησης, συζυγές σπείρωμα, δακτυλιοειδές σπείρωμα, οδοντωτό άκρο, αυτοκαθαριζόμενο αυλάκι κ.λπ.) σε πλαστικά αγκύρια, π.χ. βίδες για ούπα, εξαγωνικές ξυλόβιδες DIN 571 ή βίδες Wüpofast.
Το φάσμα των εφαρμογών για τους διάφορους ανοξείδωτους χάλυβες περιγράφεται λεπτομερώς στον ακόλουθο πίνακα που εκδόθηκε από το ISER (Γερμανικό Γραφείο Πληροφοριών για τον ανοξείδωτο Χάλυβα και τους διάφορους χάλυβες που δεν σκουριάζουν για διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες, www.edelstahl-rostfrei.de, Δελτίο πληροφοριών 828). Οι ανοξείδωτοι χάλυβες που είναι ανθεκτικοί στη σκουριά (π.χ. αρ. υλικού 1.4016) συνιστώνται, όσον αφορά τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, μόνο για χρήση σε αγροτικά περιβάλλοντα και, εν προκειμένω, μόνο με σημαντικούς περιορισμούς. Συνεπώς, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο ωστενιτικούς ανοξείδωτους χάλυβες για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο ανοξείδωτος χάλυβας A4 είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για χρήση σε βιομηχανικό περιβάλλον και για χρήση κοντά στη θάλασσα.
Διαθέσιμα έγγραφα εργασίας:
Μπορείτε να βρείτε λογισμικό διαστασιολόγησης ξυλείας, πίνακες φορτίου και λεπτομερείς οδηγίες κατεργασίας στη σελίδα υπηρεσιών, στη διεύθυνση www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις βίδες, πρέπει να ακολουθείτε τις προδιαγραφές ETA-11/0190.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Η βίδα ASSY 3.0 A2 κατασκευάζεται από ωστενιτικό ανοξείδωτο χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση και είναι ειδικά σχεδιασμένη για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους, σε υγρούς χώρους και σε περιβάλλοντα με υψηλά επίπεδα αλατότητας
Σε ξύλα κωνοφόρων ή σε υλικά από μαλακό ξύλο, κάντε τη στερέωση χωρίς να χρησιμοποιήσετε σουβλί. Για να μειώσετε τις αποστάσεις των άκρων ανοίξτε μια οπή προδιάτρησης σύμφωνα με την κεντρική διάμετρο. Για βίδωμα σε σκληρό ξύλο, ανοίξτε την οπή σύμφωνα με την ETA-11/0190.
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος (d) | 3,5 mm |
Μήκος (l) | 25 mm |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Διάμετρος κεφαλής (dh) | 7 mm |
Ύψος κοπής (k) | 2,1 mm |
Εσωτερική οδήγηση | AW20 |
Τύπος σπειρώματος | Σπείρωμα ξυλόβιδας |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Μονό αρχικό σπείρωμα |
Μήκος σπειρώματος (lg) | 21 mm |
Διάμετρος πυρήνα | 2,1 mm |
Σχήμα άκρου | Άκρο με δακτυλιοειδές σπείρωμα |
Γωνία του άκρου | 30 Degree |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Ελάχ./Μέγ. γωνίας βιδώματος | 0-90 Degree |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 1,145 g |
Κατάλληλο για χρήση στα ακόλουθα υλικά | Κόντρα-πλακέ (BSP), Ξύλο, Παράγωγο προϊόν ξυλείας, Σκληρό ξύλο, LVL, Μαλακό ξύλο |
Περιοχή εφαρμογής | Προσόψεις, Ταράτσα, Φράχτης, Δομικές ξυλοκατασκευές, Υγρές περιοχές, Μπαλκόνι, Διαβάθρα, Εξοπλισμός παιχνιδιών, Εξωτερικός χώρος |
Έγκριση | ETA-11/0190 |
Βίδα που απαιτεί έγκριση | Ναι |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |