Μποτάκια ασφαλείας AS S3
Μποτάκια ασφαλείας S3 AS
ΜΠΟΤΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AS S3 N.42
Αρ. είδους M022079042
EAN 4250856246817










Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υδροαπωθητικό δέρμα
- Επένδυση από ύφασμα
- Χαλύβδινο προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και ενδιάμεση σόλα ανθεκτική στη διείσδυση υλικών
- Εξωτερική σόλα SRC PU, άνετο πλάτος 11
- Κατασκευάζεται στην Ευρώπη
- 690 g/μποτάκι για το μέγεθος 42
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγεθος | 42 |
Υλικό πέδιλων, επάνω | Δέρμα |
Κατηγορία ασφαλείας | S3 |
Πρότυπα | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
Πλάτος πέλματος | 11 (υποδήματα ασφαλείας τυπικού πλάτους) |
Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το καπάκι πέλματος | Χάλυβας |
Μέγεθος πέδιλου, Ην. Βασίλειο | 8 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!