Απογυμνωτής καλωδίων AS 61
Απογυμνωτής καλωδίων AS 61
ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ AS61 (0,2-6,0SMM)
Αρ. είδους 0714109006
EAN 4062856506484
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Λαβή πιστολιού/σχεδίαση για ξεκούραστη εργασία, ειδικά κατά την εργασία πάνω σε τραπέζια και πάγκους εργασίας
- Ρυθμιζόμενο διαμήκες σημείο διακοπής: 5–15 mm
- Ενσωματωμένοι κόφτες καλωδίων: Έως 2,5 mm²
- Διάταξη στερέωσης στην άκρη της λαβής
- Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε εξαρτήματα υπό τάση ή κοντά σε τέτοια εξαρτήματα.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για απογύμνωση μονόκλωνων καλωδίων με μόνωση PVC, π.χ. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Γεωμετρία λεπίδας | Διαμόρφωσης V |
Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος | 0,2-6,0 mm² |
Ελάχ./Μέγ. American Wire Gauge (AWG) (AWG) | 24-10 |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 165 x 27 x 140 mm |
Υλικό | Πλαστικό/μέταλλο |
Υλικό λαβής | Πλαστικό |