Απογυμνωτής καλωδίων AS 280
Απογυμνωτής καλωδίων AS 280
ΔΙΠΛΟΣ ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ AS 280
Αρ. είδους 071441 06
EAN 4011231716468
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Γεωμετρία λεπίδας: Σχήμα V
- Αυτόματη εναλλαγή από κυκλική σε διαμήκη κοπή
- Το βάθος κοπής ρυθμίζεται μέσω της ραβδωτής χειρόβιδας
- Ανταλλακτική λεπίδα στο πάνω κέλυφος της λαβής
- Ο βραχίονας συγκράτησης κλειδώνει σε δύο θέσεις (∅ 4-16 mm και ∅ 16-28 mm)
- Οπτική κλίμακα μήκους: 8-20 mm
- Μέγιστο μήκος απογύμνωσης: 35 mm
- Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε εξαρτήματα υπό τάση ή κοντά σε τέτοια εξαρτήματα.
Φύλλα δεδομένων(X)
- NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
- Ομοιόμορφη απογύμνωση σε δυσπρόσιτα σημεία, π.χ. ηλεκτρικοί πίνακες, UP, HW, ηλεκτρολογικά κουτιά σε μπετόν
Γεωμετρία λεπίδας | Διαμόρφωσης V |
Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος | 0,5-6 mm² |
Ελάχ./Μέγ. American Wire Gauge (AWG) (AWG) | 10-20 |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος καλωδίου | 4-28 mm |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 160 x 31 x 51 mm |
Υλικό | Πλαστικό/μέταλλο |
Υλικό λαβής | Ενισχυμένη πλαστική υαλοΐνα |