Προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας ARRAKIS
Προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας ARRAKIS
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ARRAKIS
Αρ. είδους 0899102390
EAN 4062856248407
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Βέλτιστη διαφάνεια με βέλτιστη εφαρμογή
Μεγάλο οπτικό πεδίο
Ατομική ρύθμιση και βέλτιστη κάλυψη της περιοχής των ματιών
Μεταβλητή κλίση βραχιόνων
Ασφαλής εφαρμογή και τα γυαλιά δεν τσιμπάνε
Μαλακά, αντιολισθητικά άκρα βραχίονα
Φακοί από πολυανθρακικό υλικό υψηλής ποιότητας
- Αντιθαμβωτική εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια
Φύλλα δεδομένων(X)
Χρώμα φακού ασφαλείας | Διαφανές |
Υλικό φακού ασφαλείας | Πολυανθρακικό |
Προστασία από υπεριώδεις | 99,9 % |
Πρότυπο ΕΝ | 166, 170 |
Μηχανική αντοχή | F (45m/s) |
Σήμανση φακού ασφαλείας | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 0,033 kg |