Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μειωτής πίεσης

Ρυθμιστής πίεσης για φιάλες αργού/CO2
ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΕΡΙΩΝ (ARGON/CO2)

Αρ. είδους 0984018041
EAN 4062856799190

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μειωτής πίεσης

Αρ. είδους 0984018041

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Για αέριο θωράκισης αργόν

  • Πλήρες με ένδειξη ροής (ροόμετρο)

  • Για χρήση με τσιμπίδα TIG
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Προστατευτικό αέριο

Αργόν/CO2

Ένδειξη μανόμετρου

30 l/min

Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

1/4 in

Πίεση λειτουργίας

200 bar

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1389,000 g

ISO

2503

Διάμετρος

1/4 in

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες