Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Προστασία από θραύσματα πέτρας AQUA

Προϊόν προστασίας από τα χαλίκια AQUA
ΠΡΟΣΤ.ΥΔΑΤΟΔ.ΠΙΣΣΑ ΑΜΑΞ.ΓΚΡΙ 1000ML

Αρ. είδους 0892070200

EAN 4050641830456

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Προστασία από θραύσματα πέτρας AQUA

Αρ. είδους 0892070200
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
Υλικό προστασίας από θραύσματα πέτρας σε υδάτινη βάση, διαθέτει βελτιστοποιημένη περιβαλλοντική προστασία και μπορεί να δεχθεί βαφή.
  • Στεγνώνει πλήρως σε θερμοκρασίες έως -10 °C

  • Δυνατότητα ψεκασμού σε κατασκευές με λεία και τραχιά υφή ανάλογα με την εφαρμογή

  • Εξαιρετική αντιθορυβική δράση

  • Πολύ μεγάλη αντοχή στις τριβές

  • Προϊόν κατάλληλο για στέγνωμα σε φούρνο

  • Λειαίνεται πολύ εύκολα αφού στεγνώσει
Ανακοίνωση

Στεγνώνει σε θερμοκρασία έως -10 °C. Κατά τη βαφή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιδράσεις από το περιβάλλον. Μην ψεκάζετε πάνω σε αρμούς, κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων και συστήματα πέδησης. Δυνατότητα αραίωσης με νερό (έως 2%). Κατά το στέγνωμα με υπέρυθρη ακτινοβολία (IR), πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: Ο μέγιστος χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από τη θερμοκρασία, το πάχος της επικάλυψης και την παροχή καθαρού και μη αέρα. Το υλικό δεν επιτρέπεται να θερμανθεί πάνω από τους 60 °C κατά το στέγνωμα με IR, γιατί μπορεί να σχηματιστούν φουσκάλες

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για επισκευή και αποκατάσταση της αρχικής υφής και για προστασία από πέτρες και διάβρωση σε όλες τις εμφανείς περιοχές, π.χ. εμπρός και πίσω προφυλακτήρες, πλευρικά μέλη κ.λπ.

Οδηγίες

Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. Το υλικό του φορέα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από σκουριά, βρομιά και λιπαρές ουσίες. Το παλιό υλικό επίστρωσης θα πρέπει να αφαιρεθεί. Επιδέχεται βαφή με όλα τα συστήματα βαφής μετά από περίπου δύο ώρες (ανάλογα με το πάχος της στρώσης), ειδικά με υδατοδιαλυτές βαφές. Η ιδανική απόσταση ψεκασμού είναι 20-30 cm. Ψεκάστε μια πολύ λεπτή στρώση ως βάση για να εξασφαλίσετε βελτιωμένη πρόσφυση και αφήστε το να στεγνώσει για περίπου τρία λεπτά. Στη συνέχεια, εφαρμόστε το απαιτούμενο πάχος επικάλυψης. Πρέπει να αφήνετε κάθε ενδιάμεση στρώση να στεγνώσει. Μπορείτε να επιτύχετε διαφορετικές υφές επιτυγχάνονται με την προσαρμογή του πεπιεσμένου αέρα και της παροχής του ακροφυσίου. Καθαρίστε σχολαστικά τον εξοπλισμό με νερό μετά από κάθε χρήση. Το προϊόν προστασίας από τα χαλίκια Aqua μπορεί να αναμιχθεί με υδατοδιαλυτές βαφές σε αναλογία έως 30%. Μπορείτε να καθαρίσετε τις βρόμικες επιφάνειες με νερό προτού το υλικό στεγνώσει πλήρως. Αφού το προϊόν στεγνώσει πλήρως, επιδέχεται βαφή με ακρυλικές βαφές 2 συστατικών και βαφές βασικής στρώσης που διατίθενται στο εμπόριο. Συνιστούμε να εφαρμόζετε αστάρι προτού χρησιμοποιήσετε ακρυλική βαφή 2 συστατικών. Πίεση λειτουργίας: 3-6 bar.

Χημική βάση

Διασπορές υδατικών συνθετικών, υλικά πλήρωσης και πρόσθετα

Περιεχόμενα

1 l

Βάρος περιεχομένου

1,05 kg

Χρώμα

Γκρι

Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

25 °C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας/συνθήκες

-10 to 25 °C / στους 20°C και σχετική υγρασία 65%

Συνθήκες για πλήρη ξήρανση

έως -10°C

Μέγ. πίεση

6 bar

Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας

35 °C

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

15 to 35 °C

Ελάχ. πίεση

3 bar

Ελάχ./Μέγ. απόσταση ψεκασμού

20-30 mm

Είναι δυνατή η επικάλυψη με βερνίκι μετά

12 h

Συνθήκες για το χρόνο στεγνώματος

στους 20°C και σχετική υγρασία 65%

Πυκνότητα/συνθήκες

1,05 kg/l / στους 20°C, DIN 51757

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-25 to 80 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

12 Month / στους 10°C έως 30°C

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

στους 10°C έως 30°C

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πιστόλι ψεκασμού για στεγανοποίηση κάτω πλευράς αμαξώματος Για την εφαρμογή προϊόντων προστασίας από χαλίκια και στεγανοποίησης κάτω πλευράς αμαξώματος, τα οποία περιέχουν διαλύτες

ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΙΣΣΑΣ UBS

Για την εφαρμογή προϊόντων προστασίας από θραύσματα πέτρας και υποδαπέδιας προστασίας που περιέχουν διαλύτες.
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες