Προστασία από θραύσματα πέτρας AQUA
Προϊόν προστασίας από τα χαλίκια AQUA
ΠΡΟΣΤ.ΥΔΑΤΟΔ.ΠΙΣΣΑ ΑΜΑΞ.ΜΑΥΡΗ 1000ML
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Στεγνώνει πλήρως σε θερμοκρασίες έως -10 °C
- Δυνατότητα ψεκασμού σε κατασκευές με λεία και τραχιά υφή ανάλογα με την εφαρμογή
- Εξαιρετική αντιθορυβική δράση
- Πολύ μεγάλη αντοχή στις τριβές
- Προϊόν κατάλληλο για στέγνωμα σε φούρνο
- Λειαίνεται πολύ εύκολα αφού στεγνώσει
Στεγνώνει σε θερμοκρασία έως -10 °C. Κατά τη βαφή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιδράσεις από το περιβάλλον. Μην ψεκάζετε πάνω σε αρμούς, κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων και συστήματα πέδησης. Δυνατότητα αραίωσης με νερό (έως 2%). Κατά το στέγνωμα με υπέρυθρη ακτινοβολία (IR), πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: Ο μέγιστος χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από τη θερμοκρασία, το πάχος της επικάλυψης και την παροχή καθαρού και μη αέρα. Το υλικό δεν επιτρέπεται να θερμανθεί πάνω από τους 60 °C κατά το στέγνωμα με IR, γιατί μπορεί να σχηματιστούν φουσκάλες
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για επισκευή και αποκατάσταση της αρχικής υφής και για προστασία από πέτρες και διάβρωση σε όλες τις εμφανείς περιοχές, π.χ. εμπρός και πίσω προφυλακτήρες, πλευρικά μέλη κ.λπ.
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. Το υλικό του φορέα πρέπει να είναι στεγνό και απαλλαγμένο από σκουριά, βρομιά και λιπαρές ουσίες. Το παλιό υλικό επίστρωσης θα πρέπει να αφαιρεθεί. Επιδέχεται βαφή με όλα τα συστήματα βαφής μετά από περίπου δύο ώρες (ανάλογα με το πάχος της στρώσης), ειδικά με υδατοδιαλυτές βαφές. Η ιδανική απόσταση ψεκασμού είναι 20-30 cm. Ψεκάστε μια πολύ λεπτή στρώση ως βάση για να εξασφαλίσετε βελτιωμένη πρόσφυση και αφήστε το να στεγνώσει για περίπου τρία λεπτά. Στη συνέχεια, εφαρμόστε το απαιτούμενο πάχος επικάλυψης. Πρέπει να αφήνετε κάθε ενδιάμεση στρώση να στεγνώσει. Μπορείτε να επιτύχετε διαφορετικές υφές επιτυγχάνονται με την προσαρμογή του πεπιεσμένου αέρα και της παροχής του ακροφυσίου. Καθαρίστε σχολαστικά τον εξοπλισμό με νερό μετά από κάθε χρήση. Το προϊόν προστασίας από τα χαλίκια Aqua μπορεί να αναμιχθεί με υδατοδιαλυτές βαφές σε αναλογία έως 30%. Μπορείτε να καθαρίσετε τις βρόμικες επιφάνειες με νερό προτού το υλικό στεγνώσει πλήρως. Αφού το προϊόν στεγνώσει πλήρως, επιδέχεται βαφή με ακρυλικές βαφές 2 συστατικών και βαφές βασικής στρώσης που διατίθενται στο εμπόριο. Συνιστούμε να εφαρμόζετε αστάρι προτού χρησιμοποιήσετε ακρυλική βαφή 2 συστατικών. Πίεση λειτουργίας: 3-6 bar.
Χημική βάση | Διασπορές υδατικών συνθετικών, υλικά πλήρωσης και πρόσθετα |
Περιεχόμενα | 1 l |
Βάρος περιεχομένου | 1,05 kg |
Χρώμα | Μαύρο |
Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 25 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας/συνθήκες | -10 to 25 °C / στους 20°C και σχετική υγρασία 65% |
Συνθήκες για πλήρη ξήρανση | στους 20°C, υγρό 500 μ |
Μέγ. πίεση | 6 bar |
Συνθήκες μέγ. θερμοκρασίας | 35 °C |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | 15 to 35 °C |
Ελάχ. πίεση | 3 bar |
Ελάχ./Μέγ. απόσταση ψεκασμού | 20-30 cm |
Είναι δυνατή η επικάλυψη με βερνίκι μετά | 12 h |
Συνθήκες για το χρόνο στεγνώματος | στους 20°C και σχετική υγρασία 65% |
Πυκνότητα/συνθήκες | 1,05 kg/l / στους 20°C, DIN 51757 |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -25 to 80 °C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 12 Month / στους 10°C έως 30°C |
Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή | στους 10°C έως 30°C |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!