Γερμανοπολύγωνο κλειδί με καστάνια, σετ, μετρικό, δύο πλευρών
Γερμ. κλειδί καστ., συλλ., δύο πλ., γυαλ., 6 τμχ.
ΣΕΤ ΓΕΡΜ/ΝΑ ΚΑΣΤAN.FAST 8-19ΜΜ 6ΤΕΜ.
Αρ. είδους 071425850
EAN 4045989643837
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κλειδί με λειτουργία καστάνιας στην πλευρά του δακτυλίου και της σιαγόνας
Υποδοχή, πλευρά πολυγώνου:
- Τροποποιημένο POWERDRIV, 12 σημείων
- Λεπτή οδόντωση, 72 δόντια, γωνία περιστροφής 5°
- Πυρήνας δακτυλίου με κατασκευή ακριβείας για ομαλή και ασφαλή κίνηση
Πλευρά σιαγόνας:
- Με ανοιχτό τμήμα με καστάνια
- Το εύκαμπτο τμήμα με καστάνια επιτρέπει την εργασία χωρίς διακοπή, καθώς δεν χρειάζεται πλέον να αφαιρείται το κλειδί από το παξιμάδι
- Για να αλλάξετε φορά περιστροφής, γυρίστε απλώς το κλειδί
Πρότυπο: μέγ. ροπή σύμφωνα με το DIN 899
Γεωμετρικά χαρακτηριστικά:
- Πλευρά δακτυλίου, ίσια
- Θέση σιαγόνας 15°
Το εργαλείο με την καστάνια δεν είναι κατάλληλο για πολύ βαριά φορτία (που υπερβαίνουν τη μέγιστη στρεπτική αντοχή). Γι' αυτόν το λόγο, συνιστούμε να χαλαρώνετε πρώτα τις βίδες ή τα παξιμάδια π.χ. με ένα συμβατικό γερμανικό κλειδί και, στη συνέχεια, να συνεχίζετε την εργασία με το εργαλείο με την καστάνια. Η σύσφιξη εκτελείται εύκολα με το εργαλείο με την καστάνια
Φύλλα δεδομένων(X)
Ειδικά κατάλληλο για τάπες π.χ. σε σωληνάκια φρένων, αγωγούς ψεκασμού, μονάδες κλιματισμού, υδραυλικά συστήματα.
![]() | |
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 6 Stck(pcs) |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm |
Αριθμός δοντιών | 72 Stck(pcs) |
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ FAST 8MM
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ FAST 10MM
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ FAST 12MM
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ FAST 13MM
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ FAST 17MM
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑ FAST 19MM