Βίδα κασώματος AMO® III
Amo III, τύπος 1, ανοξ. χάλυβας, A2, απλός, RW 30
ΒΙΔΑ ΑΜΟ ΙΙΙ Α2 RW30 7,5X72
Αρ. είδους 023913072
EAN 4045989781454
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους
- Κοχλιοτόμος
Δεν πιέζει μεταξύ τους τα τεμάχια εργασίας
- Διαχωριστήρας χωρίς ηλεκτρική τάση
Εξαιρετικό φινίρισμα
- Φρεζαριστή κεφαλή
Υψηλή φέρουσα ικανότητα
- Η AMO® III έχει δοκιμαστεί από ανεξάρτητα εργαστήρια όσον αφορά τις τιμές εξαγωγής, τη συνολική φέρουσα ικανότητα και την αντοχή στη φωτιά
Αντέχει στη φωτιά για έως 120 λεπτά.
Φύλλα δεδομένων(X)
Η βίδα κασώματος AMO® III έχει αναπτυχθεί από τη Würth και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για την τοποθέτηση παραθύρων και θυρών χωρίς τάση από ξύλο, πλαστικό ή ξύλο/αλουμίνιο.
Η βίδα είναι αυτοκοχλιούμενη, δηλαδή κόβει το δικό της σπείρωμα σε σκυρόδεμα, τούβλο ή ξύλο. Σε σκυρόδεμα και τούβλο είναι υποχρεωτική η διάτρηση εκ των προτέρων, όχι όμως στο αεριομπετόν και το ξύλο.
![]() | |
Μήκος (l) | 72 mm |
Διάμετρος σπειρώματος (d) | 7,5 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Τύπος κεφαλής | Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις |
Διάμετρος κεφαλής (d(h/k)) | 12 mm |
Εσωτερική οδήγηση | AW30 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!