Βίδα κασώματος AMO® III
Amo III, τύπος 1, ανοξ. χάλυβας, A2, απλός, RW 30
ΒΙΔΑ ΑΜΟ ΙΙΙ Α2 RW30 7,5X132
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους
- Κοχλιοτόμος
Δεν πιέζει μεταξύ τους τα τεμάχια εργασίας
- Διαχωριστήρας χωρίς ηλεκτρική τάση
Εξαιρετικό φινίρισμα
- Φρεζαριστή κεφαλή
Υψηλή φέρουσα ικανότητα
- Η AMO® III έχει δοκιμαστεί από ανεξάρτητα εργαστήρια όσον αφορά τις τιμές εξαγωγής, τη συνολική φέρουσα ικανότητα και την αντοχή στη φωτιά
Αντέχει στη φωτιά για έως 120 λεπτά.
Φύλλα δεδομένων(X)
Η βίδα κασώματος AMO® III έχει αναπτυχθεί από τη Würth και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για την τοποθέτηση παραθύρων και θυρών χωρίς τάση από ξύλο, πλαστικό ή ξύλο/αλουμίνιο.
Η βίδα είναι αυτοκοχλιούμενη, δηλαδή κόβει το δικό της σπείρωμα σε σκυρόδεμα, τούβλο ή ξύλο. Σε σκυρόδεμα και τούβλο είναι υποχρεωτική η διάτρηση εκ των προτέρων, όχι όμως στο αεριομπετόν και το ξύλο.
![]() | |
Μήκος (l) | 132 mm |
Διάμετρος σπειρώματος (d) | 7,5 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Τύπος κεφαλής | Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις |
Διάμετρος κεφαλής (d(h/k)) | 12 mm |
Εσωτερική οδήγηση | RW30 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!