Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα κασώματος AMO® III

Amo III, τύπος 1, ανοξ. χάλυβας, A2, απλός, RW 30
ΒΙΔΑ ΑΜΟ ΙΙΙ Α2 RW30 7,5X112

Αρ. είδους 0239130112

EAN 4024835981194

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα κασώματος AMO® III

Αρ. είδους 0239130112

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αυτοκοχλιούμενες βίδες με φρεζάτη κεφαλή (Ø 12 mm), άκρο βιδώματος AW, ανοξείδωτος χάλυβας A2

Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους


  • Κοχλιοτόμος


Δεν πιέζει μεταξύ τους τα τεμάχια εργασίας


  • Διαχωριστήρας χωρίς ηλεκτρική τάση


Εξαιρετικό φινίρισμα


  • Φρεζαριστή κεφαλή


Υψηλή φέρουσα ικανότητα


  • Η AMO® III έχει δοκιμαστεί από ανεξάρτητα εργαστήρια όσον αφορά τις τιμές εξαγωγής, τη συνολική φέρουσα ικανότητα και την αντοχή στη φωτιά


Αντέχει στη φωτιά για έως 120 λεπτά.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Η βίδα κασώματος AMO® III έχει αναπτυχθεί από τη Würth και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για την τοποθέτηση παραθύρων και θυρών χωρίς τάση από ξύλο, πλαστικό ή ξύλο/αλουμίνιο.

Οδηγίες

Η βίδα είναι αυτοκοχλιούμενη, δηλαδή κόβει το δικό της σπείρωμα σε σκυρόδεμα, τούβλο ή ξύλο. Σε σκυρόδεμα και τούβλο είναι υποχρεωτική η διάτρηση εκ των προτέρων, όχι όμως στο αεριομπετόν και το ξύλο.

Μήκος (l)

112 mm

Διάμετρος σπειρώματος (d)

7,5 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος κεφαλής

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με ραβδώσεις

Διάμετρος κεφαλής (d(h/k))

12 mm

Εσωτερική οδήγηση

RW30

Διάμετρος οπής διάτρησης σε κάσωμα παραθύρου (dWin)

6 mm

Ονομαστική διάμετρος οπής διάτρησης

6 mm

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μύτη AW® C 6.3 (1/4 ίντσας) με κατοχυρωμένο άκρο AW και χρωματική κωδικοποίηση

ΜΥΤΗ AW30 ΓΙΑ ΑΜΟ ΙΙΙ 1/4 L25MM

Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες