Μαχαίρι απογύμνωσης AM 280
Μαχαίρι απογύμνωσης καλωδίων AM 280
ΓΥΜΝΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΥΜ.ΑΠΛΟ 8-28MM
Αρ. είδους 071441 01
EAN 4011231716383
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Λεπίδα γάντζου με επικάλυψη νιτριδίου τιτανίου
- Ρυθμιζόμενο βάθος κοπής μέσω της βίδας στο άκρο της λαβής
- Λεπίδα με επικάλυψη νιτριδίου τιτανίου για υψηλότερη ταχύτητα κοπής και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Αυτόματη ρύθμιση σε κυκλικές ή διαμήκεις κοπές
- Ανταλλακτική λεπίδα με επικάλυψη νιτριδίου τιτανίου στο περίβλημα
- Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε εξαρτήματα υπό τάση ή κοντά σε τέτοια εξαρτήματα.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για απογύμνωση επένδυσης NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 από ∅ 13 mm
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος καλωδίου | 8-28 mm |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 170 x 29 x 35 mm |
Υλικό | Πλαστικό/μέταλλο |
Χρώμα | Μαύρο, Γκρι, Κόκκινο |
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΑ
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!