Απογυμνωτής καλωδίων AM 130 PLUS
Απογυμνωτής καλωδίων AM 130 PLUS
ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 8-13ΜΜ
Αρ. είδους 071441 031
EAN 4053479258164
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Διάταξη τεσσάρων λεπίδων για λιγότερο κόπο και βελτιωμένη ακρίβεια
- Διάταξη απογύμνωσης για αγωγούς και πολύκλωνα καλώδια 0,2–0,3–0,8–1,5–2,5–4,0 mm²
- Συρόμενη λεπίδα με επικάλυψη νιτριδίου τιτανίου
- Λεπίδες με επικάλυψη νιτριδίου τιτανίου για υψηλότερη ταχύτητα κοπής, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Τμήματα λαβών δύο υλικών για ασφαλές κράτημα
- Ο βελτιωμένος μηχανισμός κλειδώματος εμποδίζει το μη ελεγχόμενο άνοιγμα του εργαλείου
- Κλιπ στερέωσης για ασφαλή αποθήκευση
- Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε εξαρτήματα υπό τάση ή κοντά σε τέτοια εξαρτήματα.
Φύλλα δεδομένων(X)
Για απογύμνωση επενδύσεων NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH-J E30-E90, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, TPE-U, μονόκλωνων καλωδίων 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm²
Κατάλληλος για χρήση σε συνδυασμό με ηλεκτρολογικά κουτιά χωνευτά τοποθετημένα, κοιλότοιχου και μπετόν
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος καλωδίου | 8-13 mm |
Ελάχ./Μέγ. διατομή σύρματος | 0,2-4,0 mm² |
Ελάχ./Μέγ. American Wire Gauge (AWG) | 24-12 |
Μήκος x πλάτος x ύψος | 124 x 37 x 25 mm |
Υλικό | Πλαστικό/μέταλλο |
Χρώμα | Μαύρο, Γκρι, Κόκκινο |