Τυφλό πριτσίνι, επίπεδη κεφαλή
Τυφλό πριτσ., επίπ. κεφ. αλουμ./χάλ., βαμ. κεφ.
ΠΕΡ/ΙΝΙ--ALU/ST-ΛΕΥΚΟ/A2K-1,6-6,3-4,8X10
Αρ. είδους 0915584810
EAN 4047376618763
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τυφλό πριτσίνι πολλαπλών χρήσεων
Οικοδομική άδεια για Ø 4.8
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος x μήκος (d1 x l1) | 4,8 x 10 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 1,6-6,3 mm |
Χρώμα | Αμιγές λευκό RAL 9010 |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 9,6 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 1,6 mm |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 4,9-5,1 mm |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 1600 N |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 2230 N |
Υλικό του χιτωνίου | Αλουμίνιο |
Υλικό του μανδρελιού | Χάλυβας |
Επιφάνεια χιτωνίου | Απλός |
Επιφάνεια του μανδρελιού | Επιψευδαργυρωμένο |
Πρότυπα | WN 915 |
Έγκριση | DIBt Z-14.1-4 και Z-14.1-537 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Θολωτή κεφαλή |
Διάμετρος μανδρελιού (dm) | 2,7 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!