Έκκεντρος μοχλός από αλουμίνιο Με θηλυκό σπείρωμα
Έκκεντρος μοχλός αλουμ., θηλ. σπείρ., ανοξ. χάλ. A2
ΜΟΧΛΟΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΥ-ALU-ΙΝΟΧ-ΜΑΥΡΟ-ΘΗΛ-M6
Αρ. είδους 5099308106
EAN 4061975398987
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τα πλαστικά έχουν την ιδιότητα ερπυσμού υπό φορτίο (καθυστέρηση).
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό σπειρώματος βιδώματος | Ανοξείδωτος χάλυβας A1, 1,4305 |
Επιφάνεια σπειρώματος βιδώματος | Απλός |
Υλικό του μοχλού | Χύτευση αλουμινίου υπό πίεση |
Επιφάνεια του μοχλού | Με επικάλυψη πούδρας |
Χρώμα μοχλού | Μαύρο |
Τύπος υλικού, ροδέλα ώσης | PA |
Χρώμα ροδέλας ώσης | Μαύρο |
Τύπος υλικού, μπουλόνι άξονα | Ανοξείδωτος χάλυβας A1, 1,4305 |
Επιφανειακό μπουλόνι άξονα | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M6 |
Διάμετρος ροδέλας ώσης (d2) | 18,1 mm |
Διάμετρος μπουλονιού άξονα (d3) | 9 mm |
Μήκος μοχλού (l1) | 79,2 mm |
Μήκος βραχίονα μοχλού (l2) | 70,4 mm |
Ύψος μοχλού (h1) | 22 mm |
Απόσταση μεταξύ της ροδέλας και του κέντρου του άξονα (h2) | 14,5 mm |
Ύψος ανύψωσης (h3) | 1,2 mm |
Πλάτος μοχλού (b1) | 21,5 mm |
Πλάτος άξονα (b2) | 15 mm |
Δύναμη εφελκυσμού (F) | 4 kN |
Απαιτούμενη μόχλευση (FH) | 120 N |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 27,200 g |