Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Έγχρωμα τυφλά περτσίνια Στρογγυλή πομπέ κεφαλή

Τυφλό περτσ., επίπ. κεφ., αλουμ., βαμ./ανοξ. χάλ.
ΠΕΡΤΣΙΝΙ ALU/A2-RAL9010-12,5-20,0-4,8X25

Αρ. είδους 0915514825

EAN 4062856362318

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Έγχρωμα τυφλά περτσίνια Στρογγυλή πομπέ κεφαλή

Αρ. είδους 0915514825

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 250 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χιτώνιο: Αλουμίνιο Al-Mg 2.5


Μανδρέλι: Ανοξείδωτος χάλυβας A2


  • Προϊόν ανθεκτικό στα πιτσιλίσματα

  • Μεγάλη περιοχή σύσφιγξης

  • Μεγάλος σχηματισμός κεφαλής κατά το πριτσίνωμα

  • Το τμήμα της ακίδας του πριτσινιού ασφαλίζει καλά, ώστε να μην προκύπτει θόρυβος κροταλίσματος
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστική διάμετρος x μήκος (d1 x l1)

4,8 x 25 mm

Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης

12,5-20,0 mm

Χρώμα

Αμιγές λευκό RAL 9010

Διάμετρος κεφαλής (dk)

9,6 mm

Ύψος κοπής (k1)

1,6 mm

Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης

3,3-5,1 mm

Φορτίο διατμητικής θραύσης

1600 N

Φορτίο εφελκυστικής θραύσης

2230 N

Υλικό του χιτωνίου

Αλουμίνιο

Υλικό του μανδρελιού

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια χιτωνίου

Απλός

Επιφάνεια του μανδρελιού

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Θολωτή κεφαλή

Διάμετρος μανδρελιού (dm)

2,7 mm

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πριτσιναδόρος χειρός με μακρύ ακροφύσιο

ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΧΕΙΡΟΣ Φ3,2-4,8 ZEBRA

Για επεξεργασία τυφλών περτσινιών διαμέτρου 3,2 mm, 4 mm και 4,8 mm από αλουμίνιο, χαλκό, χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα
x 1 Ποσότητα
Εργαλείο πριτσινώματος με μοχλό HNG 26 N

ΠΕΡΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ HNG26N-(3,0-6,4MM)

Εργαλείο τοποθέτησης τυφλών περτσινιών για επεξεργασία τυφλών πριτσινιών διαμ. 3,0-6,4 mm
x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενο πιστόλι εφαρμογής τυφλών περτσινιών ANG 18 COMPACT M-CUBE

ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΥΦΛ. ΠΙΡΤΣΙΝΙΩΝ ANG 18 COMPACT

Για τοποθέτηση τυφλών περτσινιών διαμέτρου 2,4 έως 4,8 mm από όλα τα υλικά χωρίς σύνδεση με καλώδιο