Τυφλό πριτσίνι, μεγάλη επίπεδη κεφαλή
Τυφλό περτσίνι, μεγ. θολ. κεφ, αλ./ανοξ. χάλ. Α2
ΠΕΡΤΣΙΝΙ ALU/A2 (21,0-25,0) K14 5,0X30,0
Αρ. είδους 093985 30
EAN 4046777564457
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετικά μεγάλη κεφαλή περτσινιού
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος x μήκος (d1 x l1) | 5 x 30 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 21,0-25,0 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 14,0 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 1,6 mm |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 5,1-5,2 mm |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 2150 N |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 3100 N |
Υλικό του μανδρελιού | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Υλικό του χιτωνίου | Αλουμίνιο |
Επιφάνεια του μανδρελιού | Απλός |
Επιφάνεια χιτωνίου | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Μεγάλη θολωτή κεφαλή |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!