Τυφλό πριτσίνι, επίπεδη κεφαλή
Τυφλό πριτσ., επίπ. κεφ., αλ. λευκό/ανοξ. χάλ. Α2
ΠΕΡΤΣΙΝΙ ALU/A2 ΛΕΥΚΟ(0,5 6,3) 4X10
Αρ. είδους 0915774064
EAN 4024835710879
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Ονομαστική διάμετρος x μήκος (d1 x l1) | 4 x 10 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 0,5-6,3 mm |
Χρώμα | Λευκό |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 8,2 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 1,4 mm |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 4,1-4,3 mm |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 1050 N |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 1500 N |
Υλικό του χιτωνίου | Αλουμίνιο |
Υλικό του μανδρελιού | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια χιτωνίου | Με λάκα |
Επιφάνεια του μανδρελιού | Απλός |
Πρότυπα | WN 915 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Θολωτή κεφαλή |
Διάμετρος μανδρελιού (dm) | 2,2 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!