Κλειδί σχήματος L TX, κοντή έκδοση
Κλειδί Άλεν, TX,
ΚΛΕΙΔΙ ALLEN TX6X45MM ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τυπικό εργαλείο για βίδες TX
- Το πρακτικό κλειδί σχήματος L με δύο βραχίονες διαφορετικού μήκους είναι κατάλληλο για αμέτρητες εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
- Το μικρό συνολικό μήκος και η γωνία 90° των βραχιόνων εξασφαλίζουν απευθείας μετάδοση της ισχύος
Στιβαρή σχεδίαση για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ο χάλυβας έχει γυαλιστερή επινικελωμένη επιφάνεια
- Η λαμπερή, γυαλιστερή επιφάνεια παρέχει μακροχρόνια αντοχή έναντι της σκουριάς και εξασφαλίζει διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από τον μέσο όρο
- Η ανθεκτικότητα του κλειδιού σχήματος L μειώνει τα έξοδα αντικατάστασης και αποθήκευσης
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | TX6 |
Διάσταση μεγάλου άκρου (L1) | 45 mm |
Διάσταση κοντού σκέλους (L2) | 19 mm |