Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με κυλινδρική κεφαλή Με εξαγωνική υποδοχή

ISO 4762/DIN 912, απλός ανοξείδ. χάλυβας A4 50/70
(ΕΠ)ΒΙΔΑ ALLEN ISO4762 A4/70 IH5 M6X90

Αρ. είδους 00976 90
EAN 4038898770039

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με κυλινδρική κεφαλή Με εξαγωνική υποδοχή

Αρ. είδους 00976 90

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 4762/DIN 912, ≤ ανοξείδωτος χάλυβας M24 A4-70, ≥ ανοξείδωτος χάλυβας M24 A4-70
Ανακοίνωση

Το ISO 4762 αντικαθιστά το DIN 912 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το ονομαστικό εύρος άλλαξε | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο πρότυπο ISO 12474.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M6

Μήκος (l1)

90 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

10 mm

Ύψος κοπής (k1)

6 mm

Πρότυπα

ISO 4762

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Κατηγορία ιδιοτήτων

70

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξαγωνική υποδοχή

Εσωτερική οδήγηση (s1)

HS5
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
Ρυθμιζόμενη περιοχή