Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδες με κεφαλή με εξαγωνική εσοχή

ISO 4762/DIN 912, χάλ. με νιφ. ψευδάρ. 12.9, ασημί
ΒΙΔΑ ALLEN ISO4762 12.9(ZFSHL)M8X20

Αρ. είδους 416648 20
EAN 4054458709899

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδες με κεφαλή με εξαγωνική εσοχή

Αρ. είδους 416648 20

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 4762, χάλυβας 12.9 με νιφάδες ψευδαργύρου, ασημί (ZFSHL)

Οι επικαλύψεις με νιφάδες ψευδαργύρου είναι επικαλύψεις αντιδιαβρωτικής προστασίας χωρίς χρώμιο (VI) για συναρμολόγηση επαγγελματικών οχημάτων, χωματουργικών μηχανημάτων, αγροτικών οχημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα πεδία στα οποία απαιτείται τυπική αντιδιαβρωτική προστασία κατά την κατασκευή οχημάτων.



Η αντοχή στη διάβρωση για τον ZFSHL είναι:


  • Διάμετρος ≥ M6 - 480 h*

  • Διάμετρος ≥ M10 - 720 h*


  • * Κατευθυντήριες τιμές: Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωση έπειτα από δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Η ονομασία ZFSHL αναφέρεται στην ακόλουθη αντιδιαβρωτική επικάλυψη:


    • Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου με επάνω στρώση ασημί χρώμα, με λίπανση προσαρμοσμένη στον συντελεστή τριβής.

    • Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09μ – 0,14μ εξαιτίας της πάνω στρώσης με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης

    Ανακοίνωση

    Το ISO 4762 αντικαθιστά το DIN 912 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το ονομαστικό εύρος άλλαξε | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο πρότυπο ISO 12474.