Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδες με κεφαλή με εξαγωνική εσοχή

ISO 4762/DIN 912, χάλ. με νιφ. ψευδάρ. 12.9, ασημί
ΒΙΔΑ ALLEN ISO4762 12.9 ZFSHL 10X45

Αρ. είδους 416641045
EAN 4052712359651

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

ISO 4762, χάλυβας 12.9 με νιφάδες ψευδαργύρου, ασημί (ZFSHL)

Οι επικαλύψεις με νιφάδες ψευδαργύρου είναι επικαλύψεις αντιδιαβρωτικής προστασίας χωρίς χρώμιο (VI) για συναρμολόγηση επαγγελματικών οχημάτων, χωματουργικών μηχανημάτων, αγροτικών οχημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα πεδία στα οποία απαιτείται τυπική αντιδιαβρωτική προστασία κατά την κατασκευή οχημάτων.



Η αντοχή στη διάβρωση για τον ZFSHL είναι:


  • Διάμετρος ≥ M6 - 480 h*

  • Διάμετρος ≥ M10 - 720 h*


  • * Κατευθυντήριες τιμές: Καμία διάβρωση του μετάλλου βάσης σε σημεία χωρίς σπείρωση έπειτα από δοκιμή με ψεκασμό αλμυρού νερού σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Η ονομασία ZFSHL αναφέρεται στην ακόλουθη αντιδιαβρωτική επικάλυψη:


    • Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου με επάνω στρώση ασημί χρώμα, με λίπανση προσαρμοσμένη στον συντελεστή τριβής.

    • Εύρος τιμών προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09μ – 0,14μ εξαιτίας της πάνω στρώσης με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης

    Ανακοίνωση

    Το ISO 4762 αντικαθιστά το DIN 912 | Υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες | Το ονομαστικό εύρος άλλαξε | Το λεπτό σπείρωμα μετακινήθηκε στο πρότυπο ISO 12474.

    Πληροφορίες προϊόντος

    Φύλλα δεδομένων(X)

    Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

    Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

    M10

    Μήκος (l1)

    45 mm

    Διάμετρος κεφαλής (dk)

    16 mm

    Ύψος κοπής (k1)

    10 mm

    Πρότυπα

    ISO 4762

    Υλικό

    Χάλυβας

    Κατηγορία ιδιοτήτων

    12.9

    Επιφάνεια

    Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου

    Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

    Ναι

    Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας

    720 h

    Τύπος κεφαλής

    Κεφαλή

    Λεπτομέρειες κεφαλής

    0 - δεν εφαρμόζεται

    Τύπος μετάδοσης κίνησης

    Εξαγωνική υποδοχή

    Εσωτερική οδήγηση (s1)

    HS8
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
    Ρυθμιζόμενη περιοχή