Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή
ISO 10642, χάλυβ. με νιφ. ψευδ. 08.8, ασημί
ΒΙΔΑ ALLEN IS10642 08.8 IH8 ZFSHL M12X35
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Οι επικαλύψεις με νιφάδες ψευδαργύρου είναι επικαλύψεις αντιδιαβρωτικής προστασίας χωρίς χρώμιο (VI) για κατασκευή επαγγελματικών οχημάτων, χωματουργικών μηχανημάτων, αγροτικών οχημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα πεδία στα οποία απαιτείται τυπική αντιδιαβρωτική προστασία κατά την κατασκευή οχημάτων.
Η αντοχή στη διάβρωση για ZFSHL είναι:
- Διάμετρος ≥ M6 - 480 h*
- Διάμετρος ≥ M10 - 720 h*
Η ονομασία ZFSHL αναφέρεται στην ακόλουθη αντιδιαβρωτική επικάλυψη:
- Επικάλυψη με νιφάδες ψευδαργύρου με πάνω στρώση, ασημί χρώμα, με λίπανση προσαρμοσμένη στον συντελεστή τριβής.
- Εύρος προσαρμοσμένου συντελεστή τριβής από 0,09μ – 0,14μ εξαιτίας της πάνω στρώσης με ενσωματωμένα σωματίδια λίπανσης
Το ISO 10642 αντικαθιστά το DIN 7991 | Υπάρχουν λίγες ομοιότητες (ορισμένα ύψη και διάμετροι κεφαλών έχουν αλλάξει | Οι ονομαστικές Ø M18, M22, M24 έχουν παραλειφθεί | Οι ανοξείδωτοι χάλυβες καταργήθηκαν | προστέθηκαν οι κατηγορίες αντοχής 10.9 και 12.9).
Αυτές οι βίδες αντέχουν μόνο σε περιορισμένα φορτία λόγω της γεωμετρίας των κεφαλών τους, βλ. DIN EN ISO 898-1
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M12 |
Μήκος (l1) | 35 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 24,81 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 7,44 mm |
Εσωτερική οδήγηση (s1) | HS8 |
Πρότυπα | ISO 10642 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 08.8 |
Επιφάνεια | Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου |
Περίοδος αντιδιαβρωτικής προστασίας | 720 h |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξαγωνική υποδοχή |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Κατηγορία προϊόντος | A |
Περιοχή εφαρμογής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Ρυθμιζόμενη περιοχή | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |