Λαβή σχήματος Τ, εξαγωνική υποδοχή με σφαιρική
Κατσαβίδι με λαβή σχ. Τ, εξαγ. υποδ., σφαιρ. κεφ.
ALLEN ΤΑΥ 8,0ΜΜ ΣΦΑΙΡΙΚΟ 200ΜΜ


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Λεπίδα: Εξάγωνη λάμα με πλευρικό άκρο, ματ, με επιχρωμίωση
- Άκρο: Μέγεθος τύπου DIN 911
- Σφαιρική κεφαλή για βίδωμα υπό γωνία μέχρι 25°
- Black Point
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Μέγεθος άκρου | 8 mm |
Μήκος (L1) | 235 mm |
Μήκος πλευρικού άκρου κατσαβιδιού (B2) | 17 mm |
Πλάτος λαβής (T) | 35 mm |
Μήκος λεπίδας (L2) | 200 mm |
Μήκος λεπίδας σε ίντσες (A) | 8 in |
Πλάτος λαβής x μήκος x μήκος του πλευρικού άκρου (BxCxD) | 35 x 105 x 17 mm |