Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαβή σχήματος Τ, εξαγωνική υποδοχή με σφαιρική

Κατσαβίδι με λαβή σχ. Τ, εξαγ. υποδ., σφαιρ. κεφ.
ALLEN ΤΑΥ 8,0ΜΜ ΣΦΑΙΡΙΚΟ 150ΜΜ

Αρ. είδους 061313008

EAN 4038898779872

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λαβή σχήματος Τ, εξαγωνική υποδοχή με σφαιρική

Αρ. είδους 061313008
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
Πλευρικό άκρο
  • Λεπίδα: Εξάγωνη λάμα με πλευρικό άκρο, ματ, με επιχρωμίωση

  • Άκρο: Μέγεθος τύπου DIN 911

  • Σφαιρική κεφαλή για βίδωμα υπό γωνία μέχρι 25°

  • Black Point
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό λαβής

Πλαστικό 2 συστατικών

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Μέγεθος άκρου

8 mm

Μήκος (L1)

185 mm

Μήκος πλευρικού άκρου κατσαβιδιού (B2)

17 mm

Πλάτος λαβής (T)

35 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

150 mm

Μήκος λεπίδας σε ίντσες (A)

6 in

Πλάτος λαβής x μήκος x μήκος του πλευρικού άκρου (BxCxD)

35 x 105 x 17 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες