Λαβή σχήματος Τ, εξαγωνική υποδοχή με σφαιρική
Κατσαβίδι με λαβή σχ. Τ, εξαγ. υποδ., σφαιρ. κεφ.
ALLEN ΤΑΥ 6,0ΜΜ ΣΦΑΙΡΙΚΟ 200ΜΜ
Αρ. είδους 061313106
EAN 4038898780298


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Λεπίδα: Εξάγωνη λάμα με πλευρικό άκρο, ματ, με επιχρωμίωση
- Άκρο: Μέγεθος τύπου DIN 911
- Σφαιρική κεφαλή για βίδωμα υπό γωνία μέχρι 25°
- Black Point
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Μέγεθος άκρου | 6 mm |
Μήκος (L1) | 235 mm |
Μήκος πλευρικού άκρου κατσαβιδιού (B2) | 17 mm |
Πλάτος λαβής (T) | 35 mm |
Μήκος λεπίδας (L2) | 200 mm |
Μήκος λεπίδας σε ίντσες (A) | 8 in |
Πλάτος λαβής x μήκος x μήκος του πλευρικού άκρου (BxCxD) | 35 x 105 x 17 mm |